結束バンドのおすすめ人気ランキング

2026/03/11更新
3,733件の「結束バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「太い結束バンド」、「結束バンド 長い」、「耐候性 結束バンド」などの商品も取り扱っております。
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。 仕様 屋外用 材質 耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃) -20~85
1袋(100本)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様 屋内用 材質 標準ナイロン66 使用温度範囲(℃) -59~85
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 材質 66ナイロン 種類 耐候性 使用温度範囲(℃) -40~85 特性 耐候
1パック(100本)ほか
特価
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様 屋外用 材質 耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃) -59~85
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。 材質 66ナイロン 種類 標準 使用温度範囲(℃) -40~85 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1パック(100本)ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ワンタッチロック方式 スタンダードタイプ
材質 66ナイロン ホワイト 使用温度範囲(℃) -40~85
1パック(20本)ほか
75 税込83
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質 66ナイロン 種類 耐候 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2
1袋(100本)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
1袋(100本)ほか
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

材質 66ナイロン 種類 耐候性 使用温度範囲(℃) -40~85 規格 UL規格品 ループ引張強度最小値(N[kgf]) 225[-] RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1パック(100本)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入
材質 66ナイロン(紫外線遮断剤入) タイプ 耐候性 使用温度範囲(℃) -40~85
1パック(20本)ほか
104 税込114
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質 ナイロン66(UL規格94V-2)製 種類 耐侯性タイプ 使用温度範囲(℃) -40~105 特性 耐候、耐食、耐油
1袋(100本)ほか
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質 66ナイロン 乳白色 種類 標準 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
1袋(100本)ほか
特価
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
黒色 材質 66ナイロン 幅(mm) 7.4 寸法A(mm) 7.4 寸法D(mm) 11.0 寸法C(mm) 7.8 ループ引張強度規格値(N[kgf]) 222.3(22.68) ループ引張強度最小値(N[kgf]) 222.3(22.68) UL規格 適合
1袋(100本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

選んで使える赤・黒・黄・青・白のアソートの結束バンド 電気配線時等で接続先や用途で色を分けてコードを束ねる事が出来ます 明るくポップなカラーなのでアクセントや人目に触れる場所にも使用出来ます
用途配線の固定や結束に 材質 66ナイロン UL規格(94-V2)合格品 使用温度範囲(℃) -30~85
1袋(100本)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どの環境下でも使用可能 ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。 強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。 ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。
幅W(mm) 4.6
1パック(10個)ほか
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。 仕様 屋内用 材質 ナイロン66 乳白 使用温度範囲(℃) -20~85
1袋(100本)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性 紫外線に強く、屋外で使える 仕様 ●100本入 材質 66ナイロン(紫外線遮蔽剤入) 幅(mm) 4.5 全長(mm) 300 ブラック 使用温度範囲(℃) -35~+85 引張強度(kg) 22 最大結束内径(Φmm) 82 特性 耐侯
1個
541 税込595
当日出荷

電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
1袋(100本)ほか
279 税込307
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。必要な長さにカットできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。 長さ(m) 4.5 幅(mm) 19.1 厚さ(mm) 2.5 質量(g) 594 材質(裏) ポリエチレン(PE) 材質(表) ナイロン 引張強度(N) 222
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)