給排気 トップのおすすめ人気ランキング
2023/03/19更新85件の「給排気 トップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「煙突トップ」、「排気 トップ」、「排気筒」などの商品も取り扱っております。
【特長】ガスふろがま(BF式)専用給排気トップは適用型式、壁面の種類、壁厚・壁とふろがまの距離によって異なります。適応したものをお選びください。


【特長】【壁掛タイプ用】排気取り出し方向:後方または側方 ※冬季-25℃以下となるような極寒地域では、FF-10Sトップと49-80アダプタをご使用ください。


【特長】壁が可燃材料のときはΦ120~130mm、不燃材料Φ61~130mmの範囲で壁に穴をあけます。【用途】Φ60KP部材

【特長】バランス式ふろがまは浴室内の空気を使いません。 乾電池の連続放電点火で、簡単確実な着火。点火/消火もランプで確認できます。さらにふろ消し忘れ防止機能や、点検お知らせ機能で点検時期のお知らせもします。





【特長】NSF/NSRのフレッシュエアーの取り込みに使用できます


【特長】クリモトアルミフレキの標準品です。 Sタイプフレキは当社の技術開発により、特殊加工され、長さを1mに圧縮していますが、直線で4mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。 保管や輸送に便利です。


【特長】施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。【用途】一般的な空調ダクト



【特長】アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。【用途】一般的な空調アルミフレキダクト


【特長】美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。