- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 補修・シーリングテープ
- 網戸補修テープのおすすめ人気ランキング
網戸補修テープのおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新5件の「網戸補修テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「網戸補修」、「メッシュ 補修」、「網 テープ」などの商品も取り扱っております。
網戸補修用のシールテープです。
用途網戸の補修に幅(cm)5長さ(cm)200
貼るだけで簡単補修!小さな虫をシャットアウト。
壊れやすい窓枠部分にも
風通しのよいメッシュタイプ。
用途網戸主な用途補修用
網戸のやぶれをふさいで修理!
「気になるけど、張り替えにはお金がかかるし面倒くさい・・・」そんな方にオススメ
繰り返し使用できる面ファスナータイプだから、取り付け・取り外しが簡単!
粘着性剤を使用していないからベタベタしない!
粘着性剤不使用の商品は、この「網戸パッチ」だけ
材質突起部(マッシュルーム型):ポリプロピレン
空気や水蒸気を通す通気性や透湿性にすぐれた粘着テープです。
用途簡易フィルター代わりに、換気扇や網戸などの補修に、充填剤の漏れ留めとガス抜きの併用に、芳香剤の固定に仕様手で切断可能厚さ(mm)0.15長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(粘着剤)引張強度(N/10mm)16特性通気性、透湿性
耐候性、防水性に優れたカンタン補修シート耐久性に優れたポリエステル基材に強力な粘着剤を使用しています汚れがつきにくい塩化ビニル製です。
用途トラック幌、野積シート、イベントテント等の補修に寸法(mm)160×110
高品質のガラス繊維を絡み編みしている為引張りに強い。耐アルカリ性処理を施し耐久性抜群。
用途内部目地、コーナー用テープ長さ(m)90テープ厚さ(mm)0.21~0.22材質ガラス繊維網目2.8mm×2.8mm
1セット(100個)
¥32,980税込¥36,278
4日以内出荷
1セット(100個)
¥33,980税込¥37,378
4日以内出荷
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!ネットが抜けにくい特許網押さえ!!高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
粘着力が強い。カブレ、カユミが少ない。蛍光染料無使用。湿布やパッドなどの固定やひじ、ひざ、手首、肩など屈伸部の固定、保護に便利。
材質メッシュ状不織布テープ長さ(m)5
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など主な用途多用途補修用RoHS指令(10物質対応)対応特性防水粘着タイプ強力
あみ戸に貼るだけで部屋への虫の侵入を防ぐネットタイプの虫よけです。※あみ戸に製品を貼り付け、ユスリカの侵入抑制率を確認しました。(屋外の自然条件下にて行った試験に基づく)
速く効く長く効く最後まで効く
【効きめの秘密1】アース製薬だけのトリプル処方(トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン)。3つの薬剤で、速く効いて、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。
【効きめの秘密2】マルチフィラメント構造。1本1本の繊維を編みこんだネットだから、空気と接する面が多く、薬剤が最初から最後まで広がり、効果を発揮します。
簡単にマジックテープであみ戸に直接貼り付けることができ、ジャマにならず、風がふいても落ちにくい虫よけです。
雨にぬれても効果に影響はありません。
風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)
風量、気温などの使用環境により持続は異なります。
【不快害虫用】本品は蚊を対象とした商品ではありません。
【適用害虫】ユスリカ
細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。
一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。
用途網戸用張替ネットメッシュ24×24材質ポリプロピレン
WAKI(和気産業)網戸パッチ DECO
網戸ネットのデコレーションに(夏休み工作やクリスマス装飾等)
網戸ネットのやぶれや穴ふさぎに
網戸を傷つけることなく、地味な網戸をかわいらしく変身させます。
サイズ(mm)100X100
グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。
ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
用途下地補強用厚さ(mm)約0.2
透明・ネット柄シート各1枚入網戸の破れをぴったりふさぐ便利な補修シート。網戸に強力につくネット柄粘着フィルムなので、補修したあとが目立ちません。変色しにくいUVカットフィルム使用作業が簡単できれいに仕上がるシールタイプ枠まわりに使えるタイプ
仕様●サイズ(mm):200×31●厚さ(mm):0.3●材質:基材:ポリエステル粘着剤:合成ゴム系はくり紙:紙アズワン品番65-3898-99
1パック
¥535税込¥589
翌日出荷