- 工具の通販モノタロウ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- 羽子板プレートのおすすめ人気ランキング
羽子板プレートのおすすめ人気ランキング
2026/09/10更新105件の「羽子板プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引っ張り金具」、「筋交い 補強」、「羽子板」などの商品も取り扱っております。
- RoHS指令(10物質対応)対応
- 1本¥1,398税込¥1,538当日出荷
- 材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
- 用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および銅差と通し柱の接合付属品六角ナットM12×1個規格Zマーク金物
- 材質(羽根部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ボルト部分)JIS G 4308 SUS304(18-8)厚さ(mm)3寸法(mm)40×280法規制告示1460号第二号(ほ)RoHS指令(10物質対応)対応1個¥1,198税込¥1,318当日出荷
- 通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×280規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C法規制告示1460号第二号(に)N値1.5以下耐力試験短期許容引張耐力8.0kN1個¥299税込¥329当日出荷
- 表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
- 表/裏共に寸法写しが可能な両面フラット設計。 軽量ボディ、最短1640mmにたためるので、移動・収納に便利。 13尺筋交いにも対応。内寸写しに便利な90°目印。用途内寸尺・筋交い定規として。対角検査に。仕様アルミ角パイプ4段継材質(本体)アルミ外形寸法(mm)縦1640×横90×奥44本体質量(g)1200伸縮範囲(mm)1640~41001本¥24,980税込¥27,4785日以内出荷
- 壁用M10ステンロッド(筋かい部分)はターンバックル式になっているため、微妙な建ち修正も容易です。 新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。 オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。右ネジ側には、黒いゆるみ止めナットがついています。スパナでツブシ部分をつまんで廻してください。※59737265のコボットステンブレースセットで取付してください。
- WAKI(和気産業)
AliSTアリスト 筋交い
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「筋交い」は「AliSTアリスト」で作成した棚の強度を上げるための金具です。面積の大きい枠に取付けてください。材質鉄長さ(mm)1205適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー1セット¥2,198税込¥2,418翌々日出荷 - ネグロス電工
左ねじボルト
色銀表面処理電気亜鉛メッキ許容静荷重(N[kgf])12061[1299] - これまでの金物とは発想が違う「三次元耐震補強金物」 新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。 オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。セット内容コボット本体×4個。専用コーチスクリュー(M6×85)×37本(※取り付けに必要な本数は36本です。1本は予備です。)。接続金具(M10左右)×2セット1セット¥32,980税込¥36,278当日出荷
- 水本機械製作所
パイプターンバックル(ストレート)
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応 - 1セット¥6,298税込¥6,92811日以内出荷
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
かりすじかい
建て起こしに威力を発揮! ハンドルを回すだけで引張り力は700kg!!用途木造の建起こし用です。 桁と土台に釘打ちし、ハンドルを回すだけで簡単に建起こし作業ができます。仕様引きしろ/155mm全長(mm)4075質量(kg)4.71箱(2個)¥14,980税込¥16,4789日以内出荷 - YAMAZEN(山善)
ウッドシェルフ用 クロスバー【クロスバーのみ】
ウッドシェルフ専用。補強箇所を増やしたり、横連結を増やす際の補強用クロスバー。ネジ、ナット付属。本体幅によってサイズが異なり、2サイズ展開。用途ウッドシェルフ用クロスバー材質スチール(粉体塗装)取扱説明書(0.68MB)