羽子板ボルト 規格のおすすめ人気ランキング

2022/09/27更新

48件の「羽子板ボルト 規格」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「羽子板ボルト」、「羽子板ボルト 寸法」、「羽子板」などの商品も取り扱っております。

羽子板ボルト ランキング1位

販売価格(税別) 109 税込120
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナニワボールト 羽子板ボルト 1個 レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【用途】小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および銅差と通し柱の接合

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 羽子板金物

白羽子板ボルト ランキング2位

販売価格(税別) 109 税込120
0営業日後以内
アカギ 白羽子板ボルト 1個 レビュー:(8件すべてのレビューを見る)

【用途】木材などに固定する吊ボルト

空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > 形鋼用配線・配管部材 > 吊金具

腰高羽子板(匠) ランキング3位

販売価格(税別) 229 税込252
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
タナカ 腰高羽子板(匠) 1個

【特長】ボルト孔あけ不要なので取り付けが簡単です。 「初期のずれ」が防止できます。 釘とラグスクリューボルトが同梱されています。【用途】小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 羽子板金物

ターボ羽子板 ランキング4位

販売価格(税別) 129 税込142
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
TRUSCO ターボ羽子板 1個 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能【用途】立てバンド用の取付足ボルトタイプ

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > 吊・支持金具 > 立配管金具 > 座付羽子板

ビス止羽子板 <匠> ランキング5位

販売価格(税別) 259 税込285
0営業日後以内
タナカ ビス止羽子板 <匠> 1個 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。 ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。【用途】小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 羽子板金物

ビス止め羽子板(匠)280 6

販売価格(税別) 269 税込296
0営業日後以内
タナカ ビス止め羽子板(匠)280 1個 レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。【用途】小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 羽子板金物

ユニクロガス用羽子板ボルト 7

販売価格(税別) 139 税込153
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハイロジック ユニクロガス用羽子板ボルト 1個 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】金具・ジョイント・DIY部品シリーズ

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 内装商品 > 補強金具 > 羽子板ボルト

サイロック(羽子板ボルト) 8

販売価格(税別) 1,890 税込2,079
4営業日後以内
ネグロス電工 サイロック(羽子板ボルト) 1箱(10個)

空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > 天井用金具

ステンレス新腰高羽子板 9

販売価格(税別) 959 税込1,055
0営業日後以内
タナカ ステンレス新腰高羽子板 1個

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 羽子板金物

ステンターボ用羽子板 10

販売価格(税別) 489 税込538
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
アカギ ステンターボ用羽子板 1個

【特長】立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > 吊・支持金具 > 立配管金具 > 座付羽子板

カットスクリューⅢ 11

販売価格(税別) 90 税込99
0営業日後以内
BXカネシン カットスクリューⅢ 1個 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】M12用の座金とナットを一体化しました。 専用ビット(別売品)を使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み材面とフラットに仕上がります。 木材の断面欠損を最小限に抑えることができるので、木材の強度維持にも役立ちます。 クロメートメッキとプロイズの2種類あり、プロイズはクロムフリーです。【用途】M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のネジ山を利用しインパクトレンチで締め付け材面とフラットに仕上げる金物です。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 木造建築用座金

ブレイブホールダウン 12

販売価格(税別) 499 税込549
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
カナイ ブレイブホールダウン 1セット

【特長】基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。種類に応じて、引き抜き力10kN~30kNまで対応します。パネル枠仕様・2×4工法にも対応可能。従来のホールダウン金物が柱に取付けの際にボルトを使用することに対し、六角ビスを使用しますので施工性が向上します。従来品に対し全長を短くしていますので、窓下など狭い箇所でも施工できます。経済性と施工性を向上させるために六角ビスの使用本数によって耐力が変わります。必要な耐力に応じて接合孔位置、孔数を設計してありますので、最適なものをお選びいただけます。2階床組梁などで横架材に直交する羽子板ボルトをかわすことができます。当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。同一仕様でパネル枠材(30mm)を介しての施工にもお使い頂けます。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > ホールダウン金物

六角ボルトナット 13

販売価格(税別) 42 税込46
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
ノーブランド 六角ボルトナット 1本 レビュー:(42件すべてのレビューを見る)

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 木造建築用ボルト・ナット

「羽子板ボルト 規格」関連の人気ランキング

羽子板ボルト

羽子板ボルト

ビス止め羽子板(匠)280や羽子板ボルトも人気!

羽子板ボルトの人気ランキング

羽子板ボルト 寸法

羽子板ボルト 寸法

棟梁羽子板Ⅱ M12や羽子板ボルトを今すぐチェック!

羽子板ボルト 寸法の人気ランキング

羽子板

羽子板

両引き羽子板金物や座付羽子板などのお買い得商品がいっぱい。

羽子板の人気ランキング

3/8 ボルト 六角

3/8 ボルト 六角

六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじや8マーク六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)を今すぐチェック!

3/8 ボルト 六角の人気ランキング

羽子板金物

羽子板金物

羽子板ボルトや腰高羽子板(匠)などの人気商品が勢ぞろい。

羽子板金物の人気ランキング

ステンレス 羽子板

ステンレス 羽子板

ステン座付羽子板やステンレス新腰高羽子板も人気!

ステンレス 羽子板の人気ランキング

羽子板ボルト M8

羽子板ボルト M8

ステンレス新腰高羽子板や白羽子板ボルトなど。

羽子板ボルト M8の人気ランキング

ステンレス ターボ羽子板

ステンレス ターボ羽子板

ステンターボ用羽子板やターボ羽子板ほか、いろいろ。

ステンレス ターボ羽子板の人気ランキング

コーチスクリュー m9

コーチスクリュー m9

六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱)やユニクロ コーチスクリューボルトを今すぐチェック!

コーチスクリュー m9の人気ランキング

レスビー羽子板ボルト

レスビー羽子板ボルト

レスビー羽子板やレスビー羽子板ボルトを今すぐチェック!

レスビー羽子板ボルトの人気ランキング

ガス用羽子板

ガス用羽子板

ガス用羽子板やユニクロガス用羽子板ボルトも人気!

ガス用羽子板の人気ランキング

はごいた

はごいた

はご板(木製)羽根付や座付羽子板などの「欲しい」商品が見つかる!

はごいたの人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。