- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- 耐ガソリン ゴム パッキンのおすすめ人気ランキング
耐ガソリン ゴム パッキンのおすすめ人気ランキング
2026/11/17更新125件の「耐ガソリン ゴム パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パッキン 耐ガソリン」、「耐ガソリンゴム」、「耐ガソリン ガスケットシート」などの商品も取り扱っております。
- ●耐ガソリン性に優れた性質を持つHNBR(水素化ニトリルゴム)製の汎用ラバーパッキン。 ●フューエルコックやキャブレター等、燃料周りの汎用パッキンとしてご使用下さい。 ※有毒なガスを発生することがありますので、焼却しないでください。寸法(mm)120×150×11個¥879税込¥967当日出荷
- 耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)厚さ(mm)3材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.25耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
- 適合機種FM-106F, FM-107F, FM-107N, FM-10C, FM-10C2, FM-10C2MO, FM-10C3, FM-10F, FM-10F2, FM-10F3, FM-196F, FM-197F, FM-197N, FM-19C, FM-19C2, FM-19C2MO, FM-19C3, FM-19F, FM-19F2, FM-19F3, FM-19N, FM-19N2, FM-19N3, KDM-F10A, KDM-F10B, KDM-F10C, KDM-F10D, KDM-F19B, KDM-F19C, KDM-F19D, KDM-N10B, KDM-N10C, KDM-N10D寸法(外径×内径×厚さ)(mm)55×40×31個¥499税込¥549当日出荷
- 材質NBR(ニトリルゴム)商品タイプ平
- 用途高温用ゴムパッキン。T/#1050-FA材質フッ素ゴム厚さ(mm)2寸法C(mm)2商品タイプ平
- 材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-3内径(Φmm)2.8外径(Φmm)6.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-31個¥380税込¥418当日出荷
- 機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
- Meltec(大自工業)
キャップ用平パッキン
ガソリン携行缶専用補修パーツ適合ガソリン携行缶:F-50、F-51、F-52材質ゴム質量(g)約4危険物の類別非危険物内径×外径×高さ(mm)39×56×21個¥489税込¥538当日出荷 - 1個¥759税込¥835当日出荷
- シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。溶剤系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に加え、耐ガソリン性に優れた液状ガスケットシール剤です。一方でゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。使用温度範囲(℃)-54~204色グレー危険物の類別非危険物
- KAWASAKI 75年式までのZ1/Z2の純正コックをオーバーホールする為のOリングをひとまとめにしたオールインワンセット。気になる燃料漏れと、コックレバーのガタツキを一発解消できます1個¥1,098税込¥1,208当日出荷
- 1個¥799税込¥879当日出荷
- 優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)厚さ(mm)2材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
- 材質NBRゴム(ニトリルゴム)種類丸ワッシャー
- 1個¥760税込¥836当日出荷
- 優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)厚さ(mm)3材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.25耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
- 構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200