耐候性フレコンバッグのおすすめ人気ランキング
2023/05/28更新51件の「耐候性フレコンバッグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐候性大型土のう」、「大型土嚢 サイズ」、「フレコン パック」などの商品も取り扱っております。
【特長】約2年相当でも強度残存率が90%以上保たれる中長期使用の1tタイプの大型土のう(フレコン)。

【特長】(一財)土木研究センター発行「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル適合品です。 国土交通省河川局では、本マニュアルの活用を推奨しています。【用途】土木工事、河川工事の改修工事設置、NETIS登録品(No.KK-080047-V)

【特長】肉厚な150μ内袋を使用することにより、汚染土壌水分の漏洩を防止します。耐候性試験1500時間に合格しています。【用途】除染などを含む災害復旧事業における屋外保管容器として。耐候性の大型土のう袋として。


【特長】内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠【用途】土木建築用に。

【特長】バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。 UV剤配合で耐候性に優れています。 本体生地は食品衛生法に適合しています。 排出口付の為、内容物を簡単に排出することができます。【用途】土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。



【特長】ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。



【特長】樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠【用途】樹脂・粒状運搬用に。


【特長】ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。 作業性が良く、時間の短縮が図れます。 軽量で取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。 容量が大きいため一度に多量の運搬ができます。【用途】土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。


【特長】UV剤入りで耐候性に優れています。


【特長】樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠【用途】樹脂・粒状運搬用に。



【特長】普段は畳んで持ち運び、現場で簡単に広げて自立させる事ができる角型バッグです。丈夫なベルト付き。【用途】現場作業、建築現場、造園作業、農作業など。



【特長】ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。


【特長】●耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。 ●一般財団法人土木研究センター性能証明タグ付き ●"ひらいてポン"のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。特許取得済。