耐熱 パッキンのおすすめ人気ランキング

2024/05/24更新
2,198件の「耐熱 パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱 ゴム パッキン」、「耐熱シートパッキン」、「シリコンゴム 耐熱 パッキン」などの商品も取り扱っております。
厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用 材質 EPDM 厚さ(mm) 3 特性 耐熱性、耐オゾン性、耐候性、耐水蒸気性、低温特性、耐酸・耐アルカリ性 種別 フランジ用中パッキン 使用温度範囲(℃) -40~100 規格 10K 耐熱性 硬さ変化(Hs):+15。引張強さ変化率:-11%。伸び変化率:-42%。(100℃、70h) JIS規格 K6380(BAD6353) 伸び(%) 350 硬さ(デュロメータA) A65S 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 7.0[71] 低温衝撃ぜい化温度(℃) -55 耐油性 JIS No.1油。硬さ変化(Hs):-25。体積変化率:+92%。(100℃、70h) 耐水性 硬さ変化(Hs):-10。体積変化率:+11%。(100℃、48h) オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張) 亀裂なし
1枚
59 税込65
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部 種別 ユニオンパッキン 厚さ(mm) 1.5 材質 ノンアスベスト 使用温度範囲(℃) -50~214 使用流体 水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど) 引張強度(MPa) (横方向)13.1 耐圧力(MPa) (使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0 柔軟性 (縦方向)11 圧縮率(%) 9(34.3MPa時) 復元率(%) 67(34.3MPa時) 密度(kg/m3) 1761 特性 耐熱性
1枚
40 税込44
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

黒鉛入りPTFE繊維は、耐薬品性に優れ強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。 高速回転時のシール性に優れています。 PTFE繊維中に黒鉛粒子をふくんでいるため、熱放散性が良くPTFE系パッキンの中では最も耐熱性に優れています。
用途各種ポンプ、攪拌機など。 最高使用圧力(MPa) 2 最高使用温度(℃) 260 使用pH範囲 0~14 適合流体 水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(強酸化性酸を除く) 特性 耐薬品性、耐熱性
1巻(3m)
6,990 税込7,689
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など 材質 クロロプレンゴム 仕様 (圧縮応力)400(gf/cm2))。(耐オゾン性)48hr ノンクラック ブラック 使用温度範囲(℃) -25~100 硬さ 20(耐熱老化性:22) 伸び(%) 300(耐熱老化性:250) 引張強度(MPa) 1.5 見掛密度(g/cm3) 0.4 吸水率(%) 5wt以下 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2]) 1.5[-]
1本
1,890 税込2,079
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部 種別 フランジ用中パッキン 厚さ(mm) 3 材質 ノンアスベスト 使用温度範囲(℃) -50~214 使用流体 水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど) 引張強度(MPa) (横方向)12.5 耐圧力(MPa) (使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0 柔軟性 (縦方向)12 圧縮率(%) 10(34.3MPa時) 復元率(%) 64(34.3MPa時) 密度(kg/m3) 1759 特性 耐熱性
1枚
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

グラファイトファイバーは、耐薬品性に優れ強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。 高温まで使用できます。
用途各種ポンプ、攪拌機、ダンパーなど。 特性 耐薬品性、耐熱性 適合流体 水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、腐食性流体(強酸化性酸を除く) 最高使用圧力(MPa) 2 最高使用温度(℃) 400(酸化雰囲気中、空気中)、600(非酸化雰囲気中) 使用pH範囲 0~14
1巻(3m)
4,990 税込5,489
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。 特性 耐熱性、耐薬品性 種別 フランジ用中パッキン 温度範囲(℃) -200~300
1枚
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部 種別 フランジ用全面パッキン 厚さ(mm) 1.5 材質 ノンアスベスト 使用流体 水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど) 使用温度範囲(℃) -50~214 引張強度(MPa) (横方向)13.1 耐圧力(MPa) (使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0 柔軟性 (縦方向)11 圧縮率(%) 9(34.3MPa時) 復元率(%) 67(34.3MPa時) 密度(kg/m3) 1761 特性 耐熱性
1枚
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
1本
7,990 税込8,789
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。 特性 耐熱性、耐薬品性 種別 フランジ用全面パッキン 温度範囲(℃) -200~300
1枚
1,690 税込1,859
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)