背中マッサージのおすすめ人気ランキング

2026/09/08更新
95件の「背中マッサージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォームローラー」、「ツボ押し棒」、「筋膜ローラー」などの商品も取り扱っております。
  • あっしーくん 福発メタルランキング1位
    用途手の届かない背中、腰、肩などに材質PP、PYC質量(kg)0.16ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×30
    1個
    1,598税込1,758
    当日出荷

  • ビューティーリング 背中こりトーレ アルインコランキング2位
    かたまりがちな肩甲骨や腰にしっかりフィット!デスクワーク疲れや運動後のメンテナンス、お休み前のリラックスなどに2種類の突起で筋肉のコリをほぐし、疲れたカラダをケアします。コンパクトで軽量なため、持ち運びしやすくどこでも使用可能です。
    用途腰、背中のストレッチに。圧/首/背中/コリほぐし/肩こり/首こり/肩甲骨/お尻/マッサージ/太もも/ふくらはぎ/すね/脚材質ポリプロピレン質量(g)250耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×21.5×7
    1個
    1,698税込1,868
    4日以内出荷から5日以内出荷
    バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

  • ストレッチローラー450 トーエイライトランキング3位
    トーエイライト

    ストレッチローラー450

    正しい姿勢の体得とストレッチの補助に 姿勢のよい人は酸素を多く取り込み脳の活性化にメリットがあります。 床に置いたローラーの上に仰向けに寝るだけ。無理な姿勢をとらず、リラックスして自分の体重を活かし背中をポールに当てるだけ。 ショートサイズ
    用途ストレッチ補助やリハビリやリラクゼーションにも幅広くご使用いただけます。材質EVA質量(g)約350直径(Φcm)約15長さ(cm)約45アズワン品番0-8665-02
    1本
    3,500税込3,850
    6日以内出荷

  • ハンディマッサージャー スライヴ(THRIVE)ランキング4位
    柔軟性のある振動ヘッドがマッサージしたい部位にフィット
    用途マッサージ器として。ハンディ/肩/腰/腕/ふくらはぎ/脚/足/リフレッシュ/疲れ/癒し/マッサジャー質量(g)420長さ(cm)約30コード長さ(m)約2定格時間(分)20医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AKBZX00050A01医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)振動数(回/min-1)(速)約6700、(遅)約5200
    1個
    3,598税込3,958
    5日以内出荷

  • グイ押し ネックストレッチャー ツボ押し 首筋 首 肩 凝り 痛み 緩和 対策 マッサージ ストレッチ シェモアランキング5位
    グイ押し ネックストレッチャー ツボ押し 首筋 首 肩 凝り 痛み 緩和 対策 マッサージ ストレッチは、ガチガチになった頭・首・肩を一度でスッキリします。1日たったの5分、寝るだけでOKです。大小16個の突起がガチガチに固まった「後頭部」「首」「肩」をググっと押圧します。さらに人体のラインにそってカーブを描いた立体形状でだる~い首筋をしっかりストレッチします。
    用途つらい肩・首の痛みや疲れ対策に。寸法(縦×横×高さH)(cm)28×18×10
    1個
    2,998税込3,298
    5日以内出荷

  • ワンボタンのシンプル操作。 左右のもみ玉にそれぞれ大小4つの突起が設計されており、疲れた部位をぐいぐい押してしっかりこりを揉みほぐします。 もみ玉は人肌程度に温まるあったかランプが内蔵されています。ランプ点灯時は人肌に温まりマッサージをアシストします。 疲れた部位にフィット。腰・背中:イスやソファにセットして。腰や背中にフィットして、しっかりと揉みほぐします。 首・肩:手もみのようにぐいぐい押して疲れた肩を押しほぐします。 ふくらはぎ・ふともも:疲れた脚をもみ玉にあてて。1日の疲労を癒します。 肌触りのよいふわふわ生地をカバーに採用。
    用途マッサージ器、マッサージ機、マッサージャー、もみ玉、肩もみとして。背中、腰、脚、足裏、ふくらはぎに。ギフト、景品、プレゼントにもおすすめ。材質ウレタン、ポリエステル、ABS(アクリロニトリルブダジエンスチレン共重合合成樹脂)質量(kg)約1.5(ACアダプター含む)電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)11.5(電動機7.0・電熱部4.5)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×235×110医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00102000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
    1台
    7,298税込8,028
    4日以内出荷から5日以内出荷
    バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

  • ナビス(アズワン)

    エアマッサージ器

    空気によるもみあげマッサージにより、血行促進され疲労回復や筋肉痛の緩和が期待できます。マニュアルモードだけでなく、加圧モードを3種類用意しております。Cモードでは4つのチャンバー毎に圧力を設定できます。表示部はLCDディスプレイのため視認性に優れています。軽量かつハンドル付きで持ち運びしやすいです。使用目的または効果:疲労回復、血行の促進、筋肉の疲れをとる、。筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みを和らげる
    セット内容本体、エアブーツ両足セット種別ナビウェーブ寸法(mm)約204×240×127質量(kg)約3.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20設定範囲空気圧:30~120mmHg(4.0~16.0kPa)タイマー設定1~30分(1分単位)モード加圧:4モードアズワン品番7-3180-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00032000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
    1台
    89,980税込98,978
    当日出荷

  • 片手で簡単、お手軽マッサージ 「さすり」の動きと「たたき」の動きの2Wayで使える
    仕様●重量:約840g●サイズ:約W200×D80×H155mm●付属:シリコンカップ(小、大)、ウレタンパッド●オートオフ:5分間アズワン品番67-8169-46
    1個
    6,298税込6,928
    7日以内出荷

  • 「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。 温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。 4段階に角度を調節。
    付属品アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド)材質ABS寸法(mm)435×93×105ホワイト質量(g)660(付属品含む)電源AC100V10W電源コード(m)1.8定格時間20分振動数約5000回/分医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00102000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
    1台
    4,598税込5,058
    8日以内出荷

  • スライヴ(THRIVE)

    シートマッサージャー

    ソファや椅子で気軽に横回転もみ玉を体感、なめらかにしっかりもみほぐす。5つのマッサージ機能:もみ、ゆらぎ、背すじ、もみ+背すじ、ゆらぎ+背すじ。3種の自動コース;全身、肩、腰。背すじ使用時のもみ玉幅(無段階)調節機能。軽量で折りたため、持ち運びも便利。リモコン付属。
    付属品ヘッドレスト、アダプター材質張地:合成皮革、ポリエステル質量(kg)4.9定格電圧AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.8寸法(cm)座面:35×35、背部:37×70×16機能【マッサージ】もみ回数約32回/分、ゆらぎ回数約32回/分、背すじ移動速さ約87秒(往復)、背すじ移動距離約50cm(最長時)定格時間(分)20定格入力(W)40オートタイマー(分)約15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00012000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
    1個
    23,980税込26,378
    5日以内出荷

  • 凝り固まった筋肉をほぐす指圧代用器。体重を預けて転がすことで、普段伸ばしにくい深層の筋肉までしっかり伸ばす。正しい筋肉の柔軟性を取り戻すことで身体のバランスを整える。初心者でも安心の滑らかさとクッション性。選べる2種類の硬さ。ハードは強い刺激でしっかりほぐしたい上級者に。ソフトはリラックスしながら優しくほぐしたい方に。水洗いできていつでも清潔。
    用途フォームローラー、ストレッチローラーとして。筋膜リリース マッサージローラー エクササイズ コリほぐし 指圧 体幹 背中 太もも 在宅 おしゃれ材質EVA、ABS質量(g)330寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.4×10.9×10.9制限体重(kg)100
    1個
    2,298税込2,528
    当日出荷
    バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

  • 1個
    1,998税込2,198
    当日出荷

  • トーエイライト

    サポートパッド40

    鉄棒運動中の衝撃やバーベルシャフトに装着しスクワットトレーニング時の首、肩用サポートパッドに。
    用途逆上がり・前回り等鉄棒運動用パッド バーベルシャフト等に装着、スクワットトレーニングの時の首、肩用サポートパッド材質外被:ナイロン、中身:ポリエチレン直径(Φcm)6.5長さ(cm)40
    1本
    2,698税込2,968
    6日以内出荷
    バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

  • 空気注入量によって柔軟性、弾力性の変わるボール
    材質ポリ塩化ビニール耐荷重(kg)100付属品空気注入用ストロー
    1個
    899税込989
    当日出荷から6日以内出荷
    バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

  • 適度なコンプレッション(着圧)とテーピング効果により各部位をサポートし、作業者の疲労を軽減します。汗のべとつきなどを防ぐ吸水速乾素材を採用し快適な作業を継続できます。消臭抗菌効果もあり、汗のにおいも気にせずに作業が継続できます。姿勢の矯正と腕の重量軽減により肩こりを和らげます。薄手タイプでフィット感が良く、動きやすいです。肩関節を後ろに引き寄せることにより胸を張る姿勢が自然ととれる肩関節サポートと、腕をサポートし僧帽筋への負担を軽減する筋肉サポート付きです。
    用途肩の負担軽減。材質ナイロン・ポリウレタン機能着圧、吸水、抗菌、防臭
    1個
    2,198税込2,418
    当日出荷
    バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

  • 座った瞬間”背筋がピンッ”。長時間でも腰がラク。骨盤を立たせて姿勢を改善!!弾力性のあるS字形状が座った時に腰を支え背中を押し出し、自然にピンと背筋が伸びた美姿勢に。プロスポーツトレーナー推奨:マッサージ整骨院 伊藤 秀雄氏。こんな方にオススメ!疲れやすい・腰が辛い・姿勢が悪い・座った体勢でいることが多い・身体のラインが気になる。人間工学に基づいた立体形状と素材の適度な弾力で自然と腰を押し出して美姿勢をサポート。背もたれとお尻部分にはふかふかのクッション材を採用。立体的な形状と溝のあるクッションにより通気性が良く快適。「てこの原理」で美姿勢をキープ!1つで3役!!美姿勢サポート・骨盤サポート・腰痛サポート。いつもの椅子に置いて座るだけ!腰・背中を押してS字カーブをサポート。耐荷重約100kg
    材質構造部材:ポリプロピレン、クッション材:ポリエステル・スパンデックス・ポリウレタン質量(kg)(約)1.4耐荷重(kg)(約)100(静的耐荷重)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)41×31×35
    1個
    6,898税込7,588
    9日以内出荷
    バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

  • 口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
    材質シリコーン全長(mm)108高さ(mm)(突起部)42内径(Φmm)21耐熱温度(℃)180
    1個
    2,698税込2,968
    当日出荷
    バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

  • ハルスポーツプロダクション

    楽体(RAKUDA)

    毎日数分継続して使用するだけで、お腹が引き締まり、各部位の凝りが和らぎます。簡単な動作で気持ちがいいので毎日続けられます。ポケットサイズなので、どこでも持ち歩きできます。シリコン製なので、お風呂の中でも使用できます。また、汚れたら洗うことができます。適度な強度と負荷によるストレッチ運動と筋力の向上が可能です。運動方法が豊富にあり、身体の多くの部位の運動が可能です。筋力が著しく乏しい方や柔軟性の低い人には難しいです。
    用途健康維持、促進、肩こりや腰痛防止に。材質シリコンゴム
    1個ほか
    5,498税込6,048
    当日出荷
    バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

  • オムロンヘルスケア

    電気治療器

    つらい痛みを緩和する「痛み用深部治療波形」を「患部集中パッド」で特に痛みのある患部に治療電流を集中させることで、低周波が痛みを伝達する機能に作用し、筋肉や関節の痛みをやわらげます。 こりの原因となる筋肉疲労や血行不良の改善に有効な「こり用マッサージ波形」を採用。4枚のパッドを使った広範囲の電気刺激による筋肉の収縮・弛緩で血液の流れを改善してこりをほぐします。 大型のヒーターサポーターが肩・腰・背中など患部をしっかり包み込んであたためます。 11種類の「こり治療」(6種類の自動コースと5種類の手動コース)と、8種類の「痛み治療」(6種類の自動コースと2種類の手動コース)の全19種類の治療コースを搭載しています。また、治療の強さも30段階で調整できるので、好みに合わせて治療できます。 こりや痛みが気になったときに使いやすい3つのポイント パットの装着位置ガイド:部位ごとのパッド貼付け位置をLEDでわかりやすくガイドします。 コード巻取り収納:使用後は電極コードを巻き取って本体内に収納できるので、コードの絡まりを防げます。 収納ボックス:本体背面の収納ボックスに4枚のパッドとヒーターサポーターをまとめて収納できます。 大型ヒーターサポーター付:患部をじんわり温める パッド貼り位置ガイド:部位ごとのパッド貼り付け位置を見やすく表示 こり治療:さすり、もみ、振動、たたき、押し 痛み治療:スイープ、深部 操作ナビゲーション:治療開始までの操作手順をLEDでナビゲート ACアダプタ付
    付属品患部集中パッド(1組2枚入り)×2、導子コード(2本)、専用ACアダプタ、収納ケース、パッドホルダー(2個)、大型ヒーターサポーター、かんたん操作ガイド、取扱説明書本体質量(g)約1200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×234×210電源(AC V)100 50/60Hz医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AABZX00073A01医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
    1台
    39,980税込43,978
    4日以内出荷

  • 充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属
    電源USB充電式防水性IPX5振動パターン:20モード、強弱:5レベル充電池タイプリチウムイオン振動数約6700rpmアズワン品番65-1332-48
    1個
    3,704税込4,074
    当日出荷