- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- ベルト・ベルトサポーター
- 胴ベルト サポーターのおすすめ人気ランキング
胴ベルト サポーターのおすすめ人気ランキング
2026/01/14更新121件の「胴ベルト サポーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サポーターベルト」、「胴当てベルト」、「胴ベルト」などの商品も取り扱っております。
縦幅が広いのでしっかりと腰を支え、負担を軽減します。
4つ通気孔から熱を放出し蒸れにくく、腰回り爽快です。
柔らかいエアークッションでフィット感に優れています。
5点のベルト通しで、重量のある腰道具もしっかり固定できます。
ベルト通しは便利な可動式&取り外し可能です。
裏面滑り止め加工でズレを防止します。
同じ形状で、サクラ・フムヘムシリーズのラインナップもございます。
用途胴当てベルト、腰道具の安定、腰痛軽減に
胴ベルト長さ(mm)
770
仕様
補助ベルト/サポーターベルト
材質
不織布
質量(g)
301
建築・工事用胴当てベルト。 厚生労働省「安全帯の規格」適合胴当てベルト。 フィット感抜群の超立体ダブルクッション。 ベルト:50mm幅専用。
用途建築・工事用胴当てベルト
ベルト
50mm幅専用
エアークッション入りのサポーター。立体エアーが腰を守ります!
腰のあたる部分に、高さ約10mm程の凸凹加工が施されております。
中にはエアーが入っていますので、重さを損なわない加工となっております。
このエアーインの凸凹が腰に適度な加圧をかけ、腰の負担を軽減させるのです。
色
ブラック
材質
ポリエステル
適合ベルト幅(mm)
50
人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルト。
超軽量。
裏面ムレ防止加工。メッシュ加工を施し、通気性を高め、ムレを防止します。
上向きカーブ。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。
両端R加工。装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。
Dかん付き。腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。
ダブルクッション。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。
ずれ防止加工。作業ベルトに付けた腰袋などのズレを防止する加工を施し、安定性を高めています。
用途腰道具を携帯する作業
工事(仮枠・大工・左官・山林・造園・電気・ガス・水道・レジャー)
その他あらゆる作業に従事する人に最適
長さ(mm)
700
幅(mm)
130
材質
発泡レザー、ポリプロピレン。ナイロン840D、高密度発泡ウレタン
腰にフィットするサポートベルトです。すべり止め加工を施し、安定感がアップしました。メッシュ加工で通気性が良くなりました。気になる臭いを軽減する抗菌・防臭機能付です。腰骨があたる部分に滑らかなスポンジを入れています。可動式ベルト通しで、好みの位置に腰袋を取り付け可能です。
用途サポートベルト。
仕様
D環付
材質
ナイロン・EVA・PVC・EPE、金具:スチール
長さ(mm)
700
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
700×130×30
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
凸凹立体EVAクッション!通気性も良く腰への負担を軽減。
硬めの設定になっていますので腰袋などの重みに耐えます。
それは腰の負担の軽減に繋がります。
可動式ベルトループで腰袋をベストポジションにセット可能。
滑り止めに高グリップ性の素材を使用。
適合ベルト幅(mm)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×40×145
腰道具を携帯する作業、工事(仮枠、大工、左官、山林、造園、電気、ガス、水道、レジャー)その他あらゆる作業に従事する人へ最適なベルトです。人間は重力をうける。どんなに力があっても、腰という、人間の身体の要は目に見えない負担を受け続けます。そんな負担を軽くし、腰袋を安定して装着したい、その為に考案された「腰痛対策補助ベルト」です。
ベルト幅(mm)
48
ベルト長さ(mm)
1130
材質
発泡レザー、ポリプロピレン、ナイロン840D、高密度発泡ウレタン
長さ(mm)
胴当て:700
幅(mm)
胴当て:130
仕様
超軽量。装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。Dかん付きなので腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。作業ベルトに付けた腰袋などのずれを防止する加工を施し、安定性を高めています。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。裏面ムレ防止加工(メッシュ加工)を施し、通気性を高め、ムレを防止します。
装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
適合ベルト幅(mm)
50
クッション部は立体成型で3段階の高さで腰にフィットし易い様クッションが分離しています。幅広型です。ベルト通しは3箇所とも開閉できます。
用途一般高所作業用安全帯にセットし腰当りがソフトで楽になります。
長さ(mm)
750
色
ブラック
仕様
ベルトずれ防止溝つき、クッション部滑り止めつき
トラスコ品番
388-2314
材質
ポリエチレン、ポリエステル
質量(g)
130
適合ベルト幅(mm)
50
最大幅(mm)
155
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
130mm幅のクッションパッドでさらに優れた安定感。
日本製。
長さ(mm)
700
質量(g)
約410
腰回りとツールをFullCompleteします。
立体エアークッションが腰にフィットします。
可動式ベルトループです。
用途腰袋や道具を腰回りにつける事による、ベルトの喰い込み防止と腰痛対策。
材質
ポリエステル
幅(mm)
150
色
ブラック
軽量かつ丈夫で、カジュアル生地が人気なフムヘムシリーズのサポーターベルトです。
縦幅が広いのでしっかりと腰を支え、負担を軽減します。
4つ通気孔から熱を放出し蒸れにくく、腰回り爽快です。
柔らかいエアークッションでフィット感に優れています。
5点のベルト通しで、重量のある腰道具もしっかり固定できます。
ベルト通しは便利な可動式&取り外し可能です。
同じ形状で、サクラ・龍牙シリーズのラインナップもございます。
用途胴当てベルト、腰道具の安定、腰痛軽減に
全長(mm)
855
幅(mm)
120~165
仕様
サポーターベルト。エアー式。5点止めタイプ(内3点は可動式)。5点とも開放型ベルト止め
材質
表面混紡綿 裏面不織布内部EVA樹脂
厚さ(mm)
25
質量(g)
420
左右のDカンが便利!。内側にはメッシュ+滑り止め加工。体にフィットする湾曲型
適合ベルト幅(mm)
50
装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
適合ベルト幅(mm)
50
作業時の腰の負担を軽減します。滑り止め加工で安定感抜群です。メッシュ加工で通気性もアップします。
用途腰の負担を軽減。
ソフトなのに型崩れの少ない上質の幅広クッション
幅(mm)
約105
長さ(mm)
約660
厚さ(mm)
14
質量(g)
約270
材質
ナイロン、ポリプロピレン、発泡ウレタン、クロロプレーンゴム
幅(mm)
最大:160、最小:120
背骨付近に短繊維ロンウェーブを使用しています。
プラスチックボーンを配し、悪い姿勢を矯正します。
腰部は3ヵ所で固定、ずり上がりません。
マジックテープ式で締め付け具合の調整が可能です。
用途重量物の運搬。
長時間の立ち仕事。
色
ブラック
医学博士の臨床データに基づいて考案された商品です。腹圧を高める効果にすぐれており、腰部への負担を約30%軽減します。骨盤を補強する効果があります。下腹部のみを締めることで圧迫感が減少し、動きやすいです。
用途男性用アウター、インナー兼用立ち仕事、重量物の取り扱いなどの腰痛予防用として
色
ブラック
材質
ナイロンメッシュ、生ゴム
適合部位
腰部
性別
男性用
腰に理想的な「面でサポート」を実現。水平凸部が筋肉をとらえる。ウィング状に走る横長のクッション材凸部が、腰のうしろの大臀筋や外腹斜筋の流れに沿ってしっかりとフィットし、サポーターの上下のズレを抑えます。動きに応じて空気の流れも確保します。腰のキーポイントにピッタリフィット。お尻の上の骨盤の中央に位置する「仙骨」のくぼみを、逆三角形のクッション材凸部がキッチリ押さえ込みサポーターの横ズレを防ぎ、正しい姿勢を保ちます。スポーツシューズのインソールに使われているEVAを採用。衝撃吸収性が高く、ヘタリも少ないクッション材です。吸水しないので、水をかけてクリーニングできます。撥水加工のポリエステル100%生地。雨や汚れに強く、水拭きで簡単に汚れを落とせます。
幅(mm)
最大約170
材質
ポリエステル100%
厚さ(mm)
(パッド部)5~9
材質(パッド)
EVA