脱落防止ワッシャーのおすすめ人気ランキング

2024/05/25更新
106件の「脱落防止ワッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脱落防止座金」、「固定ワッシャー」、「抜け止めワッシャ」などの商品も取り扱っております。

市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
用途取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。 CEマーキングの対応に。
1パック(100個)
5,690 税込6,259
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。 本品は段付用です。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。 材質(本体) PA 表面処理(本体) 原色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13 税込14
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パネル挿入後のねじやボルト等の先端に圧入することで、抜け止め効果が得られるワッシャーです。 爪が、ねじ部と嵌合し強固な効果を発揮します。
用途ねじやボルト等の脱落防止 材質 SUS301-CSP RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
36 税込40
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。 パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止等 仕様 難燃グレード:147-1~-4/UL94HB・147-1V~-4V/UL94V-0 材質 PA RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5 税込6
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般 材質 (ネジ用抜け止めワッシャー)PA 材質(本体) BSBM 種類 丸形 表面処理 (取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色 取付部 おねじ 表面処理(本体) Cr RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(取付部) BSBM
1個
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ドライブスプロケットナットの緩みや、脱落を防止するためのワッシャー。スプロケットのピンホールを利用し折り曲げて使用します。
1個
499 税込549
当日出荷

市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。 取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。 CEマーキングの対応に。 専用工具SKSCをご使用いただくことで、取りつけを容易にできます。
用途ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応/工作機械/食品機械/電気・電子機器 材質/仕上 SUS304 1袋入数(個) 100 寸法T(mm) 0.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,790 税込8,569
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


取り付けが容易で、ビスが脱落しません。
用途計測機器・工作機械等 材質 UF/SS400、SUM、PA、SPCC 部品名称 本体、ストッパー、ワッシャー(A)、ワッシャー(B) 表面処理 モスグリーン/3価クロメート、3価クロメート、原色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一定方向から挿入する事により、内径側の爪が軸の外径をとらえ所定位置に固定するものです。
用途軸の止め輪として使われています 材質 ステンレス 形状 CA止め輪
1パック(50個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鍋屋バイテック(NBK)脱落防止ワッシャ
市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。 取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。 CEマーキングの対応に。
用途ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器 材質 (本体)SUS304 使用工具 SKSC-345 1袋入数(個) 100 寸法t(mm) 0.3 寸法h(mm) 0.9
1個
5,190 税込5,709
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


パネル挿入後のねじやボルト等の先端に圧入することで、抜け止め効果が得られるワッシャーです。爪が、ねじ部と嵌合し強固な効果を発揮します。
用途ねじやボルト等の脱落防止 適合機種 M3 材質 SUS301-CSP 質量(g) 0.1 表面処理 テンパー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
23 税込25
当日出荷


抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械等 材質(本体) SUS303 材質(取付部) SUS303 取付部 おねじ 材質 (ネジ用抜け止めワッシャー)PA 種類 丸形 表面処理 (ネジ用抜け止めワッシャー)原色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SWAS-SCは一度ねじに取りつけると簡単に取りはずしできません。 取りはずす場合は、SWAS-SCもしくはねじを切断する必要があります。取りつけの際はご注意ください。 SWAS-SCがカバーに押さえつけられた状態でねじをゆるめるとSWAS-SCが外れる場合があります。 <取りつけ方法> SWAS-SCの爪が出ている側をSKSC先端のマグネットに吸着させてください。 カバーにねじを通し、SKSCに差し込んでSWAS-SCをねじ部に圧入してください。
1個
6,790 税込7,469
4日以内出荷