- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- サポーター・テーピング
- 腰 サポーターのおすすめ人気ランキング
腰 サポーターのおすすめ人気ランキング
2026/10/08更新613件の「腰 サポーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「腰痛コルセット」、「腰痛 バンド」、「生ゴム腰ベルト」などの商品も取り扱っております。
- 通気性を高めたムレにくいメッシュタイプ。 背当て部と前合わせ部に硬質メッシュ素材を採用。 背部には2本のS字軽量ステーを採用し、支持力を向上。幅(cm)約22
- 腰の不安感を軽減。 生地に縫い込んだクロスネットが腰を広くサポートします。腰椎から骨盤にかけて支えることで過度な動きを制限します。 人間工学に基づいた三次元フィット形状で下腹部と腰部を挟み込むことで、適切な姿勢へサポートし、腰の負担を軽減します。タイプ男女兼用適合部位腰用性別男女兼用
- 胴回りの大きい人・身体の大きい人でも、腰の曲げ伸ばしの時のつらさに、腰椎から骨盤にかけて、より強度に幅広くしっかりサポート!!トラスコ品番836-1958サイズ3L適合部位腰用胴囲(cm)110~130性別男女兼用1個¥5,898税込¥6,488当日出荷
- 腰の曲げ伸ばしの時のつらさに クロステーピング構造 腰のねじれを制限しながら、背面の腰上部から下腹部に向けて、加圧し支えることで、腰椎から骨盤にかけてしっかりサポートします。 特殊形状背部ハードパネル 腰の曲線にフィットし、腰を手で支えるように腰部を効率よくサポートします。 パネルは取り外しでき、姿勢補正と背屈抑制機能の調整ができます。 腰椎から骨盤にかけてより強度に”しっかり”サポート! V字型装着形状&アジャスタブル補助ベルト V字型装着形状とすることで、下腹部を効果的に持ち上げることができます。 補助ベルトで腰部をしっかり締め付け、固定することでズレを防ぎます。また、固定力を簡単に調節できます。
- 優れた伸縮性の骨盤ベルトです。二重のベルトをズラして使用する事で腰から骨盤までと幅広いサポートが可能な新しいタイプのベルトです。材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ポリエチレン
- 腰部をがっちり固定する腰用コルセット。 前部・後部のナイロンメッシュと2本の弾性ボーンで腰部を保護固定します。 また動滑車の原理を応用し、小さな力でもしっかりと締め付け、固定する事ができます。 樹脂成型薄型マジックテープと16cm幅スリム設計で日常的に着用しやすいスタイルです。 補助ベルトにマジックテープを仮止めでき、装着時の遊びをなくします。 メーカー独自のローカウント630D/20フィラメントメッシュ織りで、通気性と安定性を向上させた通気性抜群のメッシュベルトです。材質(本体)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリプロピレン/(ボーン)ポリエチレン/(バックル)ポリアセタール色黒幅(cm)16適合部位腰用性別男女兼用
- 背面の立体形状EVAにより、働く人の腰にピッタリフィットします。通気性のあるメッシュ生地により、蒸れにくく快適です。腹部のゴムの幅を狭くしているため、窮屈に感じず、快適に仕事がはかどります。色ブラック適合部位腰用
- 作業時の腰の負担を軽減します。滑り止め加工で安定感抜群です。メッシュ加工で通気性もアップします。用途腰の負担を軽減。
- 腰部を支える2本の補助ベルト(特許出願済)は1アクションで同時に引き締めを実現。 動滑車の原理により軽い力で簡単に腰部の固定が可能。 腰部を支えるダブルの幅広ボーンには快適性を妨げないよう9個のエアホール(空気穴)を施し通気性を確保したこだわり設計。 固定域&腰部ボーンのワイド化により優れた固定力と屈曲抑制力を実現。材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリプロピレン、(ボーン)ポリプロピレン、(バックル)ポリアセタール色黒幅(cm)約20適合部位腰用性別男女共用
- 紐を引っ張るだけで瞬間ホールド。装着することで腰や骨盤周りをしっかり支えながら自由な動きをサポート。多方面から引き寄せる優れたホールド力により正しい姿勢へ導きます。装着することで身体の安定性を高め、腰にかかる負担を軽減します。長時間の作業や前かがみ姿勢の多い方、姿勢の崩れが気になる方、産後の骨盤が気になる方など幅広い方におすすめ。通気性のいいメッシュ素材でムレを予防用途腰用サポーターとして。ウエストガードベルト 腰 腰痛 姿勢 改善 グッズ コルセット ベルト 腰サポーター 腰ベルト 腰用ベルト サポーター 男女兼用 骨盤矯正 産後材質ポリエステル、ポリプロピレン、ポリエチレン、天然ゴム
- mizuno(ミズノ)
腰部骨盤ベルト<メッシュタイプ>
軽い力でグーッと締まる腰部骨盤ベルト。歩行や運動などの腰にかかる負担を軽減します。快適な着用感を独自技術で追求。カンタン装着 ダブルギア構造により、少ない力でしっかり締められる。快適な着用感 毎日つけるものだからこそ、快適な着用感を追求。装着したままでも動きやすい。腰部骨盤ベルトはお腹がかさばらず、ラクな着け心地です。様々なシーンで、腰の悩みをかかえる方に。シーン、用途で選べる4タイプ。通気性に優れたメッシュタイプ色05:ブラックグレー素材ナイロン、ポリエステル - 医師の監修により保護しながら快適に活動が出来るよう人間工学や先端医療技術と経験から開発されたサポーターです。腰部から腹部への切り込みを上げ快適な装着感を実現しました。Wストレッチベルトの包囲面積を広げソフトに保護します。用途腰痛予防サポーター。材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、PCボーン適合部位腰用RoHS指令(10物質対応)対応
- 医学博士の臨床データに基づいて考案された商品です。腹圧を高める効果にすぐれており、腰部への負担を約30%軽減します。骨盤を補強する効果があります。下腹部のみを締めることで圧迫感が減少し、動きやすいです。用途男性用アウター、インナー兼用立ち仕事、重量物の取り扱いなどの腰痛予防用として色ブラック材質ナイロンメッシュ、生ゴム適合部位腰部性別男性用
- TRUSCO
腰痛防止ベルト ワーキングサポーター
背骨付近に短繊維ロンウェーブを使用しています。 プラスチックボーンを配し、悪い姿勢を矯正します。 腰部は3ヵ所で固定、ずり上がりません。 マジックテープ式で締め付け具合の調整が可能です。用途重量物の運搬。 長時間の立ち仕事。色ブラック材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、エチレンビニルアルコール - 材質ナイロン、ポリプロピレン、発泡ウレタン、クロロプレーンゴム幅(mm)最大:160、最小:120
- 1個¥6,998税込¥7,698当日出荷
- DR.MED
DR.MED 腰用サポーター
通気性、吸汗性に優れ、軽くかさばらないため、長時間着用してもムレにくいです。 4本のSプラスティックステーが支持性を高めます。 補助ベルトで腹圧および固定力調整が可能です。材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン、ポリエチレン、天然ゴムベルト幅(mm)220適合部位腰用 - 着るだけで体幹サポート。医学博士、勝野浩先生監修。腰痛・肩こり・猫背の予防。下腹・腰骨を引き締めて腰への負担を軽減。履くタイプのクロスベルトで骨盤安定!さらにサイドベルトでしっかり固定。腰を支える4本の背面ボーン。ムレにくいパワーメッシュ素材。薄いからアウターにもひびき難く、いつものパンツも履ける。Xに重なったクロスパワーネットが腹圧を上げ、正しい姿勢に導く事で体幹を強化。巻き付けタイプと違い履いてしっかり固定するのでズレにくく、トイレで外す必要もありません用途骨盤ベルトとして。腰痛、猫背、肩こり改善に。骨盤矯正/骨盤ベルト/腰/体幹/勝野式/肩コリ/肩こり/猫背/レディース/腰痛ベルト材質ナイロン、ポリウレタン
- 大型保護プレート使用。腰を面で支えます。 セラミクロス(遠赤外線放射体)を使用。 コイルボーンで腰サポート。 ワンタッチで装着できる。 メッシュタイプで一年中快適です。タイプ遠赤・大型プレート
- 薄くかさばらないため、服の下に装着しても目立ちません。 背部には2本のS字軽量ステーを採用。2種類のメッシュ素材使用で通気性が向上。 オールラウンドに使用可能なタイプです。