腿ベルトのおすすめ人気ランキング
2023/03/22更新191件の「腿ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハーネスベルト」、「ミドリ安全安全帯」、「腰ベルト」などの商品も取り扱っております。


【特長】腿ベルトの内垂れを解消【用途】SEGハーネス用腿ベルトハンガー





【特長】ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト


【特長】腿バックルは、装着性の良いワンタッチバックルです。 背中にメッシュが付いているので、上下・左右・前後の判別が簡単です。 さらにベルトの絡みを防ぐので、簡単に装着ができ、誤装着防止にもつながります。 墜落時の衝撃が体全体に広く分散され、被災者のダメージを軽減するフルハーネスです。

【特長】墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。【用途】建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用




【特長】墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 もしもの墜落時の衝撃がベルト型墜落制止用器具と異なり、体全体に分散されるため作業者のダメージをより軽減されます。 ショックアブソーバ機能付きのランヤードが付いていますので、より衝撃荷重が緩和されます。 腿部の金具色を変えることで、脚部への左右着け間違いや左右金具の着け間違いを防止しています。



【特長】回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用


【特長】新規格対応!リーズナブルながら、必要な機能はしっかり備えた「エントリーモデル」 ランヤード付オールラウンドフルハーネス エントリーモデル 2019年2月制定の「墜落制止用器具の規格」に基づくフルハーネス


【特長】フックの掛け替え作業時の無ランヤード状態をなくす、ダブルランヤード仕様です。 移動中の周囲の構造物への引っ掛かり等を防ぐ伸縮式ランヤードです。 ランヤードを直付けしておりますので、すぐに使えます。軽量大口径フックです。 腿バックルは、装着性の良いワンタッチバックルです。 背中にメッシュが付いているので、上下・左右・前後の判別が簡単です。 さらにベルトの絡みを防ぐので、簡単に装着ができ、誤装着防止にもつながります。 墜落時の衝撃が体全体に広く分散され、被災者のダメージを軽減するフルハーネスです。


【特長】裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上 骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い 屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減 ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める 装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付 バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる


【特長】フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ




【特長】墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ランヤード2丁掛けタイプで、高所での移動時に必ずどちらか一方が接続された状態になりますので、より安全性が保てます。 もしもの墜落時の衝撃がベルト型墜落制止用器具と異なり、体全体に分散されるため作業者のダメージをより軽減されます。 ショックアブソーバ機能付きのランヤードが付いていますので、より衝撃荷重が緩和されます。 腿部の金具色を変えることで、脚部への左右着け間違いや左右金具の着け間違いを防止しています。 ランヤードは2本共メイン・補助に対応できるよう同じ長さになっており、絡みあった場合も判別しやすいよう色を変えた仕様になっております。 ★選びにくいフルハーネスについて特集ページを設けております。ぜひご覧ください。

【特長】墜落制止用器具の規格に適合しています。 万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。 折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。 巻取り器の耐久性が高く、過酷な環境での使用や落下の際の外部からの衝撃で破損しにくくなっています。 スイベル付きフックにより、作業時のランヤードのねじれを抑制します。 ランヤードのタイプ1(第一種ショックアブソーバ付)です。 ランヤードのフックを腰上の高さにかけて使用することができます。 しなやかな高強度のウェブを採用しています。また、ランヤード長が1.8mあり、広い行動範囲を確保します。【用途】建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用

1.

2.
3.

4.
5.

6.

「腿ベルト」関連の人気ランキング
全身 ハーネスワーカーズハーネス 墜落制止用器具 WKSN-10B型やフルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付を今すぐチェック! 全身 ハーネスの人気ランキング |
||
ハーネス 安全帯 2丁掛けワーカーズハーネス 墜落制止用器具 WKSN-10B型やフルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付も人気! ハーネス 安全帯 2丁掛けの人気ランキング |
ハーネス 2丁掛けフルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) ロープ式ランヤード2本付や墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 蛇腹 ダブルL2セットも人気! ハーネス 2丁掛けの人気ランキング |
|
フルハーネス Sサイズフルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付やフルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) ロープ式ランヤード2本付も人気! フルハーネス Sサイズの人気ランキング |
フルハーネス型 墜落制止用器具フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) ロープ式ランヤード2本付やフルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ほか、いろいろ。 フルハーネス型 墜落制止用器具の人気ランキング |