膜厚測定 メッキのおすすめ人気ランキング
2023/03/20更新34件の「膜厚測定 メッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超音波式膜厚計」、「塗 膜 測定 器」、「塗装 測定器」などの商品も取り扱っております。

【特長】わかりやすいガイド表示画面。 コンパクトなボディで長時間作業の疲労低減。


【特長】塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。 255点のメモリーができます。 MAX/MIN/AVE機能付です。 簡単操作で測定値が読み取りやすいです。 バックライト機能とオートパワーオフ機能付きです。【用途】塗装の膜厚チェック

【特長】鉄および非鉄金属上の各種被膜を非破壊で迅速・正確に測定します。工場内はもちろん、屋外での膜厚測定に威力を発揮します。精密機械工業をはじめ電気・自動車・船舶などの重機械工業、また、土木・建設関係にいたるまでの膜厚管理が必要なあらゆる分野で活躍します。 小さな機械部品から巨大建造物まで使う場所と対象を選びません。薄いメッキから厚手の塗装まで測定でき、しかも下地の金属は鉄でも非鉄(アルミ・銅など)でもかまいません。 鉄および非鉄金属上の被膜の両方を測ることができます。電磁測定方式と高周波測定方式の2種の回路を高密度実装しました。 小型軽量のコンパクトボディ キャリブレーション・メモリーによって一度設定した検量線が記憶されています。測定ごとのめんどうな調整は不要です。また、高周波測定方式の場合、膜厚500mまでの被膜は素材補正をするだけで測定することができます。 対象膜厚の上限値、下限値を設定することができます。設定範囲外の膜厚を測定するとブザーで警告、マークが表示されます。 15分間、測定やキー操作をしないと電源が自動的にオフ状態になり、電池のむだな消耗を防ぎます。 測定プローブに一転接触定圧式のペンシルプローブを採用。複雑な形状の物や小さな物でも、安定した測定値が得られます。 ハンディタイプの膜厚計として第1級の精度を誇ります。また、電磁式プローブ先端の接触子はチタン・コーティングを、高周波式はサファイア・チップを採用し、耐摩耗性に優れています。



【特長】鉄素地/非鉄金属(TG-02U-Mのみ)素地の測定が可能な膜厚計。携帯に便利なハンディサイズ。 上下反転表示機能を搭載。頭上の測定において容易に結果を確認できます。 標準校正/ゼロ校正の、2種類のセルフキャリブレーション機能を搭載。 設定した上限/下限値を外れたことを音で知らせる「アラーム設定モード」機能搭載。

【特長】電磁式/渦電流式両用膜厚計。互換性のあるプローブを用途に合わせて選択。プローブの差し替えのみで、「鉄」および「非鉄」の両金属素地上の皮膜を測定可能。ガイダンス表示によるカンタン操作とあわせ、大容量のデータメモリー、検量線登録機能、パソコンと接続してデータ転送もできます。 プローブに互換性を持たせることにより、本体とプローブの組み合わせが自由に。SWT-8200に、付属の電磁式プローブ(鉄用)と過電流式プローブ(非鉄金属用)を測定対象物に合わせて接続。プローブの差し替えのみで、鉄および非鉄の両金属素地上の皮膜を測定できます。 従来の膜厚計(点線部分)と比べるとボディがすっきりスリムに。女性や手の小さい方にも抜群のグリップ感。測定前には必ず「ゼロ調整」と「標準調整」の2点調整をします。この2点調整の組み合わせを検量線(素地特性)といいます。検量線は、金属素地の材質・形状・厚みなどによって変化しますが、その特性に合致した検量線を登録・選択していつでもすぐに測定作業が開始できます。検量線の登録数は10本です。 LCD画面上にメッセージを表示。操作手順を簡単・わかりやすくガイダンスします。 登録した各検量線1本ごとに、1組の限界値を設定可能。測定値が上限値/下限値の範囲を外れた場合には、設定限界値の点滅および警報でお知らせ。工場の生産過程などで、皮膜が管理基準で定められた範囲内か否かを迅速に判断する際などに役立ちます。 付属のUSBケーブルでパソコンと接続し、測定データを転送可能。測定のたびにリアルタイムで転送、または、メモリーしておいたデータの一括送信も可能。(※SWT-8200のUSB転送ドライバ・ソフトは付属していますが、サンコウ電子研究所からもダウンロードできます。) メモリー機能により、測定・記録作業が1人でもOK。検査作業の省力化とコストダウンが図れます。1日に数千点もの膜厚検査を行う多点測定も余裕でカバー。メモリー数は、10,000点。残りメモリーを気にすることなく作業ができます。測定データは、グループ、ブロックなどに細分化して保存。 全メモリーデータやグループ・ブロック・セクション単位のデータなど、LCD画面上で統計が可能。【用途】電磁式プローブ(磁性金属上の非磁性皮膜) 素地/鉄・鋼・フェライト系ステンレス 測定皮膜/【塗装】機器、自動車、船舶、橋梁、鉄鋼構造物など 【ライニング】樹脂、タールエポキシ、ゴム、ホーロー、シートなど 【メッキ】亜鉛、銅、クローム、スズなど※電解ニッケルメッキを除く メタリコン、パーカライジング、酸化膜、容射膜など 過電流式プローブ使用時(非磁性金属上の絶縁性皮膜) 素地/アルミ・アルミ合金・銅・オーステナイト系ステンレス 測定皮膜/【塗装】アルミ製品、ステンレス製の内外装建材、機械、タンクなど 【陽極酸化皮膜】アルミ製品、アルミサッシ、台所用品、家電製品など 【ライニング】各種機器、部品、化学プラントなど


【特長】塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。 255点のメモリーができます。 MAX/MIN/AVE機能付です。 簡単操作で測定値が読み取りやすいです。 バックライト機能とオートパワーオフ機能付きです。【用途】塗装の膜厚チェック



【特長】塗装をスピーディにピンポイントチェック!鉄・非鉄の測定素地を自動識別。磁性金属、非磁性金属、二つの素地を1台で測定できるハンディタイプの膜厚計。測定値はUSBポートからパソコンに転送可能。 測定時の「最大値」「最小値」「平均値」もワンタッチ表示。【用途】自動車、船舶、自転車、化学プラント、アルミ・ステンレス製品、機械部品、家電製品、貴金属、建造物の塗装・ライニングチェック。

【特長】内部で信号をデジタル処理するSIDSPセンサーで、再現性に優れています。付属のUSBケーブルまたはBluetoothを使用すると、パソコンにデータ転送可能です。

【特長】小型ながら膜厚管理に必要な機能を装備 アプリケーション・メモリー(検量線メモリー)機能、測定データ・メモリー、膜厚管理の上下限設定、簡単な統計処理、データ出力など15種の機能を装備しています。磁性金属に施された被膜厚測定と、非磁性金属に施された被膜厚などの測定が可能です。


【特長】センサーの先端は耐磨耗性に優れています。プロテクトラバーが落下や衝突時のダメージを軽減します。

【特長】ポータブルサイズの膜厚計で、厚みのある塗装膜の測定や、R面の測定にも対応しており、幅広い分野で使用できます。プローブは着脱可能なため、手の届きにくい狭い所を測定する場合や、さまざまな角度からプローブを押し当てる場合などにおいてもスムースに測定できます。ワイヤレスデュアルプローブはコードで 本体につなぐ必要がなく、無線で本体へのデータ送信が可能です。