- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- セキュリティシステム
- 自動ドアセンサーのおすすめ人気ランキング
自動ドアセンサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新156件の「自動ドアセンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアセンサー」、「自動ドア」、「自動ドア装置」などの商品も取り扱っております。
必要機能のみに絞り込んだ薄型無目付けセンサー
質量(g)
約180
出力
【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)
電源電圧
AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz
検出方式
近赤外線反射方式(静止検知)
感度調整方法
感度ボリュームにて設定可
使用周囲温度(℃)
-20~+60
リセット
デップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる
環境対応
通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定)
動作表示灯
(1)通電待機時:緑色点灯、(2)検出時:赤色点灯、(3)ドア 引掛け:橙色点灯、(4)リセット待ち:橙色高速点滅
干渉防止機能
4周波切替
出力保持時間
約0.5秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電流
AC100V時2.4VA以下、DC12V時80mA以下
グリーン購入法
適合
高さ(m)
3(最大取付)
保持期間
【静止保持時間】2秒・10秒・60秒・無限大(∞)秒(ドア側1、2列目)、3~4列目は2秒固定
可変範囲
奥行き範囲 機械的調整手段:0°/+5°(本体角度設定)。奥行き範囲 電気的調整手段:1/2/3/4列監視(ディップスイッチにて設定)。横幅範囲 機械的調整:標準/狭い(エリアマスク設定)
超小型なコントローラと自由に切断可能な接続コードで容易に設置できます。
赤外線ビームスイッチ(DSシリーズ)は、自動ドアの付近にセンサーを取付ける事により、開閉部分での人の立ち止まりを検出、ドアの動きを制御し安全を確保する挟み込み防止用補助スイッチです。
色
センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト
電源電圧
AC100V 50/60Hz
検出方式
近赤外線ビーム遮断方式(対向型)
使用周囲温度(℃)
-25~+55
応答速度
遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒 出力時間:遮光時間+オフディレイ(約1秒)
動作表示灯
入光時:点灯(緑色)
設置場所
センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内
材質(外周部)
センサー部:樹脂、コントローラ部:樹脂
天井取付、壁面取付どちらでも使用できますので、取付場所を選びません。丸みを帯びた落ち着いたデザインですので、あらゆるところにマッチします。鴨居や壁面に取り付けられますので、出入口・窓・通路のスポット警戒に最適です。又、半屋外(直接雨のかからない所)にも使用できます。警戒エリアの横幅の調整は内蔵のレバーでワンタッチで行えます。又エリアの奥行の調整もスイッチでワンタッチで行えます。可視光線を効率よくカットする特殊フィルターと独自の外乱光対策により、外乱光の影響を殆ど受けません。設置場所に応じて感度が調整できる感度調整ボリューム付。動作確認に便利な動作表示灯付。(警報時:赤色LED点灯)
材質
樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約270
検出方式
近赤外線ビーム直接反射方式(動体検知)
配線接続
コネクター式
電源電圧(V)
DC10.5~18(極性なし)
消費電流(mA)
120以下
角度調整範囲
垂直角最大60°
使用周囲温度(℃)
-10~+50
感度調整
有(感度調整ボリューム付)
設置場所
屋内・半屋外:壁面・小壁・鴨居・天井取付
警報出力
接点方式:無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:ワンショット動作(約1秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
警戒距離
スポット検知(H2.5m×W2m)
警報の表示
赤色LED警報時:点灯
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
特定小電力方式を採用!(2.4GHz帯を採用)
電波の到達距離もさらに伸び、電波の信頼性を向上させました。
色
シルバー
質量(g)
約120
電源
DC3V(コイン型リチウム電池〔CR2032〕×1)
チャンネル数
7ビット 128チャンネル
使用周囲温度(℃)
-10~+55
到達距離(m)
標準電波:約30(見通し距離)
送信出力
1mW以下
使用周囲湿度
90%以内
電池寿命
約3年(1回1秒送信、1日500回使用)
設置場所
屋内、半屋外(直接雨のかからない所) IPX3
送信周波数(GHz)
2.4GHz帯(ARIB STD―T66適合品)
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電流
待機時2μA 送信時20mA以下
グリーン購入法
適合
送信間隔
タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)
材質(外周部)
樹脂
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
抗菌仕様のシンプルでスタイリッシュなタッチスイッチ!
質量(g)
約80
配線接続
リード線式(2芯)
出力接点
無電圧接点(a接) タッチ時:閉
使用周囲温度(℃)
-10~+55
使用周囲湿度
90%以内
設置場所
屋外、半屋外(IPX7)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
送信間隔
タッチ時:間欠送信(押し続けた場合約1分後に送信停止)
材質(外周部)
樹脂
ドアウェイ監視機能付で取付高さ2.0~4.0mに対応します。
幅・奥行は細かい検知範囲調整が可能ですので設置環境にあわせた検知エリア調整が可能です。
業界トップクラスの60スポットで 高所設置でも高密度な検出範囲を維持し安全性が向上しました。
「環境対策」を3段階と、「虫対策」の機能により、降雪や虫が飛び交うことによる誤動作対策をさらに強化しました。
また環境対策自動設定機能を使えば、降雪が予測される温度になると、環境対策モードへ自動的に切替、雪による誤動作を軽減します。
7色のL E D表示で、設定状況の確認(雪・虫モード)や検出範囲確認モードにより誤動作している列の特定が可能です。
質量(g)
約290
出力
【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)
電源電圧
AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz
検出方式
近赤外線反射方式(静止検知)
使用周囲温度(℃)
-20~+60(結露なきこと)
環境対応
自動/手動レベル なし/1/2/3
動作表示灯
待機時:青点灯(雪レベル・虫モード設定時:水色点灯)、検知時:赤色点灯 学習動作中:緑点灯、ドア引掛け:青または水色高速点滅/緑高速点滅(学習中)、自己診断異常時:青または水色高速点滅/緑高速点滅(学習中)
干渉防止機能
6周波切替
出力保持時間
約0.5秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電流
AC100V時:4.3VA以下、AC24V時:2.5VA DC24V時:65mA、AC12V時:2.5VA DC12V時:140mA
グリーン購入法
適合
検出時間(ms)
【静止体検出時間】起動エリア(外側4、5列目):2秒・10秒、存在エリア(シャッター側 1、2、3列目):2秒・10秒・60秒・∞
高さ(m)
2~4(取付)
材質(外周部)
樹脂
可変範囲
【奥行きエリア可変機能】。<角度調整>本体0~15°(奥行き範囲調整ネジ)、<検出列設定>5~2列(ディップスイッチによる)。。【幅エリア可変機能】。<検出範囲移動>1列移動(左右それぞれ幅範囲調整ノブ設定)、<検出幅設定>6/4/2列移動(左右それぞれディップスイッチ設定)
アンプ部を小型化し、接続コードの切断を自由にした超小型赤外線センサー
PB-6Sa/6Sbは、アンプ部を分離した超小型の対向型赤外線センサーで、露出部分はセンサーヘッド部分(直径15mm)のみですから、CD・ATMマシーンの警備が目立たずに行えます。また、窓や通路、ドア等の通過物体検知やHA機器への組込用等、幅広い用途に使用が可能です。
設置場所に応じて、投光器・受光器とも接続コードは必要な長さで切断できますので、アンプ部付近で束ねる必要もなく、すっきりと配線できます。
センサーヘッド部は、直径12mmの下穴を開け押し込むだけで取付可能なワンタッチ取付方式。
設置距離に応じて最適な感度に調整できる感度調整ボリューム内蔵。
材質
センサー部:樹脂(透明)、コントロールボックス:SPCC(ホワイト)
質量(g)
センサー部:各約50(電線含)、コントロールボックス:約70
電源電圧
DC10V~30V(極性なし)
検出方式
近赤外線ビーム遮断方式:対向型
寸法(mm)
45×94×29
消費電流(mA)
50以下
応答時間(秒)
(検知)遮光時間:0.1秒以上
表示灯
(アラーム)赤色LED警告時点灯
使用可能温度範囲
-25℃~+55℃(結露・氷結なきこと)
設置場所
屋内・半屋外
接続コード
各5m
検知距離(m)
6以内
4.0mの高い扉でもドアウェイ監視機能で安全性を保ちつつ開放感のあるエントランスを実現できます。
また産業用施設の出入り口にも対応できます。
取付高さ2.0m~4.0mまで、60スポットの高密度エリアを維持し、エントランスへの駆け込みや斜め進入によるドアとの接触をより軽減します。
自動ドアの不要な開放時間を削減できます。
検出範囲確認モード時、踏み込み列ごとに表示LEDの色が変わるので、エリア測定や誤動作をしている列の特定が可能です。
監視時は雪・虫モード設定の有無が色で判別可能です。
質量(g)
約300
出力
【検知出力】無電圧リレー接点 a接点(検知時:閉) DC50V 0.1A(抵抗負荷)
電源電圧
AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz
検出方式
近赤外線反射方式(静止検知)
感度調整方法
ボリューム設定
使用周囲温度(℃)
-20~+60(ただし結露なきこと)
設置場所
屋内・半屋外:無目下取付
干渉防止機能
6周波切替
表示灯
監視時:青色点灯、検知時:赤色点灯、自己診断異常時:赤/緑交互点滅
出力保持時間
約0.5秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電流
AC100V時:4.3VA以下、AC24V時:2.5VA以下 DC24V時:65mA以下、DC12V時:140mA以下
グリーン購入法
適合
検出時間(ms)
【静止体検出時間】1・2列:2秒/10秒、3・4・5列:2秒/10秒/60秒/∞
高さ(m)
2~4(取付)
材質(外周部)
樹脂
特定小電力方式を採用!(2.4GHz帯を採用)
電波の到達距離もさらに伸び、電波の信頼性を向上させました。
色
シルバー
質量(g)
約110
配線接続
リード線式(2芯)
出力接点
無電圧接点(a接点)タッチ時:閉
使用周囲温度(℃)
-10~+55
設置場所
屋外、半屋外 IPX6
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
送信間隔
タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)
材質(外周部)
樹脂
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
使用温度範囲(℃)
-10~+60
定格電流(A)
1
抗菌仕様のシンプルでスタイリッシュなタッチスイッチ!
色
ブラック
質量(g)
約130
電源電圧
AC/DC12~110V±10%
消費電力
AC100V時:3.5VA以下、AC24V時:2.0VA DC24V時:50mA、AC12V時:1.9VA DC12V時:100mA
通信方式
FM検波方式
出力接点
無電圧リレー接点(a接点) (受信時:閉)×2、DC50V0.1A(抵抗負荷)
モード設定
ペアリングモード/セレクトスイッチモード
使用周囲温度(℃)
-10~+55
使用周囲湿度
30%~90%
設置場所
屋内
表示灯
電源表示LED:運用中(通電時赤点灯/受信時消灯)、状態表示LED:受信レベル0(弱)消灯/レベル1赤点灯/レベル2緑点灯/レベル3(強)青点灯
受信周波数
312.5MHz
出力保持時間
0.5秒/1.5秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
材質(外周部)
樹脂
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
コントローラ部を超小型化。
線材は自由に切断可能、コネクタ結線で施工が容易。
10m・20m用(AC100V/200V)をシリーズ化しました。
赤外線ビームスイッチは、電動シャッターの付近にセンサーを取り付けることにより開閉部分での人の立ち止まりを検出、電動シャッターの動きを制御し安全を確保します。
スイッチ
出力接点切替スイッチ・オンディレイタイマー切替スイッチ
出力
【検知出力】無電圧リレー接点 a接点/b接点、AC250V 5A以下(抵抗負荷)
検出方式
近赤外線ビーム遮断方式
使用周囲温度(℃)
-25~+55
消費電力(VA)
3.5以下
応答速度
リアルタイム動作:100msec以上の遮光を検知、オンディレイタイマー動作:1秒以上の遮光を検知(リアルタイム/オンディレイタイマー切替式)
動作表示灯
入光時:点灯(赤色)
設置場所
センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内
取付高さ3.2mで必要機能のみのシートシャッター起動用センサー
質量(g)
約180
出力
【検知出力】無電圧リレー接点c接点 DC0.1A 50V (抵抗負荷)
電源電圧
DC24V ±10%
検出方式
近赤外線反射方式(静止検知)
感度調整方法
感度ボリュームにて設定可
消費電流(mA)
40以下
使用周囲温度(℃)
-20~+60(ただし結露なきこと)
リセット
デップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる
環境対応
通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定)
干渉防止機能
4周波切替
表示灯
(1)通電待機時:緑色点灯、(2)検出時:赤色点灯、(3)シャッター引掛け:橙色点灯、(4)リセット待ち:橙色高速点滅
出力保持時間
約0.5秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
検出時間(ms)
【静止体検出時間】2秒/10秒/60秒/∞秒(シャッター側1、2列目)、3~4列目は2秒固定(ディップスイッチ設定)
高さ(m)
3.2(最大取付)
可変範囲
奥行き範囲 機械的調整手段:0°/+5°(本体角度設定)。奥行き範囲 電気的調整手段:1/2/3/4列監視(ディップスイッチにて設定)。横幅範囲 機械的調整:標準/狭い(エリアマスク設定)
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
ペアリング機能を搭載した抗菌仕様の新型タッチスイッチ!
質量(g)
約140
電源
単4アルカリ電池×2本
配線接続
端子式(子機のリード線を接続)
チャンネル数
7ビット 126チャンネル
消費電流(mA)
7以下
使用周囲温度(℃)
-10~55(結露なきこと)
到達距離(m)
標準電波:約5(見通し距離)
使用周囲湿度
90%以内
電池寿命
約3年(1回1秒送信、1日500回使用)
設置場所
屋内、半屋外(直接雨のかからない所)(IPX3)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
送信間隔
タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)
伝送信号
デジタルパルス符号伝達方式
使用周波数(MHz)
315MHz帯
材質(外周部)
樹脂
4.5m角までのシートシャッターの起動用に最適な高機能光線式アクティブセンサー
色
シルバー
質量(g)
約290
出力
【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)
電源電圧
AC/DC 12~24V ±10%
検出方式
近赤外線反射方式(静止検知)
感度調整方法
感度ボリュームにて設定可
使用周囲温度(℃)
-20~+60
設定範囲
【奥行きエリア設定】(1)機構的調整手段 範囲微調整 調整範囲15°(無段階)、(2)電気的調整範囲 2/3/4/5列監視。【幅エリア設定】(1)機構的調整手段 レンズ移動(1段階=1列)、(2)電気的調整範囲 6/4/2列監視。【1列目設定】(1)シャッター直下監視 強制・自動・無効・通常 強制・自動設定時はシャッター直下 学習動作有り、(2)出力OFF時シャッター直下監視 有効/無効。【高さ設定】2段階
環境対応
(1)レベル 0(なし)/1(弱)/2(中)/3(強) 4段階。(2)自動及び手動選択。 自動→約10℃(内部温度)で雪レベル 有効/無効を自動で切替。 手動→外気温に関係なく設定した 雪レベルで動作
動作表示灯
LED7色にて各モード表示
設置場所
屋内・半屋外・壁面取付
干渉防止機能
6周波切替
出力保持時間
約0.5秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電流
AC12V時:2.5VA DC12V時:140mA、AC24V時:2.5VA DC24V時:65mA
グリーン購入法
適合
検出時間(ms)
【静止体検出時間】 1・2・3列:2秒・10秒・30秒・∞/ 4・5列:2秒・10秒
高さ(m)
2~4.7(取付)
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
来客カウンター用埋め込み型の赤外線センサー(リアルタイム出力型)
小型・薄型なセンサーヘッドでわずかなスペースで取付可能です。
付属品
タッピングネジ:Φ4×10mm(2本)
質量(g)
(センサー部)50×2、(コントロールボックス部)70
検出方式
近赤外線対向型
消費電流(mA)
50以下
検知距離(m)
6
動作表示灯
検知時(遮光時):点灯(赤色)
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
美観を損なわない新デザインの天井センサー
プルダウン方式で実現したフラットな一体感
質量(g)
約310
出力
【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)
電源電圧
AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz
検出方式
近赤外線反射方式(静止検知)
感度調整方法
感度ボリューム設定
使用周囲温度(℃)
-20~+60(ただし結露なきこと)
設定範囲
【奥行き範囲設定<角度>】 本体-10~+10°(奥行き範囲調整ネジ設定)、【奥行き範囲設定<検出列設定>】 6~3列(ディップスイッチ設定)、【幅範囲設定<角度>】 本体-10~+10°(幅方向調整ノブ設定:1°単位)、【幅範囲設定<検出幅設定>】 左右各6~1列(左右それぞれディップスイッチ設定)
干渉防止機能
6周波切替
表示灯
学習動作中=緑点灯、通電待機時=青点灯、検出時(1列目) =赤点灯、検出時(2~6列目)=紫点灯、ドア引掛け=青点灯、交換時期表示=青点灯、自己診断異常=緑・赤交互点灯
出力保持時間
約0.5秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電流
AC100V時:4.3VA以下 AC24V時:2.5VA以下、AC12V時:2.5VA以下、DC24V時:65mA以下 DC12V時:140mA以下
グリーン購入法
適合
検出時間(ms)
【静止体検出時間<起動範囲>(外側3列)】 2秒/10秒(ディップスイッチ設定)、【静止体検出時間<存在範囲>(ドア側3列)】 2秒/10秒/60秒/∞(ディップスイッチ設定)
高さ(m)
2~4(取付)
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
コントローラ部を超小型化・線材は自由に切断可能。
スキャニング方式採用で上下段の相互干渉を防止します。
赤外線ビームスイッチ(DSシリーズ)は、自動ドアの付近にセンサーを取付けることにより、開閉部分での人の立止まりを検出、ドアの動きを制御し、安全を確保します。
検出方式
近赤外線スキャニング方式(対向型)
電源電圧
AC100V 50/60Hz
消費電力(VA)
3.2 MAX
応答速度
遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒
動作表示灯
入光時:点灯(緑色)
使用周囲温度(℃)
-25~+55
設置場所
センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内
色
センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
コントローラ部を超小型化・線材は自由に切断可能。
スキャニング方式採用で上下段の相互干渉を防止します。
赤外線ビームスイッチ(DSシリーズ)は、自動ドアの付近にセンサーを取付けることにより、開閉部分での人の立止まりを検出、ドアの動きを制御し、安全を確保します。
色
センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト
質量(g)
センサー部:各約60、コントローラ部:約140
出力
【検知出力】無電圧リレー a接点、30V 0.3A(抵抗負荷)
電源電圧
AC100V 50/60Hz
検出方式
近赤外線スキャニング方式(反射型)
使用周囲温度(℃)
-25~+55
消費電力(VA)
3.2
検知距離(m)
4以内
応答速度
遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒
動作表示灯
入光時:点灯(緑色)
設置場所
センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内
センサーコード長(m)
5(投・受光器共)
材質(外周部)
センサー部:樹脂、コントローラ部:樹脂