- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車 地上デジタルチューナーのおすすめ人気ランキング
「自動車 地上デジタルチューナー」のおすすめ人気ランキング
2023/05/28更新86件の「自動車 地上デジタルチューナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車用地デジチューナー」、「テレビキャンセラー」、「地デジチューナー」などの商品も取り扱っております。
幅広く、安定したフルHDを実現。 12V 車用地上デジタルチューナー。
1個
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
アナログアンテナ3.5mm端子をデジタル対応端子へ変換。
テレビコンセントのない場所で配線工事不要で地デジが楽しめる。
小型・スタイリッシュなデザインでお部屋のインテリアに最適です。
出力先端プラグ付。
4チューナー用ブースター内蔵フィルムアンテナ4本セット。コードクランプ12個入。ブースター利得MAX17dB。
ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナセット。コードクランプ3個入。ブースター利得MAX17dB。
1セット(2枚)
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
純正ナビゲーションに地上デジタルチューナーやデジタルオーディオプレイヤー、DVD、ゲームを接続することが出来ます。
「地上デジタル放送」「BSデジタル放送」「110度CSデジタル放送」の番組を3つ同時に視聴・録画できる録画テレビチューナーです。
ハードディスク(別売)をつなげればレコーダーに進化。最大6TBの容量に対応しているから、気になる番組を好きなだけ録画できます。
さらに、ネットワークに接続することで、スマホやタブレット、パソコンで自宅の中でも外からでも、地デジ、BS・110度CSを問わずテレビ番組を楽しむことが可能です。
放送中の番組も、録画した番組も、時間と場所を超えて、テレビがどこでも自由に楽しめます。
テレリモ、テレプレアプリがFireタブレットに対応!最新のFireタブレットでテレビが楽しめます。
テレリモアプリに新機能追加!録画した番組はスマホに自動で持ち出し!
1台
¥32,900
税込¥36,190
翌々日出荷
純正の状態では走行中テレビが映らなくなりますが、テレビコントローラー「TVKシリーズ」を接続することにより、走行中でもテレビが映り、同乗者を退屈させません。
用途テレビコントローラー
通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。
RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。
用途電装パーツ
付属品
電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート
消費電力(W)
3
定格電圧(V)
DC12/DC24(瞬間最大28)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×152×72
受信周波数
470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
ワンセグ/フルセグ用補修アンテナ。
ほとんどのメーカーのコネクターに対応。
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合
700FVD、600FVD
取付場所
フロントガラス
寸法(高さH×幅W)(mm)
50×250
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。
2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。
液晶モニター
7インチTFT LCD
付属品
フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)
寸法(mm)
モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40
質量(g)
350
配線接続
赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続
信号形式
NTSC 2入力
動作電圧
12V~24V
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(1.6MB)
1台
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷