自動車 燃料ホースのおすすめ人気ランキング
2023/06/01更新53件の「自動車 燃料ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フューエルホース」、「チェンソー燃料ホース」、「ガソリンパイプ」などの商品も取り扱っております。

【特長】内側に耐油ゴムを使用した2層構造


【特長】昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です


【特長】柔軟性、伸縮性に優れ、摩耗に強い配線・ホース・ワイヤー保護材。伸縮性に優れ、配線やホースをスムーズに挿入しやすい構造。圧縮すると内径が2倍以上に広がる為、内部にコネクタなどがあった際でもフィットします。耐熱-70℃~+125℃。


【特長】ゴム製品は気候や寒暖の差等の理由で硬化していきます。 定期的な交換をお薦め致します。


【特長】二重構造で耐油性に優れています。


【特長】耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。【用途】一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)


【特長】内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。 耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。


【特長】従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。【用途】適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)




【特長】パイプからホースを抜き取る専用工具です。燃料ホースやバキュームホースなどの接続部分で、パイプとホースの間(境目)に先端を差込こみ(シルバーをホース側・ブラックをパイプ側)、本体を握るだけでパイプからホースを外すことが可能です。【用途】パイプからホースを抜き取るさいに


【特長】内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。


【特長】耐ガソリン性の高い透明チューブです。ゴミや水が入っても内部の様子がすぐにわかります。 グリーンホースはミディアム質ですので、キャブレターブリーザーやフュエルタンクブリーザーに最適です。 ピンクホースはソフト質ですので、冬場でも固くならず、フュエルホースとしては最適です。 一般的な黒色ホースに比べると、耐久性は少し劣りますので、定期的に新品交換をお薦めします。 ホースクリップ5個付属。