- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- スズキ純正
- 自動車 電動ファンのおすすめ人気ランキング
自動車 電動ファンのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新531件の「自動車 電動ファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ファンモーター」、「ラジエーターファンモーター」、「電動ファン」などの商品も取り扱っております。
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)
25
形状
角形
質量(g)
110
種類
DCファン
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能
拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
80×80
特性
標準
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。
保証期間
18か月
形状
角形
厚さ(mm)
40
色
羽根:黒
種類
ACファン
最大風量(m3/min)
2.5/2.8(50/60Hz)
材質(フレーム)
アルミダイカスト
防塵防水性能
IP65
色(フレーム)
黒色焼付塗装
取付角寸法(mm)
120×120
リード線長さ(mm)
100
材質(羽根)
難燃樹脂、PETガラス入
定格回転速度(min-1[r.p.m])
2650/3000(50/60Hz)
特性
防水
セット内容
ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X50mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書
形状
角形
スピードタイプ
スタンダードスピード
特性
標準/小型/薄型
種類
DCファン
冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。
小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。
最高使用圧力(MPa)
1.0
適合流体
一般作動油
材質
(ラジエタ)アルミニウム
入力(W)(50/60Hz)
35/33
騒音値(dB)(50/60Hz)
56/60
モーター
くま取りモータ
保護方式
インピーダンスプロテクト
形状
角形
種類
ACファン
使用温度範囲(℃)
-30~+60
周波数(Hz)
50/60
材質(フレーム)
アルミニウム
保存温度範囲(℃)
-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲
各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)
樹脂
サイズ(mm)
80×80
期待寿命(時間)
25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)