自動車用マフラーのおすすめ人気ランキング

2025/07/11更新
471件の「自動車用マフラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「社外 マフラー」、「マフラー タイコ」、「マフラー」などの商品も取り扱っております。

スポーツライクな中にも静粛性を追求した、大人のためのマフラー。ハイパワーマフラーの系譜を踏むスポーティなルックス、抜群の排気効率。その上で、JASMA基準に適合する音量を実現しました。深みのある音質が、内に秘めたパワーを感じさせます。
用途自動車用マフラー 素材 S3
1本
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)単発マフラー
EXマニホールドを分割加工した車両の子供側マフラーに最適です。
用途サウンドパーツ 適合 汎用 材質 スチール 寸法(mm) 全長370(タイコ長220)、直径133Φ、パイプ内径42.6mmΦ シルバー タイプ リング無 ねじピッチ タンパツマフラー 直径×長さL(Φmm×mm) 133×370(タイコ長さ220) 適合車種 汎用 サイズ(mm) 全長370(タイコ長220)、直径133Φ、パイプ内径42.6mmΦ パイプ内径(Φmm) 42.6
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

独自に蓄積してきたデータ・技術をもとに保安基準、材質等様々な課題をクリアしてきたHKSが、改めてストリートでの存在感を意識した真のスポーツマフラーを世に送りだします。一世を風靡した「Hipowerマフラー」の血を脈々と受け継ぎ、迫力のサウンドとスタイル、そして破格の性能を武装したハイコストパフォーマンスモデル。それがHi-Power409。
用途自動車用マフラー 素材 S4
1本
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)TZSマフラー
個性的なサウンドが楽しめるマフラーシリーズ
用途サウンドパーツ 適合 4t/大型 材質 スチール 寸法(mm) 全長740(タイコ長590)、直径200Φ、パイプ内径76.8Φ シルバー タイプ リング付 ねじピッチ TZSマフラー 200X590 76.3mm 直径×長さL(Φmm×mm) 200×740(タイコ長さ590) 適合車種 4t/大型 サイズ(mm) 全長740(タイコ長590)、直径200Φ、パイプ内径76.8Φ パイプ内径(Φmm) 76.8
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1本
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)





トータルバランスにプライオリティを置いて、ハイレベルチューンナップされた、スタイリッシュスペック。
用途マフラー
1本
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

個性的なサウンドが楽しめるマフラーシリーズ
用途サウンドパーツ シルバー 材質 スチール タイプ リング無
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
接続口 R 種別 金属製 消音効果(dB) 20以上 最高使用圧力(MPa) 0.9 使用流体 空気 使用周囲温度(℃) 0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa) 1.35 流体温度(℃) 5~60(但し、凍結しないこと)
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


個性的なサウンドが楽しめるマフラーシリーズ
用途サウンドパーツ 適合 4t/大型 材質 スチール 寸法(mm) 全長800(タイコ長700)、直径190Φ、パイプ内径76.8mmΦ シルバー タイプ リング付 ねじピッチ TDマフラー 190X700X76.3 直径×長さL(Φmm×mm) 190×800(タイコ長さ700) 適合車種 4t/大型 サイズ(mm) 全長800(タイコ長700)、直径190Φ、パイプ内径76.8mmΦ パイプ内径(Φmm) 76.8
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷


直径D1(Φmm) 150 全長L2(mm) 645 内径B1(Φmm) 61.5 内径B2(Φmm) 61.5 形状 寸法L1(mm) 580 寸法L3(mm) 70 スリット 有り
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

消音機能の主役であり、消音効果はもちろん排気ガスを冷却し、スムーズに導き大気中へ排出する役割です。また内部構造は複雑で技術力が必要です。
付属品 ガスケット×1、ナット×2
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

個性的なサウンドが楽しめるマフラーシリーズ
用途サウンドパーツ 適合 4t/大型 材質 スチール 寸法(mm) 全長750(タイコ長600)、直径140Φ、パイプ内径61.6Φ シルバー タイプ リング無 ねじピッチ 新TXマフラー 140X600X61.6 直径×長さL(Φmm×mm) 140×750(タイコ長さ600) 適合車種 4t/大型 サイズ(mm) 全長750(タイコ長600)、直径140Φ、パイプ内径61.6Φ パイプ内径(Φmm) 61.6
1個
9,998 税込10,998
当日出荷