自在ローラーのおすすめ人気ランキング
2023/03/23更新219件の「自在ローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「方向転換機」、「自在車輪」、「ボールトランスファーユニット」などの商品も取り扱っております。



【特長】搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。

【特長】・方向転換機や、荷造台、さらに作業台等に適しています。・コンベヤラインと組み合せで大きな効果を発揮します。

【特長】車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。(車輪)No.105B~106Bは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107B~111Bは、ホイル式合成ゴム車輪になります。


【特長】車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。【用途】観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。

【特長】自在キャスター採用により、狭い場所での方向転換が容易に行えます。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 全面にクロームメッキ、ローラーにMCナイロンを使用しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。【用途】エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での重量物荷役搬送作業に最適です。


【特長】ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。


【特長】一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。

【特長】車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。(車輪)No.105BS~106BSは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107BS~111BSは、ホイル式合成ゴム車輪になります。

【特長】各機械のボールコンベヤがすっぽり収まります。 方向転換や荷造台および作業台に最適。 コンベヤラインとの組合せに最適。 ボールコンベヤの組合せで大きさが変えられる。

「自在ローラー」関連の人気ランキング
ボールトランスファーユニットボールトランスファーユニット IBU型/IBT型(スチール製・上向き用)やプレインベア PV-B シリーズ スチール製 (ボルトタイプ 上下兼用)を今すぐチェック! ボールトランスファーユニットの人気ランキング |
||