自在万力のおすすめ人気ランキング

2025/01/20更新
134件の「自在万力」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキシブルバイス」、「バイス」、「フリーバイス」などの商品も取り扱っております。
バイスの角度を自由自在に替えれます。360°回転し45°まで傾斜可能です。
用途軽作業に。 種類 アングルバイス 最大口開き(mm) 50 口幅(mm) 80 口深(mm) 18 材質(本体) アルミ 主な用途 軽作業 質量(kg) 0.85 全長(mm) 305
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

サンフレックススイベルバイス
精密加工をしっかりとアシストします。バイス部は360°自由自在に旋回し左右45°に傾きます。
用途各種ワーク材の固定に使用します。 口幅(mm) バイス/78 材質 アルミダイキャスト 寸法(mm) テーブルクランプ部/最大50 質量(g) 850 バイス能力(mm) 55×深さ30
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。最大100mmまで口が開きます。本体は左右に約45度傾斜し、360度自由に回転します。アルミダイカスト製のため軽量です。
用途木彫等の木工作業。 種類 その他バイス 最大口開き(mm) 100 口幅(mm) 78 口深(mm) 30 材質(本体) アルミダイカスト 主な用途 木工作業 最大クランプ幅(mm) 50
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類 Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm) 約80 材質(本体) #45カーボンスチール(鍛造) 材質 #45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm) (当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm) 15.7 寸法B(mm) 7.7 締付力(kg) 70 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用 種類 ベンチバイス 最大口開き(mm) 60 口幅(mm) 70 口深(mm) 35 材質(本体) アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) 主な用途 軽作業 質量(kg) 1.098 全長(mm) 188 幅(mm) 158 高さ(mm) 155 締付力(kN) 1.96 材質 アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) トラスコ品番 389-5572
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。 種類 その他バイス 最大口開き(mm) 60 口幅(mm) 70 口深(mm) 35 材質(本体) アルミダイカスト 主な用途 木工作業 質量(g) 1350
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

作業角度を自由自在に変えられるので細かい加工に最適です。 テーブルにワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。 アルミ製の為軽量です。
用途木工作業などの軽作業用として 材質(本体) アルミニウム合金 口幅(mm) 70 主な用途 木工作業 口深(mm) 35 質量(g) 1.28 最大口開き(mm) 70 全長(mm) 155 仕様 360度回転 固定方法 バキュームタイプ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

標準型ヘッド303型と標準型ベース300型との組合せです。
種類 リードバイス 最大口開き(mm) 57 型式 301 高さ(mm) 約170 仕様 360度回転、180度傾斜ベースの隙径57mm 質量(kg) 約1.2 TGK品番 990-58-25-02 アズワン品番 8-074-01
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在! ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます! バイブ等の固定 軽作業時の固定 ドリルスタンドとして
最大口開き(mm) 約50 材質 本体:アルミダイキャスト、開口部:TPRゴム 付属品 電気ドリルクランプ、六角棒レンチ 全長(mm) 250 質量(kg) 本体:約780、ドリルクランプ:約120 口幅(mm) 約75 取付可能厚(mm) 約50(作業台最大) 口深(mm) 約300 傾斜角度(°) 45/90(サイド溝使用時) 径(mm) 対応電気ドリルネック:38~43
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

種類 その他バイス 最大口開き(mm) 57 口幅(mm) 64 口深(mm) 35 材質(本体) アルミ合金 エスコ品番 EA525MP
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

ニューストロング販売自在バイス
口金が平面用なので精度物などをクランプできます。
用途ワークの固定に。 セット内容 単品 材質 本体:FCD45、口金:S45C、焼き入れ(HRC45~48) 2018年トラスコ掲載ページ 1 1100
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超小型の精密バイスです。 バイス全体の角度を最大約54度まで自在に固定できます。
用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等に 開き幅(mm) 20 トラスコ品番 809-6214 セット内容 本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ 材質 鉄(本体)ニッケルメッキ仕上げ 全長(mm) 45 質量(g) 300 全幅(mm) 31.5 全高(mm) 58 口幅(mm) 20 口深(mm) 10 傾斜角度(°) 約54
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類 ベンチバイス 材質(本体) 鋳鉄 クランプ開口(mm) (最大)50
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)