【特長】SG規格対応品。安全弁付(作動圧力1000kPa)。従来のポンプの約半分の力で、かるがる空気入れ。ロングエアーホース(27インチ自転車対応)。【用途】自転車、自動車、オートバイ、車いす、ボール、レジャー用品、農機、フォークリフト




【特長】モノタロウの手押し空気入れポンプは定番の空気入れです。 タイヤの空気圧の管理は、自転車にとって重要なメンテナンスの1つです。空気圧が低い状態で自転車に乗っていると、進みが悪かったり、パンクの原因にも繋がるのでこまめに空気を入れる事が重要です。【用途】自転車の空気入れに使用可能です。



【特長】SG規格合格品。高圧タンク付でポンピングも楽々です。 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します。



【特長】見やすい大型ゲージが付いたアルミ製のフロアポンプです。口金はレバーでバルブを固定する米式バルブ、仏式バルブ対応の両口タイプです。クリップタイプの英式バルブアタッチメント付きです。ロードバイクにも対応したハイプレッシャー仕様です。手のひらに優しく滑りにくいラバー付きハンドルを採用しました。【用途】自転車のタイヤ空気入れ





【特長】自転車・自動車のタイヤの空気入れに。手のひらサイズのショートタイプ。【用途】自転車自動車兼用




【特長】タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。【用途】シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ




【特長】接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。【用途】自転車




【特長】充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。 3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。【用途】自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに



【特長】見やすい目安イラスト表示付です。残留エア抜き用ボタン付きです。【用途】車のタイヤ空気圧測定と調整、自転車の空気入れに。


【特長】10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]



【特長】携帯タイプ。コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。 乾電池式。自転車のタイヤ(英式・米式)やボールの空気充填に適しています。 LEDライト付き(乾電池は別売です)