落下 防止 ねじのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
1,488件の「落下 防止 ねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ 抜け 防止」、「脱落防止リング」、「ブッシュナット」などの商品も取り扱っております。
ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。 本品は段付用です。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。 材質(本体) PA 表面処理(本体) 原色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼び M4 ねじピッチ(mm) 0.7 材質 ステンレス 頭部形状 トラス 穴の形状 十字穴
1パック(6個)
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般 材質 (ネジ用抜け止めワッシャー)PA 材質(本体) BSBM 種類 丸形 表面処理 (取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色 取付部 おねじ 表面処理(本体) Cr RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(取付部) BSBM
1個
289 税込318
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種別 半ねじ 材質/仕上 ステンレス 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1個
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
用途取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。 CEマーキングの対応に。
1パック(100個)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノックピンが落下して、金型破損の恐れのある個所に使用。また、従来のホロセット止めと比較し、ネジ切りやネジ止めの必要が無いため、加工工程・作業工程が減り、全体的な作業時間の短縮を実現します。
材質 SAE1065 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
71 税込78
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
159 税込175
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

一定方向から挿入する事により、内径側の爪が軸の外径をとらえ所定位置に固定するものです。
用途軸の止め輪として使われています(丸棒用) 材質 ステンレス 形状 CA止め輪
1パック(50個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ドライバーの先端に装着することで、ネジの締め付け・緩め作業時に、二つのアームがネジを保持します。深い穴内でのネジの締め付けや、天井等上向き作業時にネジがドライバーから外れません。
用途長ビスの締め付け作業等に。 トラスコ品番 483-9200 材質 エラストマー 質量(g) 12 適合ドライバー 軸径Φ4.5~6.0mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの落下・紛失を防止します。 高品質。ヒューマンなデザイン。 外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体) ナイロン6 材質(取付部) (ステンレス)SUSXM7 取付部 おねじ(段付) 種類 丸形 カバー寸法(mm) 0.8以上としてください
1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パネル挿入後のねじやボルト等の先端に圧入することで、抜け止め効果が得られるワッシャーです。 爪が、ねじ部と嵌合し強固な効果を発揮します。
用途ねじやボルト等の脱落防止 材質 SUS301-CSP RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
42 税込46
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスネジなど磁石の効かないネジでもしっかり保持できます。
用途指先の届かない所でのネジの取り付けなどに 材質(グリップ) ポリプロピレン 軸径(Φmm) 4.3 全長(mm) 295 グリップ径(Φmm) 21 材質(軸) 特殊鋼 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
329 税込362
当日出荷

1パック(4個)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

指先のとどかない所でのビスの取付や磁石の効かないビスを落とさず作業できます。
材質(グリップ) 樹脂 軸径(Φmm) 4.3 全長(mm) 295 質量(g) 62 種類 グリップドライバー グリップ径(Φmm) 21 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)
材質/仕上 ばね用鋼(S50~S65CM)/黒色皮膜 種類 ロールピン
1パック(100個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。 パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止等 仕様 難燃グレード:147-1~-4/UL94HB・147-1V~-4V/UL94V-0 材質 PA RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8 税込9
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モンキー/ゴリラ/Ape/Grom系エンジンで使用されているノックピン
1セット(5個)
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)