蓋開閉工具のおすすめ人気ランキング
2023/03/28更新31件の「蓋開閉工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マンホール用取手」、「開けるんだ」、「マンホール 工具」などの商品も取り扱っております。

【特長】マンホールの種類に合った先端形状で簡単に開閉可能。【用途】マンホールの開閉



【特長】オネジ外しと引上げ取手の両方を兼用します。【用途】別売の「グレーチング金具GCH型」の天面のオネジを外す時にマイナスドライバー状の部分を使用し、メネジ部分にこのハンドルをネジ込む事で、マンホール蓋の引上用の取手となります。


【特長】運搬対象物とハンドルの間に一定の距離があるので、対象物落下による作業員のケガを防ぎます。【用途】先端フックにリフティングマグネットを取り付け、重量物の運搬を簡単に行う運搬工具です。 養生鋼板やマンホールの運搬に適しています。


【特長】チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。


【用途】ハブボルトを傷めない為に!!位置調整用ローラー付き


【特長】ステンレス製で堅牢!見た目にも綺麗です。【用途】パレット等を引っ張る時に便利なフック棒です。


【特長】T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。


【特長】大小2サイズのびん蓋開けセットです。小は約2~5cm、大は約5~8.5cmの蓋に対応します。



【特長】掃除口の2つの穴にはめて開閉する為のレンチです。【用途】穴間隔最大150mmまで使用できます。


【特長】本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。【用途】ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。



【特長】傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。【用途】締め付け、取り外しに。