- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- 薄ナットのおすすめ人気ランキング
薄ナットのおすすめ人気ランキング
2025/07/14更新292件の「薄ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「極薄ナット」、「低頭 ナット」、「薄い ナット」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス
規格
3種
ねじの種類
ナット
関連資料
(0.17MB)
材質
黄銅
形状
ロックナット
材質
鋼板製
種類
薄鋼電線管用
表面処理
電気亜鉛めっき
材質
ステンレス
ねじ山種類
メートル並目
パック単位の小口販売です。並目
材質
ステンレス
規格
3種
ねじの種類
ナット
材質
鉄
タイプ
薄型
表面処理
三価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
材質
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥34
税込¥37
当日出荷
材質
黄銅
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
管用平行ねじの薄形ナット。
用途プラグの固定/配管・流体機器の接続
1袋入数(個)
1
材質
(本体)真鍮
最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
材質
SUS304
ねじの種類
ナット
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル細目
二面幅、肉厚が薄く、小さなスパナで回せます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
並目
材質
鉄
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクローム
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。
用途高圧洗浄
圧力(MPa)
標準:3
材質
セラミック(噴口部)、S303(その他)
材質
JIS H3250 C3604[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材]快削黄銅棒
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
規格
3種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル細目
材質
ステンレス
規格
3種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル細目
材質
SUS304
種類
厚鋼電線管用