薄肉ソケットのおすすめ人気ランキング
2023/01/28更新372件の「薄肉ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薄型ソケット 10mm」、「薄肉ディープソケット」、「ソケット 薄口」などの商品も取り扱っております。

【特長】狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)


【特長】狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)

【特長】取り外し専用にお使い下さい。ソケット側の外径を極限まで細くしました。細穴のアルミホイールに最適です。【用途】アルミホイール用極薄ソケットです。





【特長】薄肉タイプですので狭い所でも使いやすいです。ピン・リング付。【用途】自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど




【特長】ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計のソケットです。


【特長】奥深い箇所でも作業できるマグネット付きです。 薄肉タイプ





【特長】インパクトレンチに対応した、薄肉タイプの乗用車ホイールナット脱着専用ソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。【用途】乗用車ホイールナットの脱着に

【特長】狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)


【特長】アルミホイールに使用できるようソケットの外径を小さくしています。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。

1.

2.

3.

4.

5.

6.