薬液注入器のおすすめ人気ランキング
2023/02/01更新25件の「薬液注入器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「井戸水塩素」、「塩素 ポンプ」、「ドサトロン」などの商品も取り扱っております。
【特長】薬液が入れやすくこぼれにくい大きな投入口で、薬液が天面にたまらない傾斜構造です。サクションバルブを閉じてタンクの液を遮断すると、液面計をメスシリンダーとして使用できます。吸い込み側配管の残液を抜く事ができるドレン付きです。薬液注入の機能を1台に凝縮。


【特長】EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。


【特長】オーバーフィード現象、サイホン現象を防止するだけでなく、主管から液体が噴出するのを防ぐ逆止弁機能があります。 ボイラー配管内への薬液注入の場合、ボイラーが停止して温度が下がると、ボイラー内に負圧(真空)が発生し、ポンプが停止しているにもかかわらず、薬液が吸引されます。サイホン止めチャッキ弁は、0.1MPa強の背圧を与え、薬液が吸引されることを防ぎます。【用途】サイホン現象の防止。オーバーフィード現象の解消。渦巻ポンプの吸込側配管に注入するとき。


【特長】シンプルなキー操作とインターフェイスで感覚的に操作できます。 AC100~240V(±10%)の電圧で使用可能。 [IEC規格]IP65相当 ボルト4本取り外すだけで接触部の分解・交換がカンタンに行えます。 3方向首振りヘッド。 暗い場所でもはっきり見える高輝度LED。【用途】水処理、酸、アルカリなどの薬液注入に。 理化学、医療分野での薬液注入に。 食品工場、簡易水道、ビル、プールでの塩素減菌に。 ボイラ薬品の注入に。 水耕栽培や養鶏・養豚など畜産現場での栄養剤・消毒剤注入に。 その他各種液体の微量高圧注入に。

【特長】除菌器とは、除菌効果のある次亜塩素酸ナトリウムの薬液を注入するための機器です。薬液なしでは除菌効果はありません。

【特長】【確実・安心!】 注入不良の要因を徹底排除したGLXなら、人手の少ない現場や上水の塩素殺菌など・・・ 万一の殺菌不良が許されない現場でも、安心してお使いいただけます。 【高性能!】 DCモータ採用により、微量でも確実に次亜塩素を注入。 広範囲において高精密な制御が可能です。 【カンタン!】 トラブルが少ないので取り扱いが簡単。さらにポンプ・タンク・コントローラが一体化。 設置・配線工事から、操作・制御に至るまで、カンタンにお取り扱いいただけます。 【フレキシブル!】 様々な現場・用途に対応した豊富なバリエーション。

【特長】機能性を求めた使いやすい薬液タンクです。(ケミポンN型・B型・ベロポン搭載可)。ポンプを下部に置くことにより、ガスロック対策にすぐれています。標準でポンプ2台を搭載できます(NTS-03はポンプ1台)。撹拌機、電極座取付け可(NTS-03は除く)。※ポンプは含みません。

【特長】吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。

【特長】ハンドホールキャップ(グレー)付。レベルゲージ付(目盛付)ドレンキャップ付

【特長】水道蛇口または壁に取り付けるだけで設定濃度の希釈液がすぐに 作れます。低粘度から中粘度洗浄剤まで広範囲に使用できます。【用途】洗浄剤希釈器


【特長】ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。


【特長】中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。【用途】洗浄器機、薬液供給装置など

「薬液注入器」関連の人気ランキング
次亜塩素酸 配管IML・NY-Ⅱ・IML-G KブラックJ 90LL 90°大曲エルボ (共用本体)や塩ビ製21αボールバルブ フランジ式などのお買い得商品がいっぱい。 次亜塩素酸 配管の人気ランキング |
||