- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 蛇口ストレーナーのおすすめ人気ランキング
蛇口ストレーナーのおすすめ人気ランキング
2026/07/17更新155件の「蛇口ストレーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口 網」、「ストレーナー水栓」、「水道蛇口ストレーナー」などの商品も取り扱っております。
外径(Φmm)19.3入数1パック2個入
1袋(2個)
¥259税込¥285
当日出荷
トラスコ品番161-0464材質黄銅、POM質量(g)16接続ねじW22山20
1個
¥679税込¥747
当日出荷
接続ねじW22山20適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
¥869税込¥956
当日出荷
接続ねじM24×1関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥829税込¥912
当日出荷
1個
¥399税込¥439
当日出荷
30%の節水効果!!水はねもおさえます
接続ねじW22-20ねじ寸法W22-20
1セット
¥599税込¥659
当日出荷
水栓の先端直径15~22ミリに取付けできます。
水ハネを防ぎ、水の汚れを取除きます。
使用温度(℃)1~40適合径(Φmm)(先端)15~22
泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
材質黄銅接続ねじM22×1.25
1個
¥579税込¥637
当日出荷
接続ねじW22-20ねじ寸法W22-20
1セット
¥629税込¥692
当日出荷
接続ねじM24×P1.0適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥529税込¥582
当日出荷
TOTO節水整流キャップ
節水仕様。先端にねじ加工を施した吐水口(13mm水栓)に取付け、吐水量を10L/min以下に抑えます。台所の節水に最適です。
内径(Φmm)22ねじ径W22山20接続ねじW22山20
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ材質黄銅接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
混合栓のパイプ先端の内ネジに直接取り付けることができる内ネジ用泡沫器。
SANEI、TOTO、他、各社の一部製品に対応しています。
ネジサイズ:M24X1
泡を含んだ水流のため、水はねや飛び散りが少なく、流水音も小さくなります。
用途水栓の補修用として。ZM24×1接続ねじM24×1
1個
¥379税込¥417
当日出荷
TOTO泡まつ金具(20mm水栓用)
接続ねじW26山20適合品番T130AR20、T132AR20、T131S20、T136S20、T136LS20
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷