蛍光灯 作業灯のおすすめ人気ランキング

2025/01/23更新
525件の「蛍光灯 作業灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ ライト」、「ボンネット ライト」、「仮設照明 蛍光灯」などの商品も取り扱っております。
コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。 雨中でも使える屋外用防雨型です。 省エネ・長寿命・低温度です。 インバーター内蔵で瞬時に点灯します。 50Hz・60Hz兼用です。
用途トンネル工事。各種生産ライン。 土木工事。 航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備。
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロが選ぶ、プロが使えるプロ仕様の蛍光灯ハンドランプです。 インバーター式なので瞬時に点灯、50/60Hz兼用。 蛍光灯なので長時間使用でも低温度。 狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン。 蛍光灯なので省エネルギーで長寿命。 安全なアース不要の二重絶縁構造。
防水性 屋内型 摘要 屋内型回二重絶縁 周波数(Hz) 50/60兼用 定格電圧(V) 100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 419×64×49 定格消費電力(W) 13 照明装置 インバーター内蔵13Wコンパクト蛍光灯付き 電線仕様 VCT0.75×2 設置場所 屋内 電球の種類 蛍光灯
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。 防雨型だから屋外使用が可能。 二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。 蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。 インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。 吊り下げフック付なので横吊りが可能です。 連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。
用途仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。 電線太さ(mm2) 0.75 電線仕様-芯数 2 電源(V) 100 フック フック付 設置場所 屋外 耐水性 防雨タイプ 電球の種類 蛍光灯 特殊用途 防雨
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性に優れた特殊樹脂製の外筒を採用しているので、酸、アルカリにも強く、汚れをシンナー等で拭くことが可能となりました。(拭いても解けて白くなることはありません。)。安全性。光源を特殊プラスティック製の筒の中に内蔵しているので衝撃に非常に強く耐久性に富んでいます。例え蛍光灯が割れても外筒が割れる事はほとんど無い為破片が飛び散る事がありません。作業環境。蛍光灯は白熱電球に比較して極端に発熱温度が低いので作業者の体の近くにセットしても暑さを感じずに仕事に集中でき、器具に触れても火傷することもありません。省エネ。蛍光灯を使えば消費電力1/4、電気代も1/4と圧倒的に経済的です。数多く照明器具を使う工場には断然ストロングライトがお得です。
電源(V) AC100 消費電力(W) 15 コード長さ(m) 8 寸法(mm) 335×54×49 質量(kg) 1.06 蛍光管 FPL-13EX-N 13ツイン管 点灯方式 インバータ トラスコ品番 253-0589 設置場所 屋内 明るさ(Lm) 840 防水性 屋内型 電球の種類 コンパクト形蛍光灯
1本
24,980 税込27,478
当日出荷

面倒な工事は一切不要!大量連結!! 食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に! 割れにくいポリカーボネイト スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性! 白熱球のように熱くならない!
仕様 キャップ付防雨コンセント、ポッキンプラグ、防雨型ON/OFFスイッチ付 タイプ 屋外型 色温度(K) 5000 寿命 50000時間 フック全長(mm) 176 プラグ形状 ポッキンプラグ 光色 昼白色 入力電源(V) 100(50/60Hz) 電球の種類 LED フック内径(Φmm) 50
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用フックはメーカー独自のデザインで自由度の高い設置が可能。単管にフックで下向き・横向きに固定可能。壁に固定できる金具がついており、ボディは踏んでも壊れない柔軟な設計です。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。 電球の種類 SMD LEDチップ 96個 保護等級 IP65(真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。) 消費電力(W) 20 付属品 ネジ×4本・アンカー×4個・壁固定金具×2個 材質 ポリカーボネート・ナイロン6・スチール・防水プラグVCTFケーブル3m 寸法(mm) 685×40×42 質量(g) 357 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 3 光源 SMD LEDチップ 96個 色温度(K) 6000 電源タイプ AC式 明るさ(Lm) 1700
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

明るさは白熱電球60W相当で、照明部外筒外径は47mmです。 蛍光灯は白熱電球ほど発熱しないので、火傷の心配もなく安全に作業ができます。 蛍光灯は丈夫なポリカーボネートの筒の中、大きな衝撃や落下にも、ガラス破片の散乱の心配がありません。
全長(mm) 335 電源(V) 100 消費電力(W) 15 点灯方式 インバーター 蛍光灯 13W FPL13EX-N 明るさ(Lm) 840 防水性 屋内型 設置場所 屋内 電球の種類 蛍光管
1本
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドLEDフローレンライト
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。熱の発生が少なく、二酸化炭素排出量の大幅削減、水銀・鉛フリーです。紫外線が発生しないので、虫が寄り付きません。ガラス管ではないため万一落としてしまっても割れません。光を拡散するクリアレンズカバー付です。専用コンセントで最大15灯までの連結点灯ができます。吊り下げフック付で、縦吊り・横吊りができます。省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用です。LEDは高品質、明るい日亜化学製ハイパワータイプ(白色)を採用しています。
用途持ち運びに便利な仮設灯として。吊り下げての照明にも。防雨構造なので屋外でも安心して使用できます。 消費電力(W) 10 電球の種類 LED 設置場所 屋外 特殊用途 防雨 フック フック付 トラスコ品番 390-9603 質量(kg) 1.7 タイプ 屋外型(防雨型) 電源(V) 100 コード長さ(m) 5 耐水性 防雨タイプ 光束(Lm) 1000 明るさ(Lm) 1000
1台
46,980 税込51,678
8日以内出荷

J型回転式クリップ(樹脂製)30度づつ回転! 使いやすい角度で使用できます。 連結コンセント内蔵
消費電力(W) 32 電球の種類 蛍光灯 使用場所 屋内用 コード長さ(m) 5 電源タイプ 電源コード式 芯数 2 付属品 スパイラル蛍光球36W(屋内用) トラスコ品番 851-4031 質量(g) 690 口金 E26 寸法(幅W×長さL)(mm) 110×250 機能 連結コンセント付 接続コード 5m
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー 充電蛍光灯型投光器 430
充電式なのでエコで経済的! マグネット・フック装備で色々な場所で大活躍、緊急時のスマホの充電にも。 車のボンネット・工具箱・チェスト・ロッカー等の照明に。 点灯時に長押しでなめらかに無段階調光、メモリー機能付きで次回点灯時には同じ明るさで点灯。
仕様 12W / 800ルーメン(調光式):点灯時に長押しで調光 付属品 ACアダプター、USBケーブル 材質 発光部:ポリスチレン、フレーム:ポリプロピレン、ベース:アルミ 消費電力(W) 12 全光束(Lm) 800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 434×34×40 充電時間(時間) 3 (満充電で緑ランプに変化) 設置場所 屋内 アズワン品番 64-9369-23 関連資料 (0.95MB) 電球の種類 蛍光灯 点灯時間(時間) 強3間/弱24
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)二酸化炭素排出量も少ないです。
用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として各種工場や倉庫などの補助照明として 全長(mm) 680 消費電力(W) 8 入力電圧(V) AC100 保護等級 IP-66 電球の種類 LED
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度・広角型で蛍光灯に近い色味で違和感がありません。
用途自動車や機械のメンテナンス時の照明用 本体寸法(mm) 350×65×42 消費電力(W) 7 照度(Lux) 130 材質 樹脂ケース 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 125 電球の種類 LED
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易防雨型、AC100V専用、蛍光灯ハンドランプです。電線の長さは5m、コード先端は防雨2Pプラグです。
仕様 アースなし、簡易防雨型 付属品 マグネット×2個 適合機種 F13W-N 質量(g) 800(マグネット24g×2個含む) 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 11.2 スイッチ スイッチ付 定格電圧(V) 100 口金 GX23 定格電流(A) 0.27 定格寿命(時間) 球:約4000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 52×52×370(フック含む) 電線長さ(m) 5 入力プラグ 防雨2Pプラグ 電線仕様-種別 VCT0.75mm2×2C 色温度(K) 6500 使用電球 蛍光灯 照度(Lx) (1m)70 光源色 昼白色 防水性 IPX1~2相当 定格光束(Lm) 800
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

ソフトな光の軽量連結型LEDロングライト。コンセント付なので連結点灯が可能。省エネ白色直管形18WLEDランプ採用。LEDランプの交換可能(専用ランプ)。雨中でも安心の屋外用防雨型。アース不要の二重絶縁構造。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。屋外用。連結専用コンセント付。照明ON/OFFスイッチ付。二重絶縁
電球の種類 LED 全長(mm) (蛍光灯)1438 定格 100V、18W 全光束(Lm) 1800 周波数 50/60Hz兼用 電線長さ(m) 5 電線太さ(mm2) 0.75 照明装置 18W、直管形、LEDランプ 電線仕様-種別 VCT×2 連結数 最大15まで可能 LED寿命(時間) 40000
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

手軽で多機能!明るさ抜群なロングセラー 「フックでつるす」「マグネットで貼る」が自由自在!のハンヂィーライトに 10W相当LEDを使用。より明るく、より安全に作業ができます。 白熱灯80W同等の明るさ 手元でON/OFFできるシーソー付スイッチ 360度回転するフック付
電球の種類 LED 付属品 マグネット2個 質量(g) 590 タイプ 屋内型・業務用 消費電力(W) 5.9 定格電圧(V) 100 電線長さ(m) 5 寸法(Φ×mm) 56×426 電線仕様-太さ(mm2) VCTO・0.75×2芯 LED 60個 定格光束(Lm) 220
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

屋外用・防雨型なのでぬれても安心です。 インバーター式なのでちらつかず、目に優しい光が瞬時に点灯します。 白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心です。 吊り下げ用フック付です。安全なアース不要の二重絶縁構造です。 手にぴったり握れる、蛍光灯ハンドランプです。 雨やしぶきに負けない屋外用です。狭い場所でも光を奥まで届かせます。
用途点検・整備・メンテナンスに。生産工場の備品として。 電源(V) 100 消費電力(W) 13 全長(mm) 425 電線太さ(mm2) 0.75 芯数 2C 電線仕様-種別 2PNCT 明るさ(Lm) 840 替球 FPL13EX-N 仕様 屋外用防雨型、絶縁 フック フック付 設置場所 屋外 電球の種類 蛍光灯 特殊用途 防雨
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省エネタイプ 60W白熱球相当。 電気代は60W白熱球の1/4。
定格電力(W) 13 適合 WLT-100F、WLT-330F 口金 GX23 全光束(Lm) 570 発光色 昼光色 寸法(高さH×幅W)(mm) 約188×32 電球の種類 蛍光灯
1本
799 税込879
当日出荷

充電式コードレス・軽量・小型タイプで狭いところでも明るく照らします。明るさ3段切替・フラッシュ・SOS機能付きです。
照射角度(°) 120 調光方式 Hi-Mid-Low切替 付属品 専用充電器
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い耐久性でガンガン使える。強い衝撃を受けても破損しにくい。LEDライト約70個搭載。暗闇で作業できる十分な明るさ。雨でも使える!IP67の防水仕様で水に強い。本体のみでライトを固定でき両手を自由に使える。付けれる!立てれる!掛けれる!。カラーで充電残量の目安を表示。ひと目で分かる!充電残量表示。充電式で電池いらず。充電&点灯らくらく簡単操作
電球の種類 LED 付属品 フレキシブルホルダー×1、専用Aアダプタ×1 質量(g) 約350 外形寸法(mm) 約41×57×415(本体のみ) 定格 充電/DC5.5V、2A 光源 白色LED×70 バッテリー リチウムイオンバッテリー 使用時間 約3.5時間(1回の充電に対して) バッテリー電圧(V) 3.6 使用環境温度(℃) 0~45 充放電回数 約500サイクル 保存環境 -10~70℃ バッテリー容量(mAh) 4200 明るさ(Lm) 380(LED合計/参考値) 防水保護等級 IP67準拠
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

全タイプ防雨構造。照明部の外筒には1.8mmの厚肉ポリカーボネートを採用しているので非常に丈夫です。
コード長さ(m) 5 電源(V) 100 点灯方式 インバーター 保護構造 IP66 電球の種類 蛍光管 特殊用途 防雨
1本
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)