- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 蛍光灯の紐のおすすめ人気ランキング
蛍光灯の紐のおすすめ人気ランキング
2026/06/07更新104件の「蛍光灯の紐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引きひも 照明」、「シーリングライト 紐」、「蛍光 灯 ひも スイッチ」などの商品も取り扱っております。
暗がりでもスイッチひもを見失わない夜光つまみです。
用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
仕様夜光つまみ付色白質量(g)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5全長(cm)140
1個
¥133税込¥146
当日出荷
保管に便利はボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに包装形態ボビン巻
和風照明器具に似合う木製つまみで、高級感を演出します。
用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
1個
¥209税込¥230
当日出荷
ELPAスイッチひも(G)
洋風照明器具に似合うゴールド仕上げで、高級感を演出します。
用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
色ゴールド質量(g)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5全長(cm)30
1個
¥302税込¥332
当日出荷
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)光るスイッチコード ブルー
照明器具用の引き紐スイッチ(プルスイッチ)です。
蓄光仕様なので暗くなると、ボール部分がぼんやりと光ります。
S字フックで簡単に取り付け、取り外しができます。
色ブルー質量(g)6.6長さ(cm)最短:約50~最長:約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×15×15RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219税込¥241
当日出荷
ねじれにくく扱いやすい組みひもです。8つ打タイプ。
用途ブラインドの昇降用ひも。
店舗内の指示板吊り下げ用。材質/仕上ポリエステル長さ(m)30色白包装形態ボビン巻
台所などの換気扇のスイッチひもの補修・交換に使用します。油などで汚れがひどくなったら交換してください。
用途換気扇などに質量(g)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5全長(cm)70
1個
¥190税込¥209
当日出荷
換気扇ひもスイッチの交換用ひもです。
ひも長(cm)90
1点
¥99税込¥109
当日出荷
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
保管に便利なボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに仕様芯なし包装形態ボビン巻
1本
¥379税込¥417
当日出荷
1個
¥9,898税込¥10,888
当日出荷
定格電圧(V)300色グレー定格電流(A)3回路方式片切結線方式巻締端子式
1個
¥629税込¥692
当日出荷
木ねじでの取り付けもできます。
定格電流(A)3回路方式片切結線方式巻締端子式定格電圧(V)300
しなやかな組み紐コードで、ブラインド等の引き紐に最適です。
ブラインドのひもなどに。
吊り下げ等、強度を必要とする用途には使用しないで下さい。。
仕様●サイズ:Φ2mm×20m●引張強度:0.57kN●構造:8打ちコード(芯なし)●材質:ポリエステルアズワン品番65-2157-65
1巻
¥860税込¥946
当日出荷
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)光るスイッチコード クリア
照明器具用の引き紐スイッチ(プルスイッチ)です。
蓄光仕様なので暗くなると、ボール部分がぼんやりと光ります。
S字フックで簡単に取り付け、取り外しができます。
色クリア質量(g)6.6長さ(cm)最短:約50~最長:約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×15×15RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219税込¥241
当日出荷
色ラクダ定格10A 250V回路方式片切結線方式巻締端子式
1個
¥849税込¥934
当日出荷
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。RoHS指令(10物質対応)対応