- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- 蛍光灯カバーのおすすめ人気ランキング
蛍光灯カバーのおすすめ人気ランキング
2024/12/09更新173件の「蛍光灯カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯 プラスチック カバー」、「蛍光灯 アクリルカバー」、「パナソニック 蛍光灯 カバー」などの商品も取り扱っております。
蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
材質
チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム
長さ(mm)
1172
色
透明
用途Myシリーズ用ガード(直付形150幅,笠付タイプ用)&Lファイン1灯用(逆富士形&反射笠付)・2灯用(反射笠付用)
質量(kg)
1.7
タイプ
40形用
仕上
【ガード】鋼板・白色仕上、【取付金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上
ガード
Φ3、Φ4
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
既存の蛍光灯を挿入するだけの簡単装着です。破損した際の飛散防止に最適です。照度が最大1.8倍で、節電効果があります。はさみで切れるので適合種以外にも対応可能です。UV99%カットで、商品・財産などの変色・退色を防ぎ、虫が寄り付きにくくなります。ランプイメージ低減:光が拡散するので看板などをより均一に光らせます。ハサミでカットできるので40W・110Wに限らず様々なサイズに対応できます。
用途工場・学校・幼稚園・事務所・店舗・病院・介護施設・公共施設などから一般家庭まで
色
透明(透過面)鏡面(反射面)
適合種別
40形
幅(mm)
78
長さ(mm)
1190
厚さ(mm)
0.3
質量(g)
33
トラスコ品番
412-7676
材質
PET樹脂、アルミ蒸着PET樹脂
1本
¥919
税込¥1,011
当日出荷
蛍光灯を入れるだけで使用できます。
特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。
強力な防虫効果があり、UV(紫外線)500nmまでを99%カットします。
HACCP・AJVC認定製品です。
長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。
震災対策(飛散防止)・BCP対策。
幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
材質
チューブ:ポリカーボネート。キャップ:シリコンゴム
長さ(mm)
1172
色
オレンジ
質量(g)
105
内径(Φmm)
34
外径(Φmm)
35
適合種別
40W形
トラスコ品番
352-9525
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
色
透明
材質
チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム
長さ(mm)
1172
電球の種類
蛍光灯
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。
壁や棚下にも取付できるキッチンライト。
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
照射距離(m)
(最低)0.1
スイッチ
プルスイッチ付(全光→消)
定格電圧(V)
AC100
器具・セット
器具のみ
光源色
昼白色
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・棚下
一般住宅用防雨・防湿形器具
用途天井・壁付兼用
仕様
天付・壁付兼用、電源端子台付、防雨・防湿形
質量(kg)
1.3
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
104×664×108
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.5(900Lm・8W)
色(カバー)
乳白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ
FL20形1灯相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
強靭なポリカーボネート製のケースとシリコンゴム製のサイドキャップにより、高さ3mからの落下実験でもガラス片が飛散しません。現在使用中の蛍光灯にそのまま装着できます。蛍光灯の寿命が来ても繰り返し使用できます(24000時間を目安に交換して下さい)。地震や災害時の二次被害の防止に適しています。
蛍光灯を入れるだけで使用できます。
特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。
強力な防虫効果があり、UV(紫外線)500nmまでを99%カットします。
HACCP・AJVC認定製品です。
長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)
セット内容
チューブ+キヤップ2ヶ
色
オレンジ
トラスコ品番
851-4079
材質
チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム
長さ(mm)
558
質量(g)
45
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
31
適合種別
20形
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。
ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。
電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。
種類
直管蛍光灯
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
電球の種類
蛍光ランプ
適合
ボックスカバー(電線管用)蛍光灯カバー
材質
クロロプレンゴム
適合電線
Φ1.6
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明