蛍光灯スタンドのおすすめ人気ランキング

2025/06/13更新
120件の「蛍光灯スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上 蛍光灯」、「パナソニック 蛍光灯スタンド」、「蛍光灯スタンド 20w」などの商品も取り扱っております。
動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。 ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。
消費電力(W) 9 電球の種類 LED 材質 セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ 幅(mm) 326 質量(kg) 0.8 取付 クランプ方式 高さ(mm) 431 奥行(mm) 491 電源(V) AC100 クランプ幅(mm) 6~55 光源 LED9W アーム ダブルアーム 明るさ(Lm) 580 直下照度(Lx) 1540(中心) 調光の可否
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機LEDデスクランプ
白さ際立つ光で、文字がハッキリ見えます。学習や読書におすすめです。広範囲を明るく照らします。(蛍光灯スタンド照度JIS A形相当 JIS C8112:2014より)
消費電力(W) 約6.7 付属品 専用ACアダプター100V(コード長約1.8メートル)、保証書付取扱説明書 質量(kg) 約1.2(専用ACアダプター含む) 定格 12V450mA 全光束(Lm) 約520 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)360×330×270(通常使用時) 光源 白色LED×16灯使用(交換不可)/昼光色 色温度 約6200ケルビン 照度(Lx) 約2500(直下約30cmで点灯時) 使用場所 屋内専用(屋外使用禁止)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、蛍光灯Zライトの定番「Z-208」の光をLEDで実現。長年モノづくりの現場を支えてきたZ-208、明るくシンプルで頑丈なつくりで多くの方々に支持されてきました。オリジナルを超えるべく、LED化しました。 ロータリースイッチによる7段階調光
付属品 専用クランプ、ストッパーネジ(クランプ内)、専用クランプ(取付可能厚55mmまで) トラスコ品番 115-3729 材質 本体:鋼、アルミ、樹脂 長さ(mm) (光源部)540 幅(mm) 600 質量(kg) 1.8 高さ(mm) 674 奥行(mm) 579 電源(V) 100 クランプ幅(mm) 55 光源色 昼白色 色(本体) シルバー アーム ダブルアーム 明るさ(Lm) 1924 演色指数(Ra) 80 標準消費電力料金(円/h) 0.46
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品 保証書付取扱説明書 スイッチ タッチ式スイッチ 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 長さ(cm) 31(セード)/54(アーム) 本体質量(g) 約580 全光束(Lm) 約350 平均演色評価数(Ra) 82 光源 チップ型LED使用(交換不可) 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 約63.6 照度(Lux) 約1000(直下35cmの高さ) 使用場所 屋内 クランプ取付幅(mm) 10~38以下 アーム フレキシブル 調光率(%) 100/70/30(3段階調光)
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲を明るく照らすセード採用。 フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m) 約1.8 付属品 専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 電源 専用ACアダプタ 全光束(Lm) 約450
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インバーター式なのでちらつかず、目にやさしい光が瞬時に点灯。 白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心。 狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン。 便利に持ち運べるスタンドタイプ。
種別 インバーター内蔵13Wコンパクト形蛍光灯付 周波数(Hz) 50/60兼用 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 10 トラスコ品番 107-3389 全長(mm) 358 質量(g) 800 消費電力(W) 13 電線仕様 VCTFK0.75mm2×2芯 設置場所 屋内 明るさ(Lm) 840 電球の種類 コンパクト形蛍光灯
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

電源タイプ 電源コード式 コード長さ(m) 5 仕様 (脚部)キャスター 入力電圧(V) AC100 平均演色評価数(Ra) 99 芯数 2 色温度(K) 5000
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CRUISE(クルーズ)T型スタンド
信頼度の高い三菱電機製のLED器具の使用。虫が寄りにくい。通常の蛍光灯に比べて電気代が1/2に。段調光は70%と100%に調節が可能。LEDライトを使用だから、紫外線が出ないため、虫が寄りにくい。Φ50球キャスターが4個ついており、内ストッパーが2個付き。
用途鈑金作業や塗装作業、修理作業に。 消費電力(W) 43/32.5 全光束(Lm) 6900/5200 色温度(K) 5000/6000 LED寿命(時間) 約40000 演色指数(Ra) 85 電球の種類 LED
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷

スタンド付きセットは移動が出来て便利!作業現場の仮設ライトに最適!縦横方向にも回転が可能。可動ジョイントで片側・両側・上下左右に向きを変えられその場に合った最適な角度で光を供給します。
定格電圧(V) AC100 電源コード(m) 3 色温度(K) 5500-6000 防水保護等級 IP65
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タッチで3段階調光、LEDデスクライト。 タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。 フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。 デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。 まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。 LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
消費電力(W) 5.5 電源コード(m) 約1.6 付属品 保証書付取扱説明書 質量(g) 750 定格 AC100V 50/60Hz 全光束(Lm) 520 寸法(cm) セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5 光源 チップ型LED使用(交換不可) 照度(Lx) 1000(直下35cmの高さ) エネルギー消費効率(Lm/W) 約94.5 使用場所 屋内用 光色 昼光色
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2種類の発光パターン+3段階調光。 左右片側に集中発光する「片面集中発光」と、左右均等に発光する「両面ワイド発光」の2種類の発光パターンが選べます。 タッチ式3段階調光(全灯100%/調光約50%/調光約10%) 学習や精密作業におすすめ。クランプ固定タイプ。
消費電力(W) 12 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約740×550×95
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。キャスター付で移動することができます。従来の蛍光灯タイプから比べると、消費電力が約1/2になります。光源がLEDなので陰影がはっきり出ます。粒々が見えない直管型のLEDを採用しています。ライト部のタテヨコ自在・角度・高さ調整可能です。キャスター付で移動が楽です。
用途工場内での作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。 高さ(mm) 1815 電源(V) AC100 平均演色評価数(Ra) 78 キャスター径(Φmm) 50(ブレーキ付) 色温度(K) 5000 スタンド 組立式
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
付属品 専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書 質量(g) 約 360(専用ACアダプター含む) 電源 専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A) 全光束(Lm) 約 540 光源 LED×28灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx) 約 1700(直下約30cm) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約) 64×330×420(通常使用時)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常照明下で使用できる強力ブラックライトです。アームは折りたたみができ、照射角度も自由に変えられます。蛍光灯タイプなので熱くならず、耐久性もあり、経済的です。
用途蛍光発光用ミシンライト 質量(kg) 1.4 消費電力(W)(50/60Hz) 9 取扱説明書 (1.59MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。 力を入れずにアームを角度調節。 2段階調光スイッチ機能。
色(本体) ホワイト 消費電力(W) 約8.8(強モード) コード長さ(m) 約2 付属品 専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 質量(g) 650 電源 専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A 全光束(Lm) 約680(強モード) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53×300×18(セード) アーム長さ(mm) 【上】約220、【下】約300 光源 LED×28灯(交換不可) 照度(Lx) 2000(直下/30cm) 光源色 昼白色 取付可能厚(mm) 【クランプ】15以上50以下 電球の種類 LED 調光の可否
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。 ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
付属品 ACアダプタ×1 材質 ABS ホワイト 消費電力(W) 13.2 スイッチ 点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ 適合規格 LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時) コード長さ(m) 約1.5(中間スイッチ含む) 本体質量(g) 約870 アーム長さ(mm) 約540 光源 LED(交換不可) 色温度(K) 6000 光源色 昼光色 照度(Lux) 3100 光束(Lm) 830 LED寿命(時間) 約25000 灯数 LED2灯 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180 電球の種類 LED 調光の可否 あり
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

オーム電機デスクライト
手元を明るく照らすタッチ式2段階調光明るさ約2000ルクス。JIS規格AA形準拠発光面32cmのT形ワイド発光(机全体を広く照らす)側面発光式で手元をより明るく照らす目が疲れにくい色温度約5000ケルビンを採用間接側面発光式でLEDの眩しさを軽減多重影・手元影が出にくい構造しなやかに曲がり、折れにくくて錆びないステンレス製フレキシブル手に優しく馴染むシリコンを表面素材に採用
用途学習・精密作業用 消費電力(W) 約9 付属品 専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書 質量(g) 約895 定格 DC18.5V、0.38A 全光束(Lm) 最大900 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)360×360×125 光源 チップ型LED(交換不可) 色温度 約5000ケルビン(昼白色) 照度(Lx) 約2000(直下35cm点灯時)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

広範囲を明るく照らす長いセード。 軽くまわすだけでしっかり固定(テーブル厚約5~60mmまで対応) 横向きにもできる回転式セード。 フレキシブルアーム採用。
ホワイト 消費電力(W) 6.4 付属品 専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書 質量(g) 430(専用ACアダプター含む) 電源 専用ACアダプター:(入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A、(出力)DC12V 0.42A 全光束(Lm) 420 光源 LED×36灯使用(交換不可) 照度(Lx) 1300(直下35cmで点灯時) 光色 昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約65×390×540
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

光色 ナチュラル色 種別 36WFPL形 形状 シングル 口金 GY10q-6 定格ランプ電力(W) 36 電球の種類 コンパクト蛍光灯
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

ライト部は折りたたみ式で、不使用時にはコンパクトに収納できます。 タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。 スイッチは調光式で、明るさを7段階で調節することができます。
ブラック 質量(g) 約840 消費電力(W) 7.5 コード長さ(m) 1.5 全光束(Lm) 810 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 350×415×180 光源 白色LED×21灯(交換不可) 色(本体) ブラック アズワン品番 65-0529-48 アーム 角度調整 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光方式 7段階調光 電球の種類 LED 調光の可否
1台
3,698 税込4,068
当日出荷