蛍光灯ランタン用 蛍光灯のおすすめ人気ランキング

2025/12/07更新
84件の「蛍光灯ランタン用 蛍光灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯 ランタン用5w」、「蛍光灯 ランタン」、「蛍光灯 6W」などの商品も取り扱っております。
1個
499 税込549
当日出荷

材質 本体・持ち手・スイッチ:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン 電源(V) DC6 単3形乾電池4個使用(別売) 光源 LED(発光ダイオード)12個 電池寿命 連続約10時間(アルカリ乾電池使用時)使用状況により異なります 寸法(外径×高さ)(mm) (約)本体Φ118×155(持ち手含まず)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


口金 2G11 定格寿命(時間) 20000 直径(mm) 17.5 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(3個)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

光色 昼白色 長さ(mm) 114 口金 GX10q-2 定格ランプ電力(W) 13 バルブ径(Φmm) 16.7
1本
1,998 税込2,198
当日出荷


驚く明るさで、目的の場所を自在に照らす投光器。 大きな照射面に小型LEDを敷き詰め、大光量1500ルーメンを実現。 面ライト内のLEDの独自配置で、前方だけでなく180度ワイドに照らします。 2面のライトが自在に可動し、マルチな用途に対応。(※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。) 明るさ3段階切替。光量を落とせば、狭い場所でもまぶしすぎず、点灯時間もより長時間に。 持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。(※吊下げには、市販のS字フックやヒモなどを利用し、しっかり固定してください。) 14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
バッテリー電圧(V) 14.4/18/21.6(別売) バッテリー容量(Ah) 5.0、4.2、3.0、2.0(14.4V用)、5.0、4.2、3.0(18V用)、4.2(21.6V用) 照度(Lx) 約3000(40cm前方) 光束(Lm) 約1500 連続点灯時間 (14.4V用)。強〈明るさ100%〉5.0Ah:約2時間50分、4.2Ah:約2時間30分、3.0Ah:約1時間50分、2.0Ah:約1時間10分。中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約5時間40分、4.2Ah:約5時間、3.0Ah:約3時間40分、2.0Ah:約2時間20分。弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約23時間、4.2Ah:約20時間、3.0Ah:約15時間、2.0Ah:約9時間。(18V用)。強〈明るさ100%〉5.0Ah:約3時間40分、4.2Ah:約3時間20分、3.0Ah:約2時間10分。中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約7時間20分、4.2Ah:約6時間40分、3.0Ah:約4時間20分。弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約30時間、4.2Ah:約27時間、3.0Ah:約17時間。(21.6V用)。強〈明るさ100%〉4.2Ah:約4時間10分。中〈明るさ約50%〉4.2Ah:約8時間20分。弱〈明るさ約10%〉4.2Ah:約33時間 バッテリー リチウムイオン 寸法(全長×全高×幅)(mm) 125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時) 質量(g) 610(本体のみ) 点灯方式 明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%) 回転角度(°) ハンドル:0°~360°(22.5°刻みの17ポジション) 機能 (お知らせ)電池切れ、LED高温、電池高温 照射角 開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270°(刻みなしの自由回転) トラスコ品番 835-6931 適合バッテリー EZ9L54
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

光色 ナチュラル色 種別 36WFPL形 形状 シングル 口金 GY10q-6 定格ランプ電力(W) 36 電球の種類 コンパクト蛍光灯
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

省エネタイプ 60W白熱球相当。 電気代は60W白熱球の1/4。
定格電力(W) 13 適合 WLT-100F、WLT-330F 口金 GX23 全光束(Lm) 570 発光色 昼光色 寸法(高さH×幅W)(mm) 約188×32 電球の種類 蛍光灯
1本
799 税込879
当日出荷


材質 本体・持ち手:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン 電源(V) DC6 単2形乾電池4個使用(別売) 光源 LED(発光ダイオード)12個 電池寿命 連続約40時間(アルカリ乾電池使用時) アズワン品番 64-9355-22 寸法(外径×高さ)(mm) (約)本体Φ130×190(持ち手含まず)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

定格寿命(時間) 20000 平均演色評価数(Ra) 80 直径(mm) 12 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(10個)
9,490 税込10,439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 平均演色評価数(Ra) >80 平均寿命(時間) 6000 電球の種類 蛍光灯
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。
材質 ABS 質量(g) 690 全光束(Lm) 90-300-630-1250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 125×125×250 機能 スタンド置き可、吊下げ可 光源 6WCOB×3個 電池寿命(時間) 連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h 使用電池 単1×4本(別売) 連続点灯時間 1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間 取扱説明書 (1.9MB) 電球の種類 LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

川口電機製作所6W蛍光灯型LED照明
非常電話ボックス用。 AC電源線を直接接続して使用。
消費電力(W) 6 電球の種類 LED
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

種別 6形 電球の種類 蛍光ランプ 点灯形 グロースタータ 定格ランプ電力(W) 6 質量(g) 20 電流(A) 0.147 管径(Φmm) 15.5 管長(mm) 210.5 定格平均寿命(時間) 3000 適合点灯管 FG-7E、FG-7P
1箱(25本)
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途自動車や機械のメンテナンス時の照明用 消費電力(W) 7 電球の種類 LED トラスコ品番 404-8342 材質 樹脂ケース 質量(g) 225 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 125 本体寸法(mm) 230×65×42
1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷

オスラム蛍光ランプ
定格寿命(時間) 10000 平均演色評価数(Ra) 80 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(3個)
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光色 ナチュラル色 種別 27形 長さ(mm) 245 質量(g) 106 口金 GY10q-4 定格消費電力(W) 27 全光束(Lm) 1855 定格寿命(時間) 7500 バルブ径(Φmm) 20 色温度(K) 5000 適合点灯管 FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E 電球の種類 コンパクト蛍光灯
1本
1,998 税込2,198
当日出荷