表面温度センサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
366件の「表面温度センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度センサー テープ」、「表面温度計」、「デジタル温度計 PC」などの商品も取り扱っております。
絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。 応答速度が速く、現場での作業性に優れています。 リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。 粘着テープ付き。
使用温度範囲(℃) -200~+200 感温部(mm) 5×20 仕様 モールド加工部:PI(ポリイミド)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番 EA701CA-3 全長(mm) 180 測定範囲(℃) -50~650 測定方法 K熱電対 適合品番 EA701CA用 センサー 感温部の測定対象への接触は丁寧に行って下さい、ストレート表面用 先端材質 ステンレス
1個
9,600 税込10,560
翌日出荷

高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。 ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。
用途電子部品などの表面温度測定に。 質量(g) 約22 外形寸法(mm) 48.2×16.8×28.7H 電源 LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池) 測定範囲(℃) -40~95 コード長さ(m) 約1.5 精度 ±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃) 温度測定範囲(℃) -40~95 精度(℃) ±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃) 分解能(℃) 0.1 寸法(Φ×mm) 3.6×25(センサー) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48.2×16.8×28.7 検知方式 サーミスタ 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.7MB) 測定周期(秒/回) 約2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

無線通信(Bluetooth)機能により、記録中の測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信が可能。 測定値を本体に記録出来るロガー機能。 記録したデータは専用ソフトウェアでパソコンへの収集が可能。 記録方式は測定用途に合わせて連続・手動の切り替えが可能。 本体に測定No.を設定が可能(No.1~20まで)。 専用ソフトウェアにより、受信データをCVS形式で保存可能。 シリアルナンバー、校正年月をキー操作で表示。 表示が見やすく堅牢なボディー。
仕様 壁掛け用フック穴有 表示機能 シリアルナンバー表示、校正年月表示、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、通信マーク、各設定における設定値表示、測定No.、時計、記録(REC、記録量) 無線規格 Bluetooth 4.2、技適番号: 201-190835 通信距離(m) 見通し約30(使用環境により通信距離は変わります) 表示精度 ±(0.1+1digit)℃:-40.0~200.0℃ ±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)、±(0.2+1digit)℃:-40.0~200.0℃ ±1.0℃:左記以外(測定環境が-10~0.1℃、40.1~60℃の場合) 分解能(℃) 0.1 表示サンプリング(秒) 約1 防塵防水性能 JIS C 0920 IP67に準拠 (センサ接続時) 電源 単4形アルカリ電池×2本 電池寿命(時間) 約1000(無線OFF時)、記録間隔10秒、無線ON時は約900 材質 本体:PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂 測定範囲(℃) -40.0~250.0 コード長さ(m) 0.7 絶縁体 標準センサS270WP-01※付属品となります。 感温部太さ×長さ Φ3×100mm
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素線はタイプKにて、柔軟性があり対象物の表面に添付して測温が可能な熱電対です。応答速度が速く、基板等の対象物が小さいものに最適です。感温部は耐熱粘着テープを付け、リード線(ふっ素樹脂1メートル)ついています。
用途実験室、研究室等での小物体、狭小空間の表面温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定でも使用可能です。 仕様 先端耐熱ポリミイドテープ 使用温度範囲(℃) 220 感温部(mm) 5×18 接続 Y端子 リード線(m) 1 熱電対 Kタイプ リード線 PTFE 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

圧着速感形温度センサ
測定範囲(℃) -40~500 仕様 圧着速感形 全長(m) 1.2 温度測定範囲(℃) -40~500 応答時間 約1秒(90%応答) 応答時間(秒) 1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90%応答) 素線の種類 K熱電対
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能 日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示 抜群の応答速度と非常に優れた再現性 使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群 多彩な機能を持ちながら低価格 CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。
用途使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。 付属品 延長用補償導線(1m)、表面センサー、収納ケース 質量(kg) 0.5 使用温度(℃) 標準センサー/-50~+200 チャンネル数 1 入力 Type K 測定温度範囲 本体:-99.9~+1200℃(分解能自動切替)。センサー:-50~+200℃ 入力端子 専用プラグ
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。 鉄板用表面温度プローブ。
測定対象 鉄板 付属品 プローブ トラスコ品番 819-3685 寸法(mm) 120×60Φ 温度(℃) -40~230 精度(℃) ±2.5 応答時間(秒) 45 リード線(m) 1(メタル)
1本
35,980 税込39,578
16日以内出荷

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面貼付用センサ。 仕様 静止表面貼付用センサ 付属品 耐熱コード3m 適合 SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II トラスコ品番 779-5866 使用温度範囲(℃) 0~300 コード長さ(m) 3 センサー寸法(mm) 17×14×0.6 センサ精度 クラス2
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
セット内容 本体×1、表面センサ(LP-41H)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 測定範囲 -199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃ 質量(g) 170 電源 006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売) 精度 ±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃ 測定方式 K熱電対 機能 ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示 ディスプレイ 40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ 使用環境 0~50℃、0~80%RH以下 電池寿命 連続150時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 150×75×28 測定周期(回/秒) 3
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷


1個
7,998 税込8,798
当日出荷

圧着高温形温度センサ
測定範囲(℃) -40~800 仕様 圧着高温形 全長(m) 1.2 温度測定範囲(℃) -40~800 応答時間(秒) 4(340℃アルミブロック表面、90%応答) 素線の種類 K熱電対
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計 材質 本体:ABS樹脂 寸法(mm) 185×46×143 電源 単4アルカリ電池2本 精度 ±2%または±2(数値の高い方を適用) 電池寿命(時間) 連続使用14 温度表示方式 デジタル 温度計の種類 放射温度計(ガンタイプ)
1台ほか
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。 応答速度が速く、現場での作業性に優れています。 リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。 粘着テープ付き。
仕様 エレメント/K・T、モールド加工部/PI(ポリイミド) 使用温度範囲(℃) -100~+200 感温部(mm) 5×20
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度測定値表示と測定値メモリー機能付きモデルです。 測定範囲は、-200~800℃(本体認識)/-50~800℃(レックス取扱センサ)
仕様 【基準接点補償制度】±0.2℃(25℃±10℃において)。【インターバル設定】固定(1、5、10、30秒、1、5、10、30、60分、マニュアル) セット内容 本体(ハンドストラップ付)、ソフトケース、静止表面用センサ(ストレートタイプ/N-241E-01-1-TC1-ASP)、静止表面用センサ(90°エルボタイプ/N-244E-01-1-TC1-ASP)、センサキャップ×2、USBケーブル(A→miniBタイプ)、CD-ROM(AMS-100/SD-R)(本体、温度測定用センサ)、収納ケース 寸法(mm) 76(W)×167(H)×36(D)(突起部を除く) 測定範囲 1℃分解:-200~800℃、0.1℃分解:-104.9~504.9℃ 質量(g) 280(電池含む) 電源 単3アルカリ乾電池×4本(使用時間:150時間) 測定精度 【1℃分解】0℃以上:±(指示値の0.1%+1℃) / 0℃未満 :±(指示値の0.5%+1℃) 。【0.1℃分解】0℃以上:±(指示値の0.05%+1℃) / 0℃未満 :±0.5℃ 機能 測定値ホールド、最高最低値ホールド、分解能切換機能、パソコン接続機能 メモリー容量 9999データ
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
当日出荷