- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤ・ホイール付属部品
- 袋ナット ロックナットのおすすめ人気ランキング
袋ナット ロックナットのおすすめ人気ランキング
2026/01/22更新128件の「袋ナット ロックナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロックナット」、「ナット」、「ホイールロックナット」などの商品も取り扱っております。
盗難防止の必需品。
タイプ袋材質スチール二面幅(mm)(キー)21/19セット内容ロック4個+ナット16個+キー1個表面処理クロムメッキテーパー60°外径(mm)アダプター/26
色シルバー材質スチール形状つば無タイプ袋表面処理クロムメッキ
ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。
セット内容ロック4個+キー1個材質スチール表面処理クロムメッキ
全長(mm)35色シルバー対辺(mm)19材質スチール表面処理クロムメッキ形状つば付タイプ袋
盗難防止の必需品。
タイプ袋材質スチール二面幅(mm)(キー)21/19全長(mm)30セット内容ロック4個+キー1個表面処理クロムメッキテーパー60°外径(mm)アダプター/26
ツバで円状に押さえるためホイールに食い込みにくい。ソケットがツバで止まるので、ソケットを押し込みすぎてホイールに当る事がありません
材質スチール対辺(mm)21表面処理クロムメッキ
フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法)
ホイールナットがはみ出しにくい!
従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!!
軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!
タイプ袋材質スチール対辺(mm)19ねじ径(mm)12全長(mm)22セット内容袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
高さは31mmになります。
用途ホイールナットの交換に全長(mm)31材質スチール形状60°テーパータイプ袋色シルバー表面処理クロムメッキテーパー60°テーパー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
色ブラック材質スチール表面処理クロムメッキタイプ袋テーパー60°
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
テーパー60°