- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- 角パイプ用キャップのおすすめ人気ランキング
角パイプ用キャップのおすすめ人気ランキング
2026/11/10更新131件の「角パイプ用キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム キャップ 四角」、「角パイプ カバー」、「穴埋めキャップ 四角」などの商品も取り扱っております。
- 角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。色ブラック仕様角パイプ用材質樹脂
- 平角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。材質樹脂色ブラック
- パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。材質L.D.ポリエチレン(PE)形状頭部四角形状
- スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。材質L.D.ポリエチレン(PE)
- 用途ヤマトアルミフレーム用キャップ。材質樹脂(PPS)高さ(mm)5
- LAMP(スガツネ工業)
穴埋めキャップ 292-0401型
取付穴を隠すキャップです。材質ニトリルゴム(NBR)仕様30×10穴用適合ジョイント金具(294-9106型、294-9107.33-10010型)、160°開き抜き差し丁番(417-9007型、417-9008型)、180°開き面付丁番(418-9101型)、180°開き丁番(417-9101型)、180°開き連続扉用抜き差し丁番(412-9003型)、180°開き抜き差し丁番(412-9101型)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応1個¥199税込¥219当日出荷 - 用途トラックのサイドバンパー部(角パイプ用)に装着する為のキャップ材質樹脂
- SDC TANAKA(SDC田中)
プロテクトパーツ「長四角パイプインサート」
パイプの切断面のけが防止や防塵対策に適しています。 - エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。使用温度範囲(℃)-30~100許容荷重(N)3000色(本体)つや消しブラック表面処理(ナット)亜鉛メッキ
- LAMP(スガツネ工業)
穴埋めキャップ 292-0402型
取付穴を隠すキャップです。材質ニトリルゴム(NBR)仕様30×14穴用適合デュアルローラー用受座(408-9101型)、130°開き高さ調整機構付丁番(443-9001型)、180°開き連続扉用丁番(412-9004型)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応1個¥199税込¥219当日出荷 - 材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
- パイプの穴を隠しきれいに仕上げます。用途建築資材 パイプ端部の見栄えを良くします。材質樹脂縦(mm)60横(mm)60質量(g)23
- 環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。用途角パイプ・角棒・角材料材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)
- フレーム端面の樹脂キャップ用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]質量(g)7.2RoHS指令(10物質対応)対応