角リングのおすすめ人気ランキング

2026/07/21更新
607件の「角リング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角リング 寸法表」、「角ゴムリング」、「角パッキン」などの商品も取り扱っております。
フッ素ゴムパッキン カクダイランキング1位
1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


平パッキン 50A用 SUGICO(スギコ)ランキング3位
1個
139税込153
当日出荷



1個ほか
429税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
1個
339税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(69種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)パッキン
適合TS-2適合機種YR20、YR10、YR5、YB20、YG20、YG10、SS5、SS20、SS10、LX20、LX10、BK20材質NBR外径(Φ)17mm2危険物の類別非危険物
1個
139税込153
当日出荷


外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.03以下材質(外周部)金属
1個
特価
249税込274
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(186種類の商品があります)


1セット(2枚)
139税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等主成分天然ゴム、SBR厚さ(mm)3種別フランジ用中パッキン使用温度範囲(℃)-50~70規格10K伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
1枚
68税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
719税込791
当日出荷

1個
289税込318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)


1個
269税込296
当日出荷

1個
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)型式VR形状VR型端面シール
1個
419税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1袋(2個)
138税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)