角度万力のおすすめ人気ランキング

2025/01/12更新
216件の「角度万力」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アングルバイス」、「万力 小型」、「バイス」などの商品も取り扱っております。
0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類 アングルバイス 材質(本体) 鋳鉄 材質 シャフト/ハンドル/口金:鋼材 2018年トラスコ掲載ページ 4 1808
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイスの角度を自由自在に替えれます。360°回転し45°まで傾斜可能です。
用途軽作業に。 種類 アングルバイス 最大口開き(mm) 50 口幅(mm) 80 口深(mm) 18 材質(本体) アルミ 主な用途 軽作業 質量(kg) 0.85 全長(mm) 305
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

トラスコ品番 408-7607 傾斜角度(°) 0~50 取付厚(mm) 最大63.5 旋回角度(°) 0~360
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。 種類 その他バイス 最大口開き(mm) 60 口幅(mm) 70 口深(mm) 35 材質(本体) アルミダイカスト 主な用途 木工作業 質量(g) 1350
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ミーリングテーブルに材料を固定するために用います。垂直方向に0~90度角度を変えられます
用途材料の固定 口開き(mm) 50 口幅(mm) 70 寸法(mm) (接地面)W100×D142 質量(g) 2550 角度(°) 0~90 本体寸法(mm) W170×D120×H63 取付穴 M6 アズワン品番 64-5179-48 RoHS指令(10物質対応) 対応 口高(mm) 20
1個
33,980 税込37,378
翌日出荷

水平方向に360°回転し、垂直方向に45°傾斜させることができる精密バイスです。目盛がついているため、設定角度を容易に設定できます。
用途検査成績書付属 アズワン品番 3-9719-01
1個
275,000 税込302,500
5日以内出荷

1個
45,980 税込50,578
当日出荷

作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用 種類 ベンチバイス 最大口開き(mm) 60 口幅(mm) 70 口深(mm) 35 材質(本体) アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) 主な用途 軽作業 質量(kg) 1.098 全長(mm) 188 幅(mm) 158 高さ(mm) 155 締付力(kN) 1.96 材質 アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) トラスコ品番 389-5572
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

前後・左右に首を振るので、思い通りの角度・方向に固定できる万力です。
最大口開き(mm) 50 材質 アルミダイキャスト 全長(mm) 265 質量(g) 867.5 口幅(mm) (最大)78
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ニューストロング販売カクダス君(標準品)
角度プレートの組合せによりすばやい角度出しができます。 Vブロックとしてもお使いいただけます。
用途フライス加工に。 研磨作業に。 エンドミル加工に。 少量小物加工に。 直角度(mm) ±0.005 アングル(°) 0~60
1個
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプしないで瞬間傾斜。 300°任意の角度に簡単に傾斜できます。
用途測定、形状測定、顕微鏡(測定用)モデルの寸法取り 種類 その他バイス 最大口開き(mm) 55 口幅(mm) 48 主な用途 測定作業 材質(台座) 耐油ゴム 仕様 両側締め付けハンドル 質量(kg) (鋳物球)4 寸法(直径Φ×高さH)(mm) (本体)103×128。(台座)130×30 バイス(mm) (口金幅)48×(口金高)20×(口金開)55×(長さ)250
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サカイマシンツール傾斜テーブル180
斜めの加工が必要な時、テーブルに取付け使用します。
1個
64,980 税込71,478
取扱い終了