調整器部品のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
217件の「調整器部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスボンベ 継手」、「出口継手」、「関西式オンニップル」などの商品も取り扱っております。


酸素調整器(関東式)を関西式に変換するアダプターです。 関東式酸素調整器を関西式ボンベに使用出来る様にします。 入口側:W23-14プラグネジ(金属当たり) 出口側:W22-14プラグネジ(パッキン当たり) ※関西式の容器(W23-14内ネジ)に、関東式の調整器(W22-14袋ナット)を接続するためのニップルです。
用途酸素調整器(関東式)を関西式ボンベに使えるようにするアダプター。 材質 真鍮 質量(g) 170 本体寸法(mm) 60×30
1個
1,798 税込1,978
当日出荷






・関西式容器を関東式として使用できます。
全長(mm) 53 質量(g) 152 接続 入口:W23-14(右)オネジ(R)、出口:W22-14(右)オネジ(P)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


減圧すると温度が低下し、弁が作動しなくなるのを防ぐ電源ヒーターを内蔵。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し安全性にも優れた構造!
使用ガス 炭酸ガス 付属品 ダイヘン製溶接用変換アダプタ 適合 CO2 寸法(mm) 入口ネジ:W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M12×1.0(右)プラグネジ 接続口径 入口側:W22-14山 袋ナット。出口側:M12×P1.0(ホースニップルΦ8) 質量(kg) 2.3 電源 100V/190W 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.3 寸法(幅W×高さH)(mm) 170×180 低圧圧力計(MPa) 0.6 標準流量 25NL/min 二次側圧力(MPa) ~0.5
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用 材質(本体) 真鍮 精度 フルスケール±5% 接続口 (入口)R1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

パナソニックコネクトCO2/MAG調整器 3P 25リットル
付属品 ケーブル2m付 タイプ 25L用 使用可能機種 丸型3Pコンセント機
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。 自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
使用ガス 炭酸ガス 適合 CO2 接続口径 入口側:W22-14山(右)袋ナット。出口側:M12×1.0(右)雄ネジ 質量(kg) 2.7 使用圧力範囲(MPa) ~0.3 標準流量(L/min) 25
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷


チッソボンベ側がメスの場合、調整器との間に取付けます。 仏式容器(メス)を独式(オス)に変換。
仕様 W22山14オス×W23山14オス
1個
3,598 税込3,958
欠品中


1個
999 税込1,099
当日出荷