警報ブザーのおすすめ人気ランキング
2022/05/28更新515件の「警報ブザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非常ブザー」、「警報ベル」、「メロディー ブザー」などの商品も取り扱っております。

【特長】異常などを外部に知らせます。 光と音で異常などを外部にお知らせします。

【特長】電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。


【特長】緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。


【特長】プラグを引くだけの簡単操作で大音量を発生します。女性やお子様の安全対策に最適です。 カバンやポケット等に入れやすいコンパクトサイズで、使用状況に応じて使い分け可能な2種類のストラップ付きで携帯にも便利です。 プラグが抜け止め防止構造で、プラグの紛失を予防します。




【特長】窓やドアが開くと大音量のアラーム(約90db/50cm)が約25秒なり続けます。

【特長】20000 時間 以上 使えるブラシレスモーター を 採用。光が走るモータならではの報知性を、長期間 安心して ご使用いただけます。新開発の高視認性リフレクタパトライトの英知を結集したデュアルリフレクタ(反射鏡)で、周囲へ明確に報知します。配線は選べる 3 タイプ。AC電源 プラグ、 キャブタイヤ ケーブル、プッシュイン端子台の 3 種類 をラインアップ。



【特長】大音量で手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズ【用途】プール

【特長】表示ユニットは1~3段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。LED表示灯は、内蔵ディップスイッチで各層毎に点灯・点滅の切り換えを、また、点滅速度ボリュームにより点滅速度の調節が簡単に行えます。同時に複数の電子音起動信号が入った場合、若い番号の信号を優先します。



【特長】手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。

1.

2.

3.

4.

5.
6.