- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- 超仕上カンナ 刃のおすすめ人気ランキング
超仕上カンナ 刃のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新115件の「超仕上カンナ 刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超仕上カンナ」、「仕上鉋刃」、「自動カンナ刃」などの商品も取り扱っております。
適合機種
LP360SP
刃長(mm)
360
1組(2枚)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
軽量可搬型180mm超仕上カンナ
用途折りたたみ式の補助テーブルで持ち込み容易
質量(kg)
30
電源(V)
AC100
最大切削幅(mm)
180
1台
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。
材質
ハイス鋼
寸法(mm)
82
1セット(2枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
適合
電気カンナ 1911B SP
刃長(mm)
110
1パック(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
小型オートリターン超仕上カンナ
用途電子制御+インダクションモーター
質量(kg)
43
電源(V)
AC100
最大切削幅(mm)
180
1台
¥489,800
税込¥538,780
3日以内出荷
適合機種
1900BASP、KP0800A、KP140D、KP180D(1900B)(ブレードゲージ123062-2が必要)
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
仕様
研磨式
適合機種
1900BASP、(1001N、1900B)、KP0800A
刃長(mm)
82
刃厚(mm)
29
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
304mm可搬型自動カンナ
用途薄物幅広材を安定切断
質量(kg)
27
電流(A)
15
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1430
回転数(min-1[r.p.m])
8500
コード長さ(m)
5
最大切削深さ(mm)
(150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1
最大切削幅(mm)
304
1台
¥91,980
税込¥101,178
3日以内出荷
トラスコ品番
767-5143
適合機種
P20(SC)、P20SF(SC)、(P20D)
刃幅(mm)
82
1セット(2個)
¥839
税込¥923
当日出荷
運びやすい小型の自動カンナです。操作性のよいコンパクトタイプで、抜群の切れ味です。木材の切削に。精度のよい滑らかな表面仕上げ。さびにくいステンレススチールテーブル。前と後ろにサポートテーブルが付いています。強制吸塵装置付(吸塵機は必要ありません)
切削材厚さ(mm)
(材料の幅が130mm(4寸2分)までの場合)2.4。(材料の幅が303mm(1尺)までの場合)0.7
最大切削幅(mm)
303(1尺)
回転数(min-1[r.p.m])
8000
電流(A)
12
切削材高さ(mm)
最大:115(3寸8分)。最小:5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
595×660×480
質量(kg)
34.5
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
研磨不要、取付け簡単な替刃式!:刃の交換は締付けボルトを緩めて差し替えるだけ!面倒な刃高調整をする必要がありません。また、替刃は両面使えて経済的です。V溝入りフロントベース:フロントベース(前定盤)の中央のV溝により、面取り作業が容易にできます。切削深さ調節ノブ:手元で容易に深さ調整ができます。
用途平面切削や面取り、木製品の寸法修正に。
回転数(min-1[r.p.m])
16000
電源(V)
単相100
付属品
替刃式カンナ刃(本機取付)、予備カンナ刃(1組)、ボックスレンチ9
仕上がり滑らか、快適な作業性。パワフル580W &最大切削深さ2.5mm!。刃の接触を防ぐフット付!
回転数(min-1[r.p.m])
17000
最大切削深さ(mm)
2.5
最大切削幅(mm)
82
電源(V)
単相100
電流(A)
6.1
消費電力(W)
580
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
285
仕様
二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能
質量(kg)
2.5