超小型 万力のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
162件の「超小型 万力」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニ 万 力」、「小型万力 バイス」、「超小型 クランプ」などの商品も取り扱っております。
細かい加工物の保持・固定に便利 V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として 種類 精密バイス 最大口開き(mm) 20 口幅(mm) 25 主な用途 ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として 材質 スチール 表面処理 塗装
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

今までにない超小型軽量クランプです。 今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類 精密クランプ 材質(本体) アルミ 材質(止めネジ) スチールメッキ
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

時計バンドや小物の保持に便利です。
用途メタルバンドの調整の際・模型などの塗装の際・アクセサリーの穴あけの際 種類 精密バイス 最大口開き(mm) 7 口幅(mm) 35 口深(mm) 12 材質(本体) ポリカーボネート 主な用途 精密加工作業 材質 本体:ポリカーボネート、ゴムプレート:ゴム、ソフトカバー:エラストマー樹脂、ねじ部:真鍮、おもり(内部):鉄 全長(mm) 41 高さ(mm) 35 幅(mm) 35 締付力(kN) 2.9 トラスコ品番 819-3744 質量(g) 80
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

口幅(mm) 50(広がり/33) 適合本体 マイクロ・クロステーブル(No.27100) 材質 亜鉛ダイカスト製 質量(g) 250 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。
トラスコ品番 468-7281 質量(g) 110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×90×70 クリップ幅(mm) 最大35
1個
758 税込834
当日出荷

種類 精密バイス 最大口開き(mm) 40 口幅(mm) 36 材質(本体) 合金鋼 エスコ品番 EA525AT-1
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

小物の加工に最適です。ホビーから精密作業等の細かい作業に便利です。回転台付き。
用途細かい作業での固定。 種類 ベンチバイス 最大口開き(mm) 25 口深(mm) 25 材質(本体) 鉄鋳物 主な用途 精密加工作業
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両サイドおよび背面が直角加工のため、横置き、縦置き使用可能です。 薄板、丸棒、角材等のクランプも可能な特殊口金付きです。 口金を裏返すとフラット口金としてご使用できます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,488 税込10,437
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 精密バイス 最大口開き(mm) 45 口幅(mm) 36 材質(本体) 合金鋼 エスコ品番 EA525AT-11
1個
33,500 税込36,850
翌日出荷

1箱(3個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型の精密バイスです。 小さいながら精度は抜群です。
用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等に 開き幅(mm) 23 トラスコ品番 809-6213 セット内容 本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ 材質 鉄(本体)ニッケルメッキ仕上げ 全長(mm) 40 質量(g) 255 全幅(mm) 25 全高(mm) 25 口幅(mm) 20 口深(mm) 12
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

超小型の精密バイスです。 バイス全体の角度を最大約54度まで自在に固定できます。
用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等に 開き幅(mm) 20 トラスコ品番 809-6214 セット内容 本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ 材質 鉄(本体)ニッケルメッキ仕上げ 全長(mm) 45 質量(g) 300 全幅(mm) 31.5 全高(mm) 58 口幅(mm) 20 口深(mm) 10 傾斜角度(°) 約54
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

超小型の精密バイスです。 小さいながら精度は抜群です。
用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等に 種類 アングルバイス 最大口開き(mm) 17 口幅(mm) 16 口深(mm) 8 主な用途 精密加工作業 トラスコ品番 809-6212 セット内容 本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ 幅(mm) 20 全長(mm) 30 材質/仕上 鉄/ニッケルメッキ仕上 高さ(mm) 20 質量(g) 130 クランプ最大口開き(mm) 17
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。 材質 ねずみ鋳鉄 全長(mm) 155 口開き(mm) 50 口深(mm) 30 全高(mm) 185 アンビル(mm) 41×28 最大締圧力(kN) 4
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。 材質 ダクタイル鋳鉄 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本オートマチックマシン(JAM)精密ステンレスバイス
材質 特殊ステンレス鋼 直角度(mm) 0.005/100mm以内 平行度(mm) 0.002/100mm以内 焼入硬度 HRC57~60°
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。最大100mmまで口が開きます。本体は左右に約45度傾斜し、360度自由に回転します。アルミダイカスト製のため軽量です。
用途木彫等の木工作業。 種類 その他バイス 最大口開き(mm) 100 口幅(mm) 78 口深(mm) 30 材質(本体) アルミダイカスト 主な用途 木工作業 最大クランプ幅(mm) 50
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

材質 SK2 硬度HRC 54±2 平行度(±mm以内) 0.005/100 直角度(±mm以内) 0.005/100
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木・鉄などの加工時に加工材をしっかり固定。
仕様 クイックレバー付 材質 アルミ製
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴開け加工時の保持用バイスです。
最大口開き(mm) 33 トラスコ品番 810-7606 質量(g) 270 適合品番 デスクドリルK-21/X-YテーブルK-50用 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 51×103×37 口幅(mm) 50 取扱説明書 (0.27MB) 口高(mm) 12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷