- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- エンジン工具
- 発電機
- 超小型発電機のおすすめ人気ランキング
超小型発電機のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新90件の「超小型発電機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超低騒音 発電機」、「屋内発電機」、「小型発電機 軽量」などの商品も取り扱っております。
波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。
用途レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。定格電圧(V)100(交流出力)燃料タンク容量(L)2.7(赤レベル)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)401×420×298乾燥質量(kg)24
新ダイワインバータ発電機
1.6kVA防音型で持ち運びラクラク 軽量20kg!。エコ発電。バッテリー充電専用出力付(DV12V)。超低騒音。オイルセンサー付
その他【発電力率】1%周波数(Hz)【発電】50/60定格電圧(V)【発電】単相100定格電流(A)【発電】16使用燃料レギュラーガソリン乾燥質量(kg)20燃料タンク容量(L)4.2連続運転時間(h)4.2~10.5定格出力(kVA)【発電】1.6エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3/4500騒音値(dB(A)/7m)【Laeq】60~65グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)【LwA】85
1台
¥169,800税込¥186,780
翌日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)。79~84(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB)
パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。
シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。
コンパクト。軽量14kgのコンパクトボディ。
操作簡単。カンタン操作だからはじめて使う方でも安心。
用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)(交流)100 (直流)12定格周波数(Hz)50/60切り替え燃料タンク容量(L)2.6トラスコ品番818-4617定格電流(A)(交流)9、(直流)5本体質量(kg)14使用燃料自動車用無鉛ガソリン連続運転時間(h)約3.7~5.8(定格負荷~1/4負荷時)交流定格出力(kVA)0.9エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K60i(60CC)始動方式リコイルスターター方式エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセントAC:合計9Aまで(2個) DC:5Aまで(シガーソケット)取扱説明書(9.5MB)
1台
¥61,980税込¥68,178
当日出荷
インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。不可に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費・静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切替られる。持ち運びに便利な軽量・コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。
用途災害、停電時の非常用電源、インバータ方式発電機として。燃料タンク容量(L)1.8付属品直流バッテリー充電用コード、プラグレンチ、ドライバー質量(kg)12.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×260×380使用燃料無鉛ガソリンエンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスターター点火プラグTORCH A7RTC/互換品 NGK CR7HSA
1台
¥57,980税込¥63,778
当日出荷
セルスターPDL-300 ポータブル電源
電気を外へ持ち出せるポータブル電源
安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー
ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波
多種の出力ポートと便利な機能搭載
用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。質量(kg)4.8最大出力(W)300定格出力(W)280充電時間(時間)14バッテリー容量(mAh)24000充放電回数(回)1000
1個
¥51,980税込¥57,178
3日以内出荷
初心者も安心して使える簡単操作、安全機能付きのインバーター発電機!コンパクト設計で軽量オイルじょうご、充電アダプター付きでスグに使える!
用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)(交流)100、(直流)12定格周波数(Hz)50/60切り替え使用燃料自動車用無鉛ガソリン
EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、
従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。
EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。
ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。
インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。
発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。
同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)3.6適合規格国交省超低騒音型騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷[LwA]:81~90、3/4負荷[LwA]:87全長×全幅W×全高(mm)509×290×425乾燥質量(kg)21.1連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHCスパークプラグCR5HSB相数単相始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式多極式インバーター定格出力(kVA)1.8潤滑油量(L)0.44エンジン総排気量(cm3)121RoHS指令(10物質対応)対応エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリングリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
1台
¥189,800税込¥208,780
翌日出荷
全長(mm)451周波数(Hz)50/60全幅(mm)242適合規格国交省超低騒音型全高(mm)379連続運転時間(h)7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷)相数単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式インバーター潤滑油量(L)0.25交流定格出力(VA)900エンジン総排気量(cm3)49.4発電方式多極界磁回転型
並列仕様で高出力も可能、質量20kg&超低騒音型。
パソコンや精密機器も安心
電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。
コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。
低燃費&ロングラン運転
エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
定格周波数(Hz)交流:50Hz/60Hz(切替式)燃料タンク容量(L)(赤レベル)4.2コンセント個数交流:20A×2 、直流:12A×1定格電流(A)直流:8、交流:16/並列時:30本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445エンジン部総排気量(mL)79乾燥質量(kg)20連続運転時間(h)赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約10.5~4.2エンジン形式4ストロークOHV始動方式リコイル式電圧調整方式インバータ式過電流保護交流:電子式 、直流:直流プロテクタエンジン使用燃料無鉛ガソリン
1台
¥199,800税込¥219,780
3日以内出荷
コンセプトは高機能と高いコストパフォーマンス
高性能を引き継ぎ、アイドリングストップ標準装備で経済性も大幅UP!!
定格使用率(%)(直流溶接電源)50周波数(Hz)(単相交流電源)50/60燃料ガソリン始動方式セル式ルコイル付
工事現場、屋外作業、非常時用の備えに。低騒音型 燃料タンク内に特殊フィルター採用で始動不良を低減。
用途屋外での電源供給が必要な時に取扱説明書(13.9MB)燃料タンク容量(L)12.6エンジンオイル容量(mL)500(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×445×457エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K210(212CC)使用燃料自動車用無鉛ガソリン点火プラグF6RTC(TORCH)本体質量(kg)42
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB)
パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。
シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。
使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。
操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。
専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。
用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)(交流)100 (直流)12定格電流(A)(交流)16、(直流)8交流定格出力(kVA)1.6トラスコ品番818-4618定格周波数(Hz)50/60切り替え本体質量(kg)22使用燃料自動車用無鉛ガソリン燃料タンク容量(L)4.6連続運転時間(h)約4.7~11.5(定格負荷~1/4負荷時)エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K80i(79.7CC)始動方式リコイルスターター方式エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセントAC:合計16Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)取扱説明書(9.4MB)
1台
¥89,980税込¥98,978
当日出荷
従来のラインナップ製品よりも、太陽電池セルの無駄を排除しコストパフォーマンスに優れています。
カセットガスで発電!
驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転
誰でも簡単!カセットガスですぐに発電、事前の蓄電不要
JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。
ヒーターユニット付きで-5℃から使用可能
用途アウトドア、停電時、イベント等の電力供給に付属品ヒーター用電池ボックス、バーハンドル、点火プラグレンチ、ドライバー定格電圧(V)(交流)100、(直流)12定格周波数(Hz)50/60切り替え本体質量(kg)16.1使用燃料カセットガスボンベ(JIA認証品2本)騒音値(dB)67~61連続運転時間(h)約1~2(定格負荷~1/4負荷時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×250×410エンジンタイプ空冷4サイクル(工進K60i)エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセントAC:交流アース付き3本足×2、DC:USB2.1A×1個、1A×1個(DC5V 合計3.1A迄)関連資料(27.91MB)
1台
¥77,980税込¥85,778
当日出荷
大橋産業(BAL)DC/ACインバーター750W
消費電力が750Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=750W)
USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載
幅広い家電製品に対応
5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)776出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)コード長さ(m)バッテリー接続コード:0.9出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×160×72定格出力(W)750(USB出力含む)出力波形調整矩形波USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
コンパクトボディで、軽量12.7kg&超低騒音型
パソコンや精密機器も安心
電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。
コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。
低燃費&ロングラン運転
エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
定格周波数(Hz)交流:50Hz/60Hz(切替式)燃料タンク容量(L)(赤レベル)2.5コンセント個数交流:15A×2 、直流:10A×1定格電流(A)直流:8、交流:9.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×240×380エンジン部総排気量(mL)50乾燥質量(kg)12.7連続運転時間(h)赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約11.9~4.1エンジン形式(強制空冷式) 4ストローク OHV始動方式リコイル式電圧調整方式インバータ式過電流保護交流:電子式 、直流:直流プロテクタエンジン使用燃料無鉛ガソリン
1台
¥159,800税込¥175,780
3日以内出荷