超硬エンドミルのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
超硬エンドミルとは、外周に切れ刃が設けられた工具であり、この工具を回転させることによって、様々な形状に対して削って加工を行うことができます。焼きが入った材料や固い材質を加工する時に使用可能。エンドミルは主に、超硬エンドミルとハイスエンドミルに分けられますが、ハイスエンドミルに比べると値は張りますが、回転数を上げることができ生産効率が高くなります。その結果、生産コストを下げることができるのが特徴です。
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質 超硬合金 刃先形状 刃先ギャッシュ当て 刃数 2 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03 タイプ 刃先ギャッシュ当て 最大穴あけ能力 2.5D
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質 超硬合金 刃数 4 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03 タイプ 刃先ギャッシュ当て 表面処理 TiAIN 最大穴あけ能力 2.5D
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新開発の硬質潤滑被膜WXLコーティングを施すことで、一般鋼・焼入れ鋼や銅合金など幅広い切削に効果を発揮します。湿式・乾式どちらの加工にも使用できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数 4 材質 超硬合金(CARBIDE) 表面処理 WXLコート ねじれ角(°) 30 適合被削材種 炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料 技術情報はこちら(149MB)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

加工時の刃先の磨耗を軽減します。
材質 超硬 刃数 4 被削材 HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛 表面処理 TiAlNコーティング 硬度HRC(刃部) 15~40 ねじれ角(°) 45
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質 超硬合金 刃数 4 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03 タイプ 刃先ピンカドタイプ 表面処理 TiAIN 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 最大穴あけ能力 2.5D
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質 超硬合金(ドイツ母材) 刃数 4 被削材 HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 公差(mm) (刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°) 45
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

切りくずが細かく分断されるように外周刃を設計しておりますので、荒化工に最適です。
用途一般鋼やステンレス鋼、プリハードン鋼(HRc30~40)、高硬度鋼などの、ミーリング荒加工に。 材質 超硬 刃数 4 ねじれ角(°) 40 適合被削材種 炭素鋼:○、合金鋼:○、プリハードン鋼(~45HRc):◎、高硬度鋼(~50HRc):◎、高硬度鋼(~55HRc):〇、ステンレス鋼:○ 刃径公差(mm) +0/-0.1 シャンク径公差 h6 表面処理 AlTiBN 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 超硬 被削材 鋼<Rm1500、ステン、チタン シャンク ストレートシャンク 表面処理 POLYCHROM 母材 HM MG10 ねじれ角(°) 45 すくい角(°) 5
1本
22,980 税込25,278
31日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質 超硬合金 刃数 2 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03 タイプ 刃先ギャッシュ当て 最大穴あけ能力 2D
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。
材質 超硬合金 刃先形状 ギャッシュ当て 刃数 4 ねじれ角(°) 45 刃径公差(mm) 0~-0.02 被削材 一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(~50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金 表面処理 TiAlN
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質 コバルトハイス(高速度鋼) 刃数 4 刃径公差(mm) 0~+0.03 シャンク径公差(mm) h6
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質 超硬合金 刃数 2 表面処理 WXLコーティング コーナー形状 ピンカド ねじれ角(°) 30 適合被削材種 炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料 技術情報はこちら(149MB)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質 超硬合金 刃数 2 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03 タイプ 刃先ピンカドタイプ 最大穴あけ能力 2D
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

刃数 2 表面処理 TiAIN コーティング TiAlN ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.030 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質 超硬合金 刃先形状 刃先ピンカドタイプ 刃数 2 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03 タイプ 刃先ピンカドタイプ 表面処理 TiAlN 最大穴あけ能力 2.5D
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

加工時の刃先の磨耗を軽減します。
材質 超硬 刃数 2 被削材 HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛 表面処理 TiAlNコーティング 硬度HRC(刃部) 15~40 ねじれ角(°) 35
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質 超硬合金(Carbide) 刃数 2 表面処理 WXLコーティング ねじれ角(°) 30 外径許容差(mm) 0~-0.015 適合被削材種 炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料 技術情報はこちら(149MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

深彫加工の際の工具干渉を避けることが出来ます。
材質 超硬 刃数 2 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.02 シャンク径公差 h6 首下角(°) 15
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

粒子の細かい砥石でエンドミルで製造することにより、樹脂の加工面の面精度をきれいに仕上げることができる、またアルミ加工にも使用できます。
用途樹脂・アルミなどの加工 材質 超硬合金 先端形状 ピンカド ねじれ角(°) 30 刃数 2 刃径公差(mm) 0~-0.02
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)