超軽量バッテリーの販売特集

超軽量バッテリー」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から超軽量バッテリーに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥8,990〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個 レビュー:(36)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。【用途】※車両のアイドリング時/走行時の充電電圧が13.5V以下、14.8V以上の車両にはご使用できません。 ※下記車両にはご使用できない場合がございます。 GPSナビゲーション、グリップヒーター等の電装パーツを装備している車両 エンジンカスタム、その他改造している車両。 ※下記充電器は使用しないでください。 最大充電電圧が14.8V以上の充電器。 サルフェーション溶解機能等の電圧上昇機能が付いている充電器。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > バッテリー > リチウムバッテリー

「超軽量バッテリー」のピックアップ商品

AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥27,900〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個

【特長】鉛バッテリーの重量約1/3の超軽量バッテリー、約4倍の高サイクル寿命、約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。 他社リチウムイオンバッテリーと比べ、低温時に強い設計となっており始動性能が圧倒的に高いです。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > バッテリー > リチウムバッテリー

リチウムイオンバッテリー SKYRICH(スカイリッチ)

販売価格(税別) ¥7,690〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
SKYRICH(スカイリッチ) リチウムイオンバッテリー 1個 レビュー:(23)

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > バッテリー > リチウムバッテリー

12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
台湾YUASA 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個 レビュー:(340)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > バッテリー > 液入りタイプ(電解液注入済)

防音型インバーター発電機 0.9kVA 新ダイワ

販売価格(税別) ¥89,900
1営業日後以内
新ダイワ 防音型インバーター発電機 0.9kVA 1台

【特長】国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。超軽量タイプです。商用電源と同等の正弦波に近い、波形の良質な電気です。コンピューターなどにも安心して使用できます。片手で楽に持ち運び可能なハンディーサイズです。直流12Vバッテリー充電専用コンセント付です。【用途】各種コンピューター内蔵製品。マイコン制御機器、計測機。 電子機器。

作業工具/電動・空圧工具 > エンジン工具 > 発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > インバータータイプ

2輪用ゲルバッテリー NBC

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
NBC 2輪用ゲルバッテリー 1個 レビュー:(177)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > バッテリー > ゲルタイプ

高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個 レビュー:(61)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > バッテリー > ゲルタイプ

12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

販売価格(税別) ¥2,890〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
GSユアサ 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個 レビュー:(94)

【特長】YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。【用途】バイク用バッテリー

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > バッテリー > 液入りタイプ(電解液注入済)

12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個 レビュー:(34)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > バッテリー > 液入りタイプ(電解液注入済)

リチウムイオン大容量バッテリーセット LIULTRA1 (2019) 空調服

販売価格(税別) ¥9,990
0営業日後以内
空調服 リチウムイオン大容量バッテリーセット LIULTRA1 (2019) 1セット レビュー:(7)

【特長】500Kcalシリーズ専用リチウムイオン大容量バッテリーセット。

安全保護具・作業服・安全靴 > 作業服 > 空調ウェア・服 > アクセサリ 空調ウェア・服

AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個 レビュー:(83)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY 2輪用メンテナンスフリーバッテリー 高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用 振動にも強いグリッド、ペースト仕様

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > バッテリー > 液入りタイプ(電解液注入済)

高始動カルシウムバッテリー 二輪車用 電解液注入充電済 モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,090
0営業日後以内
モノタロウ 高始動カルシウムバッテリー 二輪車用 電解液注入充電済 1個 レビュー:(203)

【特長】バイク用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様の高品質なバッテリーです。「4L-BS」タイプに比べて電極板が1枚多いので、始動性が高くハイパワーになっています。走行距離が少ないがセル使用回数の多いバイクにお勧めです。Todayにも最適です。【用途】2輪車用

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > バッテリー > 液入りタイプ(電解液注入済)

コードレスインパクトレンチ エス・ピー・エアー

販売価格(税別) ¥37,900
1営業日後以内
エス・ピー・エアー コードレスインパクトレンチ 1セット

【特長】超小型軽量で狭いスペースの作業に最適です。リチウムイオンバッテリー仕様です。LEDライト付きです。【用途】自動車のエンジンルームなど自動車整備・板金作業など。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ(充電工具) > 充電式インパクトレンチ

「超軽量バッテリー」の関連特集

電動リール バッテリー

電動リール バッテリー

リチウムイオンバッテリー11.6AH(チャージャーセット)やリチウムイオンバッテリーなどのお買い得商品がいっぱい。

電動リール バッテリーの販売特集

ポータブルバッテリー 12v

ポータブルバッテリー 12v

ポータブル電源 SG-1000やポータブル電源などの「欲しい」商品が見つかる!

ポータブルバッテリー 12vの販売特集

リチウムイオンバッテリー

リチウムイオンバッテリー

リチウムイオンバッテリーやリチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430Bを今すぐチェック!

リチウムイオンバッテリーの販売特集

自動車用リチウムイオンバッテリー

自動車用リチウムイオンバッテリー

AZリチウムイオンバッテリーや12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)など。

自動車用リチウムイオンバッテリーの販売特集

釣り 電動リール バッテリー

釣り 電動リール バッテリー

リチウムイオンバッテリーやスタートキューブなどのお買い得商品がいっぱい。

釣り 電動リール バッテリーの販売特集

リチウムイオンバッテリー 12v

リチウムイオンバッテリー 12v

AZリチウムイオンバッテリーやリチウムイオン大容量バッテリーセット LIULTRA1 (2019)などのお買い得商品がいっぱい。

リチウムイオンバッテリー 12vの販売特集

リチュウムイオンバッテリー

リチュウムイオンバッテリー

リチウムイオンバッテリーやLS-5BL用リチュウムイオンバッテリーなど。

リチュウムイオンバッテリーの販売特集

ytx14-bs

ytx14-bs

12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)やバッテリー SBシリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

ytx14-bsの販売特集

リチウムイオンバッテリ セル

リチウムイオンバッテリ セル

AZリチウムイオンバッテリーやリチウムイオンバッテリーも人気!

リチウムイオンバッテリ セルの販売特集

自動車リチウムイオンバッテリー

自動車リチウムイオンバッテリー

リチウムイオンバッテリーやAZリチウムイオンバッテリーも人気!

自動車リチウムイオンバッテリーの販売特集

バッテリー 過充電防止回路

バッテリー 過充電防止回路

ボルティジ・センサ(電圧検出リレー) LG2やリチウムイオンバッテリーなどのお買い得商品がいっぱい。

バッテリー 過充電防止回路の販売特集

車 発電機

車 発電機

防音型 インバータ発電機やLED充電式投光器 5Wを今すぐチェック!

車 発電機の販売特集