超鋼ドリルのおすすめ人気ランキング

2022/05/19更新

172件の「超鋼ドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超硬ドリル 高硬度」、「焼き入れ鋼 ドリル 超硬」、「超硬ドリル(高硬度鋼用)」などの商品も取り扱っております。

超硬ストレートドリル モノタロウ ランキング1位

販売価格(税別) 759 税込835
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
モノタロウ 超硬ストレートドリル 1本 レビュー:(107件すべてのレビューを見る)

【特長】超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。【用途】各種被削材の穴あけに。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > 超硬鉄工用ドリル > 超硬ストレートシャンク

超硬ドリル #1130(スタブサイズ) DIXI ランキング2位

販売価格(税別) 1,490 税込1,639
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(75種類の商品があります)
DIXI 超硬ドリル #1130(スタブサイズ) 1本 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > 超硬鉄工用ドリル > 超硬ストレートシャンク

アクアドリルハード NACHI(不二越) ランキング3位

販売価格(税別) 2,290 税込2,519
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
NACHI(不二越) アクアドリルハード 1本 レビュー:(4件すべてのレビューを見る)

【特長】50~70HRCの焼入れ鋼の高能率加工が可能です。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > 超硬鉄工用ドリル > 超硬エンドミルシャンク

超硬ドリル 三菱マテリアル ランキング4位

販売価格(税別) 10,900 税込11,990
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(214種類の商品があります)
三菱マテリアル 超硬ドリル 1本 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > 超硬鉄工用ドリル > 超硬エンドミルシャンク

AG-ESSショートドリル NACHI(不二越) ランキング5位

販売価格(税別) 708 税込779
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(135種類の商品があります)
NACHI(不二越) AG-ESSショートドリル 1本 レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

【特長】高速・長寿命・高信頼性・低コスト。 溶解ハイスでありながら、粉末ハイスをはるかに超えた長寿命。 ハイスでは安定加工が難しかった硬度HB300を超える材料でも高速、長寿命。 切りくずの排出性と分断性に優れ、硬いものから軟らかいものまで被削材を選びません。 超硬では安定加工が難しい旋盤や低剛性の加工機械にも対応。【用途】各種金属製工具材料の穴開けに

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ハイス鉄工用ドリル > ハイスエンドミルシャンク

強靭鋼用ドリル(ショート・外部給油) 大見工業 6

販売価格(税別) 4,990 税込5,489
1営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
大見工業 強靭鋼用ドリル(ショート・外部給油) 1本

【特長】OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。剛性があり長寿命なショートタイプです。【用途】被削材:一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > 超硬鉄工用ドリル > 超硬ストレートシャンク

超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ YG-1 7

販売価格(税別) 1,590 税込1,749
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
YG-1 超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ 1本 レビュー:(5件すべてのレビューを見る)

【特長】高精度で切り粉の排出に優れ、センタリング加工が不要です。【用途】一般鋼、炭素鋼、合金鋼に最適、プリハードン鋼(HRc30~45)、鋳鉄、ステンレス鋼に適しています。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > 超硬鉄工用ドリル > 超硬エンドミルシャンク

折損タップ除去用ドリル EX-H-DRL オーエスジー(OSG) 8

販売価格(税別) 2,990 税込3,289
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) 折損タップ除去用ドリル EX-H-DRL 1本ほか レビュー:(15件すべてのレビューを見る)

【特長】破損タップ除去、焼き入れ鋼(58~68HRC)、ステライトなどの穴加工忘れに使用します。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > タップ・ダイス > タップ除去工具

超硬ステンレスホールカッター用センタードリル TRUSCO 9

販売価格(税別) 630 税込693
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 超硬ステンレスホールカッター用センタードリル 1本

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > ホールソー関連商品

IT超硬ドリル ミヤナガ 10

販売価格(税別) 739 税込813
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ミヤナガ IT超硬ドリル 1本 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分ける事により効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけを行うことが出来ます。 ITダイヤストレートボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先摩耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的です。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。【用途】コンクリート、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に。 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル > コンクリートドリル

ストレートドリル パック モノタロウ 11

販売価格(税別) 449 税込494
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
モノタロウ ストレートドリル パック 1袋(10本)ほか レビュー:(90件すべてのレビューを見る)

【特長】最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。【用途】簡単な穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ハイス鉄工用ドリル > ハイスストレートシャンク

ストレートドリル モノタロウ 12

販売価格(税別) 76 税込84
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
モノタロウ ストレートドリル 1本 レビュー:(255件すべてのレビューを見る)

【特長】汎用鉄工用ドリルです。【用途】簡単な穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ハイス鉄工用ドリル > ハイスストレートシャンク

高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH MOLDINO(旧日立ツール) 13

販売価格(税別) 5,590 税込6,149
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(73種類の商品があります)
MOLDINO(旧日立ツール) 高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH 1本

【特長】高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。【用途】高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > 超硬鉄工用ドリル > 超硬エンドミルシャンク

「超鋼ドリル」関連の人気ランキング

超硬ドリル 高硬度

超硬ドリル 高硬度

高硬度鋼用 超硬ドリル ミディアム形 FH-GDNや超硬ストレートドリルなどの人気商品が勢ぞろい。

超硬ドリル 高硬度の人気ランキング

焼き入れ鋼 ドリル 超硬

焼き入れ鋼 ドリル 超硬

シグマドリル・ハードやアクアドリルハードも人気!

焼き入れ鋼 ドリル 超硬の人気ランキング

超硬ドリル(高硬度鋼用)

超硬ドリル(高硬度鋼用)

超硬ストレートドリルやアクアドリルハードも人気!

超硬ドリル(高硬度鋼用)の人気ランキング

超硬ドリル

超硬ドリル

超硬ストレートドリルや超硬ドリルなどの「欲しい」商品が見つかる!

超硬ドリルの人気ランキング

高硬度鋼用ドリル

高硬度鋼用ドリル

アクアREVO ドリル レギュラや高硬度鋼用 超硬ドリル ミディアム形 FH-GDNなどのお買い得商品がいっぱい。

高硬度鋼用ドリルの人気ランキング

超鋼

超鋼

超硬バー(Bシリーズ)や超硬バー(Aシリーズ)などの「欲しい」商品が見つかる!

超鋼の人気ランキング

ドリル

ドリル

ストレートドリルやストレートドリル パックなどのお買い得商品がいっぱい。

ドリルの人気ランキング

月光ドリル

月光ドリル

GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパックや六角軸月光ドリルなどの「欲しい」商品が見つかる!

月光ドリルの人気ランキング

パイロットドリル

パイロットドリル

パイロットドリルや鉄鋼用パイロットドリルも人気!

パイロットドリルの人気ランキング

ステンレス用 ドリル 刃

ステンレス用 ドリル 刃

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃やコバルトストレートドリル I型などの人気商品が勢ぞろい。

ステンレス用 ドリル 刃の人気ランキング

超硬ドリル φ14

超硬ドリル φ14

超硬ストレートドリルや超硬ドリル エンドミルシャンクタイプなどの人気商品が勢ぞろい。

超硬ドリル φ14の人気ランキング

センタードリル ホルソー

センタードリル ホルソー

センタードリルやH.S.S.ホールソー センタードリルも人気!

センタードリル ホルソーの人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。