超音波センサーのおすすめ人気ランキング
2023/05/27更新268件の「超音波センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超音波距離センサー」、「距離センサー」、「ドップラーセンサー」などの商品も取り扱っております。

【特長】透明フィルム、透明ビン、ペットボトルなどを安定検出できる 小型アンプ内蔵タイプ 小型コンベアラインにも設置が容易 検出余裕度が確認できる安定表示灯付


【特長】最大6個の超音波センサーを取り付け可能。センサー範囲を広げてセーフティードライブをさらにサポート。



【特長】このセンサーは超音波によって、物体の認知と、物体までの距離を計測することができます。


【特長】超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流


【特長】1.0m~3.5mまでの警戒範囲で通過検知と在車検知の使分けが可能な検知センサーです。



【特長】ワイドな測定レンジで、高精度検出。長距離検出で、さまざまなアプリケーションに対応。温度補正機能付き設定プラグで簡単に測定範囲の設定ができる。超音波なので、色による影響はありません。相互干渉防止機能がついて、さらに進化



【特長】対象物が設定した距離に近づくと、リレーが動作します。PSD距離センサーにより対象物までの距離を計測します。反射型のセンサーでケースに取り付け用の穴が空いているので設置が容易に行えます。


【特長】パノラマアール・ツーはロードローラーなどの特殊車両の後端部に取り付け、超音波センサーがエリア内の人や車両を検知して回転灯とブザー音で作業者とオペレーターに警告し未然に事故・災害を防ぐための安全装置です。 本体は暴雨構造です。 取り付けも簡単に出来ます。



【特長】様々な動物に対応します。 動物や物が近づくと赤外線センサーが感知。 前方に約110度の範囲、距離約3~10mの間で調整可能。 5つのモード搭載で動物の苦手な超音波・警告音・LEDライトの点滅で危害を加えずに動物を遠ざけます。 天候の悪い日が続く場合は、USB ケーブルを介し、本機を充電することができます。 赤色 LED ライトは動作確認の為、本機の起動時点灯ししばらくすると消えます。