超音波式膜厚計のおすすめ人気ランキング

2024/05/24更新
22件の「超音波式膜厚計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超音波厚さ計」、「塗膜厚」、「塗 膜 測定 器」などの商品も取り扱っております。
多様な測定モードで、金属・樹脂の厚さ測定が可能。 純国産・自社製品で、高性能・低価格を実現しました。 <簡単操作>ゼロ点調整・音速調整をするだけで、すぐに使用できます。 <電源は単3アルカリ乾電池1個>AC電源の有無にかかわらず、フィールドで長時間使用できます。 <小型・軽量>本体約150、探触子約50(アタッチメント含まず)。 探触子単体の交換が可能。 <多用途>専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能。パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定が可能。 <オートパワーオフ機能>、3分以上操作を行わない場合は、自動的に電源が切れ、電源の切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。 <音速メモリー>一度音速を調整すれば、電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。 <自動動作チェック>液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付。
用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理。 金属加工品の仕上げ厚さ検査。 樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査。 危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉、腐食検査。 建設機械の磨耗、減肉検査。 ボイラー冷却用パイプの腐食検査。 照明ポール・道路標識ポールの腐食検査
1セットほか
169,000 税込185,900
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。超音波パルスの反射方式の採用で、コンクリート上の塗膜厚さの測定を可能にした超音波式膜厚計です。
用途コンクリート素地専用 セット内容 本体、高周波ケーブル、探触子、テストピース、カップリング剤、カップリング剤入れ。探触子グリース、収納ケース、単3形乾電池×2個、塗膜厚さ測定範囲表 質量(g) 約370 測定範囲(mm) 0.5~6.0(探触子、測定対象による) 使用温度範囲(℃) -10~50(結露なきこと) 測定方式 超音波パルス反射方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×155×28 表示分解能 0.01mm 連続使用時間(時間) 約10 使用電源 単3形アルカリ乾電池×2本 探触子 2C15N-DL 音速範囲 500~9999m/sec 測定精度(mm) ±0.1
1台
4,490 税込4,939
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属加工品の仕上げ厚さ検査、配管・鉄板等の腐食検査や、ノギスやマイクロメータで測定が困難な箇所の厚さ等を簡単に測定することが可能です。 暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。 電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載。
用途建設業界、自動車業界、工具業界、測定業界、工場 他 測定範囲(mm) 1.2~220(鋼鉄) 付属品 探触子、試験片(鋼鉄4mm厚)、ハードケース、 接触媒質(カプラント)、単3形乾電池×3本(試供品)、取扱説明書 質量(g) 約170(電池、探触子除く) 電源 単3形乾電池×3本 測定方式 超音波パルス反射式 表示 4桁LCD (バックライト付き) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約72×135×36 分解能(mm) 0.1 電池寿命(時間) 約12 メモリー 最大10件 サンプリング 約2回/秒 使用温湿度範囲 0~+40℃/80%RH以下(但し、結露のないこと) 保管温湿度範囲 0~+40℃、20~80%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと) 音速範囲 1000~9999m/s 確度 ±(1% rdg+0.1) mm パイプ外径(Φmm) 最小20 パイプ肉厚(mm) 最小3(鋼鉄)
1個ほか
65,900 税込72,490
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台でワイドな計測範囲をカバー 0.8~300mm。0.01mmの表示分解能(0.01/0.1mmの表示切り替え可能)。広い範囲の最小厚さを計測できるスキャンモード搭載。用途にあわせて3種類の探触子を使用可能で、探触子の交換が可能(標準探触子AD-3255-02付属、その他は別売)。塗装越しの厚さ計測が可能(AD-3255-04(別売)が必要)。探触子のゼロ点調整が可能。4mm相当の試験片付属。音速調整が可能。カップリングの状態を表示、接触状態を確認可能。バックライト機能(暗い環境でも見やすい表示)。電源は単3形アルカリ乾電池2個(別売)。乾電池の残量表示機能。オートパワーオフ機能
用途金属、ガラス、プラスチック、セラミック、エポキシなど幅広い素材の厚さ計測に 電源 単3形アルカリ乾電池2個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73×143×32 計測単位 mm 電池寿命(時間) 連続30以上 (25℃、バックライトオフ、4mm計測時) 計測頻度 シングルポイントモード 7回 /秒、スキャンモード 16回 / 秒 計測方式 超音波パルス反射方式
1台ほか
99,900 税込109,890
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄素地/非鉄金属(TG-02U-Mのみ)素地の測定が可能な膜厚計。携帯に便利なハンディサイズ。 上下反転表示機能を搭載。頭上の測定において容易に結果を確認できます。 標準校正/ゼロ校正の、2種類のセルフキャリブレーション機能を搭載。 設定した上限/下限値を外れたことを音で知らせる「アラーム設定モード」機能搭載。
1台
23,900 税込26,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能、簡単操作、耐久性、信頼性を備えています! 一般的な用途において簡単なトレーニングを行うだけで操作ができるシンプルで使いやすい厚さ計です。オリンパスの二振動子型および一振動子型の厚さ測定用探触子に対応しており、幅広い用途で使用できるオールインワン・ソリューションです。
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。 255点のメモリーができます。 MAX/MIN/AVE機能付です。 簡単操作で測定値が読み取りやすいです。 バックライト機能とオートパワーオフ機能付きです。
用途塗装の膜厚チェック 測定範囲(μm) 0~2000(鉄)、0~1000(非鉄) 適合 (皮膜)塗装・ライニング・メッキ セット内容 校正用プレート【コーティングプレート(1,006μm)・ゼロ調整プレート(鋼鉄)・ゼロ調整プレート(アルミニウム)】、校正用フイルム、収納ケース、取扱説明書 材質 ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×27×105 分解能(μm) 1 測定対象 鉄・非鉄 精度(μm) 【鉄】±10dgt/0~199、±(3%+10dgt)/200~1000、±(5%+10dgt)/1001~1999、【非鉄】±10dgt/0~199、±(3%+10dgt)/200~1000 校正 1点校正、2点校正
1個ほか
33,900 税込37,290
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗装をスピーディにピンポイントチェック!鉄・非鉄の測定素地を自動識別。磁性金属、非磁性金属、二つの素地を1台で測定できるハンディタイプの膜厚計。測定値はUSBポートからパソコンに転送可能。 測定時の「最大値」「最小値」「平均値」もワンタッチ表示。
用途自動車、船舶、自転車、化学プラント、アルミ・ステンレス製品、機械部品、家電製品、貴金属、建造物の塗装・ライニングチェック。 測定範囲(μm) 0~1250 付属品 保管兼用キャリングケース、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、USB接続ケーブル、PCソフトウェア、単四乾電池×2本 質量(g) 115(電池含む) 電源 単四乾電池×2本 測定精度 0~850μm(±3%+1μm)、850~1250μm(±5%) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×23×110 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
51,900 税込57,090
当日出荷

PVXは、超薄物精密検査用の厚さ計です。 PVXは、超音波波形を表示するAスコープ表示機能を搭載しています。ペンシル型トランスデューサーを使用すれば、通常の厚さ計では測定することができなかった湾曲部やエッジ部を測定することができます。塗膜上からの測定では、塗膜を剥がすことなく実際の肉厚のみを測定することができます。
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄および非鉄金属上の各種被膜を非破壊で迅速・正確に測定します。工場内はもちろん、屋外での膜厚測定に威力を発揮します。精密機械工業をはじめ電気・自動車・船舶などの重機械工業、また、土木・建設関係にいたるまでの膜厚管理が必要なあらゆる分野で活躍します。 小さな機械部品から巨大建造物まで使う場所と対象を選びません。薄いメッキから厚手の塗装まで測定でき、しかも下地の金属は鉄でも非鉄(アルミ・銅など)でもかまいません。 鉄および非鉄金属上の被膜の両方を測ることができます。電磁測定方式と高周波測定方式の2種の回路を高密度実装しました。 小型軽量のコンパクトボディ キャリブレーション・メモリーによって一度設定した検量線が記憶されています。測定ごとのめんどうな調整は不要です。また、高周波測定方式の場合、膜厚500mまでの被膜は素材補正をするだけで測定することができます。 対象膜厚の上限値、下限値を設定することができます。設定範囲外の膜厚を測定するとブザーで警告、マークが表示されます。 15分間、測定やキー操作をしないと電源が自動的にオフ状態になり、電池のむだな消耗を防ぎます。 測定プローブに一転接触定圧式のペンシルプローブを採用。複雑な形状の物や小さな物でも、安定した測定値が得られます。 ハンディタイプの膜厚計として第1級の精度を誇ります。また、電磁式プローブ先端の接触子はチタン・コーティングを、高周波式はサファイア・チップを採用し、耐摩耗性に優れています。
1台
4,490 税込4,939
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

必要最小限の操作キーを備えたシンプルな小型膜厚計です。 デュアルタイプの膜厚計。素地が鉄でも非鉄でも測定できます。 素地自動判別。自動で素地を判別し、その測定モードになります。 アプリケーションメモリ(検量線メモリ)機能搭載。電磁式・渦電流式各8種、16本までの調整済みのアプリケーション(検電線)を記憶します。 データ出力端子を装備。測定データをパソコンやプリンタに出力可能。 多彩な機能を装備。
1台ほか
128,000 税込140,800
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウレタン防水材などのスピーディな膜厚検査をするための便利ツール。 デジタル表示で撮影に最適。 測定数値をデジタル表示簡易検査。
1個
6,990 税込7,689
当日出荷

電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 落としても壊れない頑丈な設計です。 防じん・防水仕様(IP64)ですので、雨の中やほこりの多い場所でも問題なく使用できます。 高温・低温対応(-10℃~+50℃)です。 片手でもボタンの操作がしやすく、カラー液晶画面は大きく見やすいです。 統計機能付きです。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定 測定範囲(μm) 0~1500(鉄・非鉄) 仕様 磁性・非磁性金属両用 トラスコ品番 769-2951 材質 硬質プラスチック 質量(g) 156 タイプ デュアル式 電源 単3乾電池×2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 73×37×141 分解能(μm) 0.1~1 メモリー機能 5点
1台
209,000 税込229,900
3日以内出荷