足長ワッシャーのおすすめ人気ランキング

2026/04/14更新
99件の「足長ワッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「爪付き座金」、「板金 引っ張り」、「足ゴム」などの商品も取り扱っております。
足長ワッシャー(1.6ミリ厚) レボリューションランキング1位
レボリューション足長ワッシャー(1.6ミリ厚)
厚さ(mm)1.6全長(mm)53外径(Φmm)円部分/26内寸法(mm)Φ16危険物の類別非危険物
1袋(50枚)
7,798税込8,578
6日以内出荷

スライドワッシャー アインツランキング2位
1個
72税込79
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

新・平ワッシャ(メッキ無し) ビッグランキング3位
プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。電気の通りやすい素材そのままなので、高張力鋼板にも食いつきが抜群で、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。材質特殊鋼(メッキ無し)厚さ(mm)1.6全長(mm)49全幅(mm)19穴サイズ(mm)8×14危険物の類別非危険物
1袋(50個)ほか
2,898税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

爪付き座金(鉄/生地) 大阪魂ランキング4位
1パック(2個)ほか
429税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

Y型ワッシャー デンゲンランキング5位
鈑金作業の引き出し用溶植ワッシャーです。 全長が95mmあり、せまい間隔で溶植をすることができます。(従来の丸型ワッシャーでは不可能でした。) フック穴は楕円形で26.5mmあり、ワイドです。これは、高低差のある凹みに対して溶植した複数のワッシャーに、引き出し用のフックが同時に引っ掛けられるように設計しています。何回にも分けず一度に引くことができます。
全長(mm)95危険物の類別非危険物穴径(mm)26.5
1袋(50枚)
4,398税込4,838
4日以内出荷

ワッシャー入りです。硬度:65
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)(本体)ブラック、(ワッシャー)素地種類ゴム足硬度65°材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
1セット(100個)
1,998税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1袋
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。材質特殊鋼(銅メッキ仕様)厚さ(mm)1.6全長(mm)49全幅(mm)19穴サイズ(mm)8×14危険物の類別非危険物
1袋(50個)ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
499税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

取付ビス(Φ4x30mm)、コンクリート釘(#12x25mm)
材質66ナイロン PP樹脂製
1個
569税込626
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



1パック(4個)
499税込549
翌々日出荷

1箱(50個)ほか
7,998税込8,798
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

金具がついているので取り付けが簡単です。
用途戸当、当り止めに、底脚に。セット内容ビス形状台形材質/仕上天然ゴムタイプビス止めタイプ
1箱(200個)ほか
5,998税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

アイテック[建築金物]ツカサポート
床束と大引き、小屋束と梁などを強固に緊結 横揺れや縦揺れ、またネジレによるホゾの引き抜けを確実に防止 既存住宅の補強を考えた優れた作業性で確実な施工が可能
用途適応箇所/大引き・束・小屋梁・小屋束付属品平頭ビス(5×45)300本(15本/枚)、専用ピット#3 1本材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ
1ケース(20個)
36,980税込40,678
5日以内出荷

穴の向きは木目による割れを防ぐように使い分けます。
用途テーブル足の取り付けなどに。材質亜鉛鋼板寸法A(mm)24寸法B(mm)33板厚(mm)2穴径(Φmm)ビス:3.8長穴(mm)5×10
1個
59税込65
4日以内出荷

ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
1個
40税込44
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。材質特殊鋼(銅メッキ仕様)厚さ(mm)1.6全長(mm)49全幅(mm)19穴サイズ(mm)8×14危険物の類別非危険物
1袋(50個)ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フクビ化学土台パッキンL
基礎天端に敷き詰めるだけの簡単施工。精度の高い施工を標準化できます。 長尺で施工が簡単。割り付け不要。割り付け位置を気にせず、基礎天端に全面敷き詰めるだけ。長尺タイプですので水平ラインを出しやすいうえ、土台とのすき間も専用ピースで対応できます。 安心の強度・耐久性。スリット型気孔と円筒型柱脚構造で実現。フクビならではの高強度・高耐久設計。 防鼠機能付き。側面の縦長スリット型換気孔採用で、ネズミもシャットアウト。防鼠機能付きで、シンプルなシステム構成となっています。
換気面積(cm2/m)79
1箱(20個)
9,898税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)