路面カッターのおすすめ人気ランキング
2023/05/28更新23件の「路面カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アスファルト カッター機械」、「手押しカッター」、「ロード カッター」などの商品も取り扱っております。

【特長】道路カッター専用ブレード。レーザータイプ。切れ味を重視したセグメントタイプ【用途】アスファルト・コンクリート兼用

【特長】ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッター等に取付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。アスファルト、コンクリート道路、ブロック、レンガ、その他各種建築構造物の切断に広く利用できます。

【特長】焼き入れ合わせ基盤を採用し、体感騒音70%カット。作業者と環境に優しく、夜間工事や住宅密集地に最適です。切れ味重視のハイパフォーマンスタイプで耐久性もあります。コンクリートの切れ味も重視しています。【用途】アスファルト・コンクリートの切断に。



【特長】小型・軽量構造で操作も簡単な手押しタイプ。 軽量水タンクが工具なしで取り外しが可能なため、水道口からの給水が簡単にできます。(H120) 樹脂製水タンクにより、錆の心配を解消しています。 ドレーンコックを採用、水抜きを容易にしました。 切断ガイドを装備、切断時の直進性が向上しました。 車輪ロックを装備し、安全性をいちだんと高めています。 ハンドル高さが自由自在で、格納も出来ます。(H120)


【特長】ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッターなどに取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。【用途】アスファルト・コンクリート道路・ブロック・レンガ・その他各種建築構造物の切断に。


【特長】新設計プロテクトチップにより切れ味と基板クワレ対策を向上。 レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。 汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。 切れ味・耐久力ともに抜群のコストパフォーマンス。【用途】アスファルト・コンクリートの湿式切断


【特長】アスファルトはもとより、特にコンクリートに対する切れ味を重視して開発されたスタンダードタイプ【用途】アスファルト・コンクリートの切断



【特長】切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。【用途】コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に

1.

2.

3.

4.

5.

6.